絞り込み
耐荷重(kg)
- 700
- 50(16)
- 60(8)
- 70(9)
- 80(14)
- 100(77)
- 120(11)
- 150(99)
- 200(99)
- 250(92)
- 300(50)
- 350(44)
- 400(63)
- 500(151)
- 600(22)
- 650(17)
- 750(32)
- 800(35)
- 1000(93)
- 2000(22)
- 3000(7)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
テーブル寸法(mm)
- 600×900(3)
- 600×1050(3)
ストローク(mm)
- 600(4)
最高位(mm)
- 925(2)
最低位(mm)
- 325(2)
ブランド
- コレック(2)
- TRUSCO(2)
- 東正車輛(1)
- HAMACO(1)
コレック・TRUSCO・東正車輛・HAMACO
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(77)
150(99)
200(99)
250(92)
300(50)
350(44)
400(63)
500(151)
800(35)
1000(93)
耐荷重(kg)をもっと見る

ゴールドリフター バッテリータイプ
東正車輛¥469,800~税込¥516,780~1台21日以内出荷1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。使用油タービン油(ISO VG32)
油圧・電動式テーブルリフト台車
HAMACO¥769,800~税込¥846,780~1台21日以内出荷1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
オートリフター
コレック¥1,198,000税込¥1,317,8001台60日以内出荷電動走行タイプのKHDシリーズは、4輪式のために最小旋回半径を極限まで小さくした設計になっています。 技能講習や免許不要(KHDシリーズは特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。 軽量設計なので中二階や階上作業場でも、床耐荷重が気になりません。バッテリー12V100AH/5h充電器出力5A (搭載型)
スタッカーフォーク
コレック¥1,998,000税込¥2,197,8001台75日以内出荷工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。 軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。 また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。 手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。
ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付)
TRUSCO¥659,800税込¥725,7801台8日以内出荷から41日以内出荷長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。用途荷物の運搬や昇降作業など。付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)充電時間約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
ハンドリフター(バッテリー油圧式)
TRUSCO¥549,800税込¥604,7801台8日以内出荷から31日以内出荷バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。用途荷物の運搬・昇降や作業台など。付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個仕様搭載バッテリー:EB35色オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)モーターDC12V、0.7kW充電時間10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)