絞り込み
耐荷重(kg)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 450(2)
  • 465(2)
  • 480(2)
  • 600(4)
  • 900(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 300(2)
  • 450(2)
  • 480(1)
  • 500(1)
  • 585(2)
  • 600(1)
特性
  • その他(4)
  • スタッキング可(2)
  • ブレーキ付(1)
  • 連結可(2)
  • 静か(2)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
キャスター径(Φmm)
  • 75(8)
75
使用キャスター
  • 4輪(自在×4)(6)
  • その他(2)
4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
  • 109
  • 115(84)
  • 134(40)
  • 135(30)
  • 145(102)
  • 146(63)
  • 150(116)
  • 162(35)
  • 163(30)
  • 165(26)
  • 170(52)
  • 180(35)
  • 205(113)
  • 210(72)
  • 215(73)
  • 218(29)
  • 220(88)
  • 230(52)
  • 240(39)
  • 250(26)
  • 295(37)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブルー(3)
グリーン・ブルー
ブランド
  • サカエ(4)
  • TRUSCO(4)
サカエ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ

    樹脂台車(スタッキング・連結仕様)

    サカエ
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷
    スタッキング仕様。独自の安全積み重ね構造!!本体同士の積み重ねの為、安定感抜群です。 積載物の大きさに合わせて長辺側と短辺側、ともに何台でも自在に連結する事ができます。
    材質ナット、ワッシャ:SUS304車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なしキャスター自在(4個)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×480×109荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×480/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×480/4台セット)

    サカエ
    34,980税込38,478
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
    質量(kg)4材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスター自在(4個)床面高さ(mm)109荷台寸法(幅)(mm)585キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング・連結可荷台寸法(奥行)(mm)465
  • 合板製平台車プティカルゴ ゴム車 TRUSCO

    合板製平台車プティカルゴ ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO

    箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
    仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
  • まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/600×480/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/600×480/4台セット)

    サカエ
    34,980税込38,478
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    質量(kg)4高さ(mm)109材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスター自在(4個)床面高さ(mm)109荷台寸法(幅)(mm)585キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可、連結可荷台寸法(奥行)(mm)465
  • サカエリューム張り板台車 サカエ

    サカエリューム張り板台車

    サカエ
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れたサカエリュームを表面に張った板台車。 衝撃を吸収する樹脂エッジを側面に採用。 長手側に取手穴があります。
    用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。引越し作業に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマーブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所) 、耐久性、耐薬品性、防水性、耐摩耗性、耐傷性、耐衝撃(側面)材質(荷台)木/サカエリューム張り前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否不可
  • 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 箱台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    箱台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
    仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車