絞り込み
耐荷重(kg)
- 100(3)
- 150(3)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 450(2)
- 465(2)
- 480(2)
- 600(4)
- 900(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 300(2)
- 450(2)
- 480(1)
- 500(1)
- 585(2)
- 600(1)
特性
- その他(4)
- スタッキング可(2)
- ブレーキ付(1)
- 連結可(2)
- 静か(2)
使用キャスター
- 4輪(自在×4)(5)
床面高さ(mm)
- 109
- 77(6)
- 100(7)
- 104(7)
- 110(10)
- 112(10)
- 115(64)
- 118(15)
- 120(17)
- 125(6)
- 130(5)
- 143(9)
- 145(9)
- 150(79)
- 162(8)
- 170(6)
- 175(6)
- 220(7)
- 230(9)
- 240(7)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
キャスター径(Φmm)
- 75(6)
75
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
ステンレス・樹脂
色
グリーン(4)
ブルー(3)
グリーン・ブルー
ブランド
- サカエ(4)
- TRUSCO(2)
サカエ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(3)
150(3)

樹脂台車(スタッキング・連結仕様)
サカエ¥9,198~税込¥10,118~1台翌日出荷スタッキング仕様。独自の安全積み重ね構造!!本体同士の積み重ねの為、安定感抜群です。 積載物の大きさに合わせて長辺側と短辺側、ともに何台でも自在に連結する事ができます。材質ナット、ワッシャ:SUS304車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なしキャスター自在(4個)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×480×109荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×480/4台セット)
サカエ¥34,980税込¥38,4781セット翌日出荷4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。質量(kg)4材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスター自在(4個)床面高さ(mm)109荷台寸法(幅)(mm)585キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング・連結可荷台寸法(奥行)(mm)465
合板製平台車プティカルゴ ゴム車
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から翌日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/600×480/4台セット)
サカエ¥34,980税込¥38,4781セット翌日出荷4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。質量(kg)4高さ(mm)109材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスター自在(4個)床面高さ(mm)109荷台寸法(幅)(mm)585キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可、連結可荷台寸法(奥行)(mm)465
サカエリューム張り板台車
サカエ¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷耐久性に優れたサカエリュームを表面に張った板台車。 衝撃を吸収する樹脂エッジを側面に採用。 長手側に取手穴があります。用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。引越し作業に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマーブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所) 、耐久性、耐薬品性、防水性、耐摩耗性、耐傷性、耐衝撃(側面)材質(荷台)木/サカエリューム張り前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否不可
平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在