絞り込み
耐荷重(kg)
- 100(9)
- 130(5)
- 200(1)
- 500(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 370(4)
- 410(4)
- 500(1)
- 520(2)
- 560(1)
- 600(2)
- 620(2)
- 650~750(1)
- 680(1)
- 900(3)
- 1050~1150(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 370(1)
- 390(3)
- 400(1)
- 410(1)
- 430(2)
- 450(2)
- 453(1)
- 500(4)
- 530~630(1)
- 600(7)
- 730~830(1)
- 900(1)
特性
- その他(13)
- ストッパー付(2)
- ブレーキ付(6)
- 軽量(11)
- 静か(2)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(10)
キャスター径(Φmm)
- 65(1)
- 75(14)
- 85(2)
65・75・85
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(6)
- 4輪(自在×4)(8)
- 5輪(自在×3、固定×2)(5)
- 5輪(自在×4、固定×1)(5)
- 5輪(自在×5)(5)
- 6輪(自在×4、固定×2)(2)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
- 118
- 115(84)
- 134(40)
- 135(30)
- 145(102)
- 146(63)
- 150(116)
- 162(35)
- 163(30)
- 165(26)
- 170(52)
- 180(35)
- 205(113)
- 210(72)
- 215(73)
- 218(29)
- 220(88)
- 230(52)
- 240(39)
- 250(26)
- 295(37)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(6)
ブルー(12)
ホワイト(3)
ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- サカエ(11)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ルート工業(1)
- アルミス(1)
サカエ・TRUSCO・エスコ・サンコー(三甲)・ルート工業・アルミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
- 名入れ(1)
名入れ
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

サカエメッシュキャリー(ストッパー付)
サカエ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台ほか翌日出荷メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サカエメッシュキャリー
サカエ¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌日出荷超軽量ボルトレス平台車。タテ・ヨコ連結・スタッキングも可能な万能です。 短辺・長辺に持ち手があり、持ち運びにも便利です。 荷台面には滑り止めを4個配置しており、荷物の落下を防止します。車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サカエメッシュキャリー(五輪車仕様)
サカエ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか翌日出荷軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。 中心にキャスターがある為、たわみに強いです。タテヨコの連結が可能です。スタッキング(積み重ね)可能なので収納スペースのコンパトです。車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)130材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
500kg ドーリー(ブレーキ付)
エスコ¥19,300~税込¥21,230~1台当日出荷重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。) フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。 サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在材質スチール車輪径(Φmm)85最大積載量(kg)500使用キャスター6輪:固定×2、自在×2、自在(ブレーキ付)×2床面高さ(mm)118ブレーキ/ストッパーブレーキあり
サカエキャリー(エラストマー車)
サカエ¥3,500~税込¥3,850~1台翌日出荷ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サカエキャリー(ナイロン車)
サカエ¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)
サカエ¥4,798~税込¥5,278~1台ほか翌日出荷メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
樹脂連結平台車ストッパー付き
アルミス¥19,980税込¥21,9781箱(4個)翌々日出荷ストッパー付きキャスター! 床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!車輪径(Φmm)65材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
合板製平台車プティカルゴ ゴム車
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1箱(10台)翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ
サカエ¥52,980~税込¥58,278~1箱(5台)翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ
サカエ¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ
サカエ¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)
サカエ¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)サイレントエラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サンキャリーDF 青
サンコー(三甲)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SK80250101材質PP色ライトブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム外寸(mm)560×453×126荷台寸法(幅)(mm)453荷台寸法(奥行)(mm)560材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ルートボーイ伸縮キャリー301W型
ルート工業¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷コンテナを並列にならべて使用できます種別コンテナ・箱台車キャスターキャスター 自在4個、固定2個材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)500床面高さ(mm)118キャスター径(Φmm)85