絞り込み
耐荷重(kg)
  • 100(9)
  • 130(5)
  • 500(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 370(4)
  • 410(4)
  • 500(1)
  • 520(2)
  • 600(2)
  • 620(2)
  • 650~750(1)
  • 680(1)
  • 900(3)
  • 1050~1150(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 370(1)
  • 390(3)
  • 400(1)
  • 410(1)
  • 430(2)
  • 450(2)
  • 500(4)
  • 530~630(1)
  • 600(7)
  • 730~830(1)
  • 900(1)
特性
  • その他(13)
  • ストッパー付(2)
  • ブレーキ付(6)
  • 軽量(11)
  • 静か(2)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(6)
  • 4輪(自在×4)(8)
  • 5輪(自在×3、固定×2)(5)
  • 5輪(自在×4、固定×1)(5)
  • 5輪(自在×5)(5)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
床面高さ(mm)
  • 118
  • 77(6)
  • 100(7)
  • 104(7)
  • 109(6)
  • 110(10)
  • 112(10)
  • 115(64)
  • 120(17)
  • 125(6)
  • 130(5)
  • 143(9)
  • 145(9)
  • 150(79)
  • 162(8)
  • 170(6)
  • 175(6)
  • 220(7)
  • 230(9)
  • 240(7)
キャスター径(Φmm)
  • 65(1)
  • 75(13)
  • 85(1)
65・75・85
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(9)
スチール・樹脂
色
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(11)
  • 色ホワイト(3)
ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • サカエ(11)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • アルミス(1)
サカエ・TRUSCO・エスコ・アルミス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(9)
130(5)
500(1)
  • サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ

    サカエメッシュキャリー(ストッパー付)

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台ほか
    翌日出荷
    メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
    車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • サカエメッシュキャリー サカエ

    サカエメッシュキャリー

    サカエ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    翌日出荷
    超軽量ボルトレス平台車。タテ・ヨコ連結・スタッキングも可能な万能です。 短辺・長辺に持ち手があり、持ち運びにも便利です。 荷台面には滑り止めを4個配置しており、荷物の落下を防止します。
    車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • サカエメッシュキャリー(五輪車仕様) サカエ

    サカエメッシュキャリー(五輪車仕様)

    サカエ(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個ほか
    翌日出荷
    軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。 中心にキャスターがある為、たわみに強いです。タテヨコの連結が可能です。スタッキング(積み重ね)可能なので収納スペースのコンパトです。
    車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)130材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • 500kg ドーリー(ブレーキ付) エスコ

    500kg ドーリー(ブレーキ付)

    エスコ
    ¥19,300~税込¥21,230~
    1台
    当日出荷
    重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。) フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。 サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
    材質スチール車輪径(Φmm)85最大積載量(kg)500使用キャスター6輪:固定×2、自在×2、自在(ブレーキ付)×2床面高さ(mm)118ブレーキ/ストッパーブレーキあり
  • サカエキャリー(エラストマー車) サカエ

    サカエキャリー(エラストマー車)

    サカエ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    翌日出荷
    ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
    用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • サカエキャリー(ナイロン車) サカエ

    サカエキャリー(ナイロン車)

    サカエ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    翌日出荷
    ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
    用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ

    サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)

    サカエ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台ほか
    翌日出荷
    メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
    用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • 樹脂連結平台車ストッパー付き アルミス

    樹脂連結平台車ストッパー付き

    アルミス
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    ストッパー付きキャスター! 床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!
    車輪径(Φmm)65材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • メッシュキャリー SCR-M700シリーズ サカエ

    メッシュキャリー SCR-M700シリーズ

    サカエ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(10台)
    翌日出荷
    丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
    色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • 合板製平台車プティカルゴ ゴム車 TRUSCO

    合板製平台車プティカルゴ ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • メッシュキャリー SCR-M900シリーズ サカエ

    メッシュキャリー SCR-M900シリーズ

    サカエ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1箱(5台)
    翌日出荷
    丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
    色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • メッシュキャリー SCR-M900シリーズ サカエ

    メッシュキャリー SCR-M900シリーズ

    サカエ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌日出荷
    丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
    色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • メッシュキャリー SCR-M700シリーズ サカエ

    メッシュキャリー SCR-M700シリーズ

    サカエ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    翌日出荷
    丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
    色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ

    サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)

    サカエ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷
    ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
    用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)サイレントエラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
平台車