絞り込み
耐荷重(kg)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 560
- 480(22)
- 500(24)
- 600(89)
- 610(26)
- 680(31)
- 700(55)
- 710(43)
- 718(36)
- 720(42)
- 740(130)
- 750(36)
- 760(23)
- 800(109)
- 810(30)
- 900(345)
- 910(84)
- 915(82)
- 1200(124)
- 1210(23)
- 1225(35)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 376(1)
- 423(1)
- 453(1)
- 730(2)
- 940(1)
特性
- 静か(1)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(3)
キャスター径(Φmm)
- 50(1)
- 75(1)
50・75
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
- 4輪(自在×4)(2)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
- 77(1)
- 118(1)
- 136(1)
77・118・136
色
グリーン(1)
ブルー(2)
ホワイト(2)
グリーン・ブルー・ホワイト
ブランド
- サンコー(三甲)(2)
- スペーシア(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- エルブレイン(1)
サンコー(三甲)・スペーシア・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・エルブレイン
サービス分類
- 名入れ(2)
名入れ
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

ランドリーカート メイドカート 台車 1連
エルブレイン¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷ホテルや温浴施設などで利用され、洗濯物を運搬するための移動可能なカートです。車輪が付いており、簡単かつ効率的な運搬に使われます。コンパクトに折りたたむことが可能です。シートは簡単に取り外すことが出来、クリーニングも安易に出来ます。組立式。W940?D560?H915mm。仕様:スチール・ポリエステル・バッグ1つ付き。4輪ユニバーサル(うち2輪にブレーキ付き)仕様バッグ1つ付き材質スチール、ポリエステル幅(mm)940質量(kg)15.5奥行(mm)560キャスター4輪(自在×4)高さ(cm)91.5
平台車収納台車(キット品)
スペーシア¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷最大630x450の平台車を10段程度積み上げて保管することができます。平台車が正面い飛び出てこないよう傾斜をつけて積み上げることができます。平台車のキャスターのピッチに合わせて、底部本のパイプ位置を調整可能。用途平台車の保管及び運搬幅(mm)730質量(kg)13色オフホワイト奥行(mm)560材質(ジョイント)3価クロメート材質(パイプ)ASS樹脂
平台車収納台車(完成品)
スペーシア¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷最大630x450の平台車を10段程度積み上げて保管することができます。平台車が正面い飛び出てこないよう傾斜をつけて積み上げることができます。平台車のキャスターのピッチに合わせて、底部本のパイプ位置を調整可能。用途平台車の保管及び運搬幅(mm)730質量(kg)13色オフホワイト奥行(mm)560材質(ジョイント)3価クロメート材質(パイプ)ASS樹脂
RSキャリー56・37
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷連結金具の収納:連結金具が無理なく収納でき、左右対称であるため方向性がなく、扱いやすくなります。安定した段積み:回収時の段積みの安定性を考慮して、キャスターが深く収納できるようになりました。コーナーゴム:4コーナーにはゴムが取り付けてあるため、連結時や配送時の台車同士の当たりから保護し、騒音防止にもなります。洗浄性に優れた面リブ:表面のリブは洗浄性を考慮して、汚れのたまりにくい面リブ形状にしました。積載荷重:MAX150kg用途折りたたみコンテナー50Lシリーズ専用RSキャリー材質PP質量(kg)3.2色グリーン積載荷重(kg)150キャスター3インチ ゴム車(自在×4又は自在×2、固定×2)床面高さ(mm)136荷台寸法(幅)(mm)376荷台寸法(奥行)(mm)560騒音対策あり
サンキャリーPK 青
サンコー(三甲)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SK80240101材質PP色ブルー車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン外寸(mm)560×423×97荷台寸法(幅)(mm)423荷台寸法(奥行)(mm)560材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリーDF 青
サンコー(三甲)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SK80250101材質PP色ライトブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム外寸(mm)560×453×126荷台寸法(幅)(mm)453荷台寸法(奥行)(mm)560材質(荷台)ポリプロピレン(PP)