絞り込み
耐荷重(kg)
  • 600
  • 20(23)
  • 30(20)
  • 40(16)
  • 50(19)
  • 60(31)
  • 80(50)
  • 100(248)
  • 120(68)
  • 150(568)
  • 200(292)
  • 250(204)
  • 300(666)
  • 350(17)
  • 400(159)
  • 450(17)
  • 500(228)
  • 550(13)
  • 700(18)
  • 1000(28)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 750(1)
  • 775(1)
  • 850(3)
  • 1200(15)
  • 1225(4)
  • 1275(2)
  • 1300(1)
  • 1400(9)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 600(1)
  • 750(23)
  • 770(1)
  • 775(6)
  • 850(3)
  • 1200(1)
  • 1300(1)
特性
  • その他(2)
  • ストッパー付(9)
  • ブレーキ付(10)
  • 帯電防止・導電(3)
  • 軽量(6)
  • 静か(10)
材質
  • その他(1)
  • スチール(11)
  • ステンレス(9)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
キャスター径(Φmm)
  • 150(2)
  • 200(36)
150・200
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(12)
  • その他(7)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
床面高さ(mm)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 289(18)
  • 290(1)
  • 292(4)
  • 310(8)
230・240・289・290・292・310
  • 色グリーン(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色ベージュ(1)
グリーン・シルバー・ベージュ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(25)
  • 金沢車輌(5)
  • 浅香工業(2)
  • グリーンクロス(2)
  • ゴールドキャリー(2)
  • 大一産業(1)
  • ちふりや工業(1)
  • HAMACO(1)
モノタロウ・TRUSCO・金沢車輌・浅香工業・グリーンクロス・ゴールドキャリー・大一産業・ちふりや工業・HAMACO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレコンスタンド兼用重量物用台車 ブレーキ付 モノタロウ

    フレコンスタンド兼用重量物用台車 ブレーキ付

    モノタロウ
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。 Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。 ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。 ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。 付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
    用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本質量(kg)35(タイヤ含む)車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)発泡ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)850ハンドル高さ(mm)970ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)850スタッキング可否不可連結可否不可販売区分業務用
  • 鋼鉄製運搬車 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • 鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付

    TRUSCO(2件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    種別完成品材質/仕上粉体塗装材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール
  • 特大 ストロング台車 ハンドル固定 金沢車輌

    特大 ストロング台車 ハンドル固定

    金沢車輌(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
    材質スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴムハンドル高さ(mm)860キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(荷台)スチール(粉体塗装)
  • 特大ストロング台車(ハンドル固定式)フットブレーキ付 金沢車輌

    特大ストロング台車(ハンドル固定式)フットブレーキ付

    金沢車輌
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! 傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付です。 自走による事故を防ぎます。 フットブレーキはタイヤのゴムが擦り減っても調整可能なボルト式です。 ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
    材質スチール(粉体塗装)ブレーキフットブレーキブレーキ有無荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)860キャスター径(Φmm)200荷台寸法(奥行)(mm)1225
  • カートラックDO-MOVE 本体(台座)のみ 大一産業

    カートラックDO-MOVE 本体(台座)のみ

    大一産業
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
    寸法(mm)430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500)材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)600キャスターゴム
  • タイヤ付フレコンスタンド 台ゴローDX グリーンクロス

    タイヤ付フレコンスタンド 台ゴローDX

    グリーンクロス
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
    用途各種工場・オフィス・内装業付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き)、フレコンスタンド棒4本(重量計5kg)車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール製材質(車輪)発泡ゴムブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)850ストッパーフットストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具ポリプロピレン荷台寸法(奥行)(mm)850
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付

    TRUSCO
    93,980税込103,378
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
    種別完成品材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプハンドル固定式ストッパー材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
  • 台ゴローBOX グリーンクロス

    台ゴローBOX

    グリーンクロス
    67,980税込74,778
    1台
    6日以内出荷
    取り外し可能な枠がついており、一斗缶や重量物をまとめて運べます。
    用途重量物運搬作業の効率化に。材質スチール荷台寸法(奥行)(mm)850
  • 鋼板製台車 HAMACO

    鋼板製台車

    HAMACO
    83,980税込92,378
    1台
    15日以内出荷
    溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付
    用途荷物の移動重量物の運搬仕様固定ハンドルタイプキャスター4輪(自在×2、固定×2)材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
  • フレコンキーパー用台車 ちふりや工業

    フレコンキーパー用台車

    ちふりや工業
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    特許取得製品です。フレコンキーパーに設置することで、超重量の荷物の移動を楽に行うことができます。設置方法も、フレコンキーパーのジョイントを留めて本製品にフレコンキーパーを設置するという、たった2つの作業だけなのでとても簡単です。キャスターが5つ付いているので、台車が変形する恐れもなく、劣化がすぐには進みません。さらに、亜鉛メッキ加工も施されているので、錆びることもなく、長期間使用することができます。サイズ感もコンパクトなので、収納場所に困らず管理もしやすいです。
    用途工場や倉庫でのフレコンや重い荷物の安全な運搬に。シルバー(メタル)直径(Φmm)受け皿部:1150キャスター位置:4隅+中央部加工表面:亜鉛メッキ加工キャスター数5個
  • 鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    種別完成品材質(車輪)ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール
  • 特大 ストロング台車 両ハンドル固定 金沢車輌

    特大 ストロング台車 両ハンドル固定

    金沢車輌
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
    質量(kg)49耐荷重(kg)600材質(キャスター)ノーカーボングレーゴム床面高さ(mm)310荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)860キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)スチール(粉体塗装)有効寸法(幅)(mm)775有効寸法(奥行)(mm)1090
  • ゴールドキャリープレス運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付) ゴールドキャリー

    ゴールドキャリープレス運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付)

    ゴールドキャリー
    51,980税込57,178
    1台
    16日以内出荷
    重量荷重対応タイプ!
    ブレーキあり
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式 ゴールドキャリー

    ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式

    ゴールドキャリー
    54,980税込60,478
    1台
    16日以内出荷
    重量荷重対応タイプ!
    質量(kg)43車輪径(Φmm)Φ200ゴム積載荷重(kg)600床面高さ(mm)310荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)865荷台寸法(奥行)(mm)1225
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)

    TRUSCO
    84,980税込93,478
    1台
    11日以内出荷
    ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
    タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880特性静か、軽量
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
    材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
  • オールステンレス両袖台車(両袖タイプ) ストッパー付 TRUSCO

    オールステンレス両袖台車(両袖タイプ) ストッパー付

    TRUSCO
    549,800税込604,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。 キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。
    用途研究施設、クリーンルームなど種別完成品材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタンタイプ固定ハンドル・両袖タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)850ストッパーストッパー付
  • オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・両袖タイプ) TRUSCO

    オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・両袖タイプ)

    TRUSCO
    499,800税込549,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。 キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。
    用途研究施設、クリーンルームなど種別完成品材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタンタイプ固定ハンドル・両袖タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)850
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    11日以内出荷
    前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    種別完成品材質(車輪)ウレタンキャスター4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール特性静か・ストッパー付材質(荷台)スチール
  • オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・耐寒タイプ) TRUSCO

    オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・耐寒タイプ)

    TRUSCO
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐寒性に優れた台車です。本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。-40℃までの耐寒グリス入りSUS金具のウレタンキャスターを装着した、冷凍庫内で使用可能な台車です。
    用途冷蔵庫や冷凍庫内での搬送作業材質ステンレス(SUS304)材質(車輪)耐寒ウレタンハンドル高さ(mm)850
  • 鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムキャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)スチール
  • 両側固定ハンドル式ストロング台車(フットブレーキ付) 金沢車輌

    両側固定ハンドル式ストロング台車(フットブレーキ付)

    金沢車輌
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    頑丈なスチール製。ハンドルはより強度の高い固定式。荷物の落下防止にも役立つ両ハンドル仕様。荷物の落下防止にも役立つ両ハンドル仕様。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
    車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴムキャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)1300ハンドル高さ(mm)860材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールアズワン品番65-0259-65特性フットブレーキ付荷台寸法(奥行)(mm)775材質(荷台)スチール
  • オールステンパレットカー TRUSCO

    オールステンパレットカー

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    狭い通路でも利用できるパレット台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
    用途食品工場、研究所など。材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンブレーキ有無あり均等荷重(kg)6002018年トラスコ掲載ページ8 1054材質(荷台)ステンレス(SUS304)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 鋼鉄製運搬車 1200X750 ハンドル側自在車 LS付 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車 1200X750 ハンドル側自在車 LS付

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
    トラスコ品番856-4151材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)600表面処理粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)12002018年トラスコ掲載ページ8 1014
  • 鋼鉄製運搬車 1200X750 ハンドル側自在車 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車 1200X750 ハンドル側自在車

    TRUSCO
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
    トラスコ品番856-4150車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム表面処理粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)1200ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)7502018年トラスコ掲載ページ8 1014材質(荷台)スチール
  • 鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) TRUSCO

    鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
    材質(車輪)導電性ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • 鋼鉄製運搬車(導電性) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(導電性)

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
    用途静電気を嫌う箇所材質(車輪)導電性ゴムキャスター導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • 特大 ストロング台車 金沢車輌

    特大 ストロング台車

    金沢車輌
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルなし。
    材質スチール車輪径(Φmm)200材質(車輪)ノーカーボングレーゴム荷台寸法(幅)(mm)775材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)1225材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • 金象印 ジャンボDX フットブレーキ付き 浅香工業

    金象印 ジャンボDX フットブレーキ付き

    浅香工業
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    キャリーラックシリーズの最強機種。ハンドル固定式。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。積載面の裏側に強度、剛性アップのため1.6mm厚の補強ビーム(梁)を4本溶接したハードユースモデルです。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)採用しています。
    材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール車輪径(Φmm)200材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)770ハンドル高さ(mm)860材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1275騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
  • 金象印 キャリーラック ジャンボDX 浅香工業

    金象印 キャリーラック ジャンボDX

    浅香工業
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。積載面の裏側に強度、剛性アップのため1.6mm厚の補強ビーム(梁)を4本溶接したハードユースモデルです。ハンドル固定式。
    材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール車輪径(Φmm)200材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)860材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1275騒音対策あり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
  • オールSUS台車 TRUSCO

    オールSUS台車

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。
    用途研究施設、クリーンルームなど。仕様完成品固定ハンドルタイプ材質ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)850
  • ステンレス鋼板製運搬車1500X786mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車1500X786mm

    TRUSCO
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2791材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼板製運搬車1200X786mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車1200X786mm

    TRUSCO
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2782材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1500X786mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1500X786mm

    TRUSCO
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2847材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1400ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1200X786mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1200X786mm

    TRUSCO
    439,800税込483,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2839材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • 鋼鉄製運搬車(導電性)1400X750mm グリーン TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(導電性)1400X750mm グリーン

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
    用途静電気を嫌う箇所仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個トラスコ品番464-7831車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • 鋼鉄製運搬車(導電性)1200X750mm グリーン TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(導電性)1200X750mm グリーン

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
    用途静電気を嫌う箇所仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個トラスコ品番464-7858車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1500X786mm 緑 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1500X786mm 緑

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2693車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)1400騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • 鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X786mm 緑 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X786mm 緑

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2685車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)1200騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車