絞り込み
耐荷重(kg)
- 600
- 20(13)
- 25(6)
- 30(11)
- 35(5)
- 40(6)
- 50(13)
- 60(12)
- 70(4)
- 80(28)
- 100(153)
- 120(19)
- 150(114)
- 160(2)
- 180(4)
- 200(73)
- 250(138)
- 300(99)
- 400(14)
- 500(12)
- 550(5)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 1275(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 770(1)
特性
- ストッパー付(1)
- ブレーキ付(1)
- 静か(1)
材質
- スチール(1)
キャスター径(Φmm)
- 200(1)
200
床面高さ(mm)
- 310(1)
310
ブランド
- 浅香工業(1)
浅香工業
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

金象印 ジャンボDX フットブレーキ付き
浅香工業¥69,980税込¥76,9781台当日出荷キャリーラックシリーズの最強機種。ハンドル固定式。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。積載面の裏側に強度、剛性アップのため1.6mm厚の補強ビーム(梁)を4本溶接したハードユースモデルです。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)採用しています。材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール車輪径(Φmm)200材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)770ハンドル高さ(mm)860材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1275騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800