絞り込み
耐荷重(kg)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 500(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 450(1)
  • 485(1)
  • 700(1)
  • 740(1)
  • 900(1)
  • 920(1)
  • 1200(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 380(1)
  • 480(1)
  • 500(1)
  • 600(2)
  • 610(1)
  • 750(1)
特性
  • その他(2)
  • スタッキング可(2)
  • ブレーキ付(1)
  • 連結可(1)
  • 静か(2)
材質
  • スチール(1)
  • 本体/PE(ポリエチレン)、キャスター/エラストマー(1)
  • 樹脂(5)
キャスター径(Φmm)
  • 50(1)
  • 50.8(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 130(2)
  • 180(1)
50・50.8・65・75・100・130・180
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
  • 4輪(自在×4)(3)
  • その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
  • 85(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 210(2)
85・120・130・140・210
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
イエロー・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(71)
  • TRUSCO(771)
  • 金沢車輌(275)
  • エスコ(154)
  • サカエ(148)
  • エヌケーキャリーキャスター(141)
  • 石川製作所(136)
  • サンコー(三甲)(132)
  • 花岡車輌(113)
  • 浅香工業(110)
  • ヨドノ(68)
  • カナツー(66)
  • 河淳(62)
  • 矢崎化工(45)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(41)
  • 神戸車輌製作所(38)
  • ナンシン(37)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(33)
  • ダンディ(33)
  • HAMACO(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結式平台車 耐重量型 RAシリーズ アズワン

    連結式平台車 耐重量型 RAシリーズ

    アズワン
    4,290税込4,719
    1台
    当日出荷
    積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です。
    材質PP特性連結可、スタッキング可
  • コンテナキャリー アズワン

    コンテナキャリー

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
    材質AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100キャスター対角ストッパー2個付キャスター径(Φmm)65
  • 連結樹脂平台車 RJD700シリーズ アズワン

    連結樹脂平台車 RJD700シリーズ

    アズワン
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。 走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。 交互に積み重ねすることで安定します。 持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。 荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。 リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!
    材質荷台/耐衝撃性PPブレーキなしキャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4荷台寸法(幅)(mm)500アズワン品番4-1958-01特性耐衝撃性、静音、スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)700
  • 完全収納ボックス台車 アズワン

    完全収納ボックス台車

    アズワン
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
    材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)材質(荷台)スチール
  • 観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ アズワン

    観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ

    アズワン
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片側は観音扉仕様、逆側は1/2開閉扉仕様になっています。観音扉は左右に大きく開き、積み下ろしが容易です。1/2開閉扉は上下1/2開き、扉を取り外しもでき、全面スペースが無い場合に有効です。通常タイプ、フットブレーキ、ハンドブレーキの3種類のラインナップです。
    材質スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約30積載荷重(kg)300床面高さ(mm)210荷台寸法(幅)(mm)600キャスター径(Φmm)Φ130 SBR(ブタジエンゴム)荷台寸法(奥行)(mm)900
  • 折り畳み式小型台車 HS-550シリーズ アズワン

    折り畳み式小型台車 HS-550シリーズ

    アズワン
    5,898税込6,488
    1台
    翌々日出荷
    ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。 二トリルゴムキャスターのため、静かな走行が可能です。 ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
    寸法(mm)390×440×840キャスターΦ50.8mm×4個材質(キャスター)NBR(ニトリルゴム)材質(台)PPキャスター径(Φmm)50.8材質(ハンドル)スチール折りたたみ寸法(mm)390×810×120騒音対策
  • 連結樹脂平台車 コーナーガード 4個入 アズワン

    連結樹脂平台車 コーナーガード 4個入

    アズワン
    1,798税込1,978
    1セット(4個)
    当日出荷
    コーナーガードを装着することで、荷物を固定することが出来ます。 段差や坂道での運搬の際に荷物がずり落ちるのを防ぐことが出来ます。
    アズワン品番4-1958-11
  • ステンレス台車 アズワン

    ステンレス台車

    アズワン
    98,200税込108,020
    1個
    翌々日出荷
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)SUS304金具材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
  • 軽快カゴ台車 静音タイプ アズワン

    軽快カゴ台車 静音タイプ

    アズワン
    37,980税込41,778
    1個
    16日以内出荷
    ラクラク操作!旋回部、車輪回転部にラジアルベアリング採用により、旋回始動性を向上し、高い静粛性を実現しています。旋回性能が向上したことにより、省人化(作業負荷の軽減)につながります。静粛性能が向上したことにより、夜間での作業がしやすくなります。従来品に比べて、騒音レベルを低減しています。
  • スタッキング平台車 アズワン

    スタッキング平台車

    アズワン
    8,698税込9,568
    1台ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    積み重ねてもキャスターが接触しないため安定感があります。高強度で衝撃に強く耐久性にも優れています。高機能UV剤を使用しているため屋外で使用しても劣化しにくいです。重いものを載せてもスムーズに運べます。バイオマス原料を使用しており環境に優しいです。
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャスター/エラストマー寸法(mm)横450×縦600×高さ155質量(kg)3.5(キャスター含む)耐荷重(kg)100

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車