絞り込み
耐荷重(kg)
- 80(2)
- 100(2)
- 120(1)
- 140(1)
- 150(5)
- 180(1)
- 200(1)
- 250(2)
- 300(2)
- 340(1)
- 400(2)
- 500(3)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 450(1)
- 485(1)
- 700(1)
- 740(1)
- 900(1)
- 920(1)
- 1200(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 380(1)
- 480(1)
- 500(1)
- 600(2)
- 610(1)
- 750(1)
特性
- その他(2)
- スタッキング可(2)
- ブレーキ付(1)
- 連結可(1)
- 静か(2)
材質
- ゴム(1)
- スチール(1)
- 樹脂(6)
キャスター径(Φmm)
- 50(1)
- 50.8(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 130(2)
- 180(1)
50・50.8・65・75・100・130・180
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
- 4輪(自在×4)(3)
- その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
- 85(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 210(2)
85・120・130・140・210
色
イエロー(1)
グリーン(2)
ピンク(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
イエロー・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(130)
- TRUSCO(1,032)
- 金沢車輌(289)
- エスコ(277)
- サカエ(169)
- コレック(148)
- エヌケーキャリーキャスター(143)
- 石川製作所(137)
- サンコー(三甲)(133)
- をくだ屋技研(129)
- 花岡車輌(128)
- 浅香工業(128)
- ヨドノ(113)
- エム・あい(106)
- 東正車輛(103)
- ビシャモン(96)
- HAMACO(85)
- カナツー(67)
- 河淳(65)
- 神戸車輌製作所(56)
- ブランドをもっと見る
特価

ドラム缶運搬車
アズワン¥39,700税込¥43,6701台翌々日出荷縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。 後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。 自立するため、立てかけておく必要がありません。 蓋が閉じたドラム缶にも対応!適合(ドラム缶)200L材質本体/スチール、キャスター/ゴム寸法(mm)680×1550×880質量(kg)21積載荷重(kg)最大400キャスター径(Φmm)フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き)アズワン品番4-2726-01
コンテナキャリー
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。材質AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100キャスター対角ストッパー2個付キャスター径(Φmm)65
完全収納ボックス台車
アズワン¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)材質(荷台)スチール
ボンベトラックスタンド
アズワン¥68,300~税込¥75,130~1個当日出荷ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。材質(キャスター)ウレタン金具ガードチェーン・フック方式
観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ
アズワン¥75,980~税込¥83,578~1個当日出荷から翌々日出荷片側は観音扉仕様、逆側は1/2開閉扉仕様になっています。観音扉は左右に大きく開き、積み下ろしが容易です。1/2開閉扉は上下1/2開き、扉を取り外しもでき、全面スペースが無い場合に有効です。通常タイプ、フットブレーキ、ハンドブレーキの3種類のラインナップです。材質スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約30積載荷重(kg)300床面高さ(mm)210荷台寸法(幅)(mm)600キャスター径(Φmm)Φ130 SBR(ブタジエンゴム)荷台寸法(奥行)(mm)900
連結樹脂平台車 RJD700シリーズ
アズワン¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。 走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。 交互に積み重ねすることで安定します。 持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。 荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。 リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!材質荷台/耐衝撃性PPブレーキなしキャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4荷台寸法(幅)(mm)500アズワン品番4-1958-01特性耐衝撃性、静音、スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)700
折り畳み式小型台車 HS-550シリーズ
アズワン¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。 二トリルゴムキャスターのため、静かな走行が可能です。 ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。寸法(mm)390×440×840キャスターΦ50.8mm×4個材質(キャスター)NBR(ニトリルゴム)材質(台)PPキャスター径(Φmm)50.8材質(ハンドル)スチール折りたたみ寸法(mm)390×810×120騒音対策○
ハンドリフター ATH-Sシリーズ
アズワン¥56,800~税込¥62,480~1台7日以内出荷から29日以内出荷耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。材質本体/スチール粉体焼付塗装昇降方式足踏み油圧式
ハンドリフター ATH-Sシリーズ
アズワン¥49,200税込¥54,1201台当日出荷耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。ハンドル折りたたみ式です。材質本体/スチール粉体焼付塗装キャスターΦ100mmゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)テーブル高さ(mm)350×570/200~600均等耐荷重(kg)120アズワン品番1-3221-11昇降方式足踏み油圧式折りたたみ寸法(mm)350×765×290
連結樹脂平台車 コーナーガード 4個入
アズワン¥1,798税込¥1,9781セット(4個)当日出荷コーナーガードを装着することで、荷物を固定することが出来ます。 段差や坂道での運搬の際に荷物がずり落ちるのを防ぐことが出来ます。アズワン品番4-1958-11
ドラム缶用台車 200L用
アズワン¥72,900税込¥80,1901台翌々日出荷重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。 耐食性に優れたSUS304を採用しています。 Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。 足元2箇所にストッパー付き。仕様200L用材質本体/SUS304耐荷重(kg)(均等)350~400キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40)アズワン品番4-1732-01
オールステンレスハンドリフター ATH-Sシリーズ
アズワン¥543,000~税込¥597,300~1台15日以内出荷から32日以内出荷耐久性・耐薬品性・防錆性に優れています。ハンドルはスプリングバック機構で、緊急時は手を放すだけで下降が停止します。材質本体/SUS304、ポンプ/アルミニウム、ポンプ内一部部品・ホース金具・ピストンロッド/スチール昇降方式足踏み油圧式
ポリバケツキャリー
アズワン¥20,900~税込¥22,990~1個3日以内出荷から17日以内出荷汚物運搬に便利なポリバケツ用キャリー 簡単にポリバケツが移動できます。 オムツ交換や下げ膳の残飯等の汚物運搬に使えます。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304
ステンレス台車
アズワン¥98,200~税込¥108,020~1個翌々日出荷車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)SUS304金具材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
軽快カゴ台車 静音タイプ
アズワン¥37,980~税込¥41,778~1個16日以内出荷ラクラク操作!旋回部、車輪回転部にラジアルベアリング採用により、旋回始動性を向上し、高い静粛性を実現しています。旋回性能が向上したことにより、省人化(作業負荷の軽減)につながります。静粛性能が向上したことにより、夜間での作業がしやすくなります。従来品に比べて、騒音レベルを低減しています。
スタッキング平台車
アズワン¥8,698~税込¥9,568~1台ほか翌々日出荷から7日以内出荷積み重ねてもキャスターが接触しないため安定感があります。高強度で衝撃に強く耐久性にも優れています。高機能UV剤を使用しているため屋外で使用しても劣化しにくいです。重いものを載せてもスムーズに運べます。バイオマス原料を使用しており環境に優しいです。材質本体/PE(ポリエチレン)、キャスター/エラストマー寸法(mm)横450×縦600×高さ155質量(kg)3.5(キャスター含む)耐荷重(kg)100