絞り込み
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
キャスター径(Φmm)
40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・220・250・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・-・その他
床面高さ(mm)
115・134・135・145・146・150・162・163・165・170・180・205・210・215・218・220・230・240・250・295・床面高さ(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・金沢車輌・エスコ・サカエ・エヌケーキャリーキャスター・石川製作所・サンコー(三甲)・花岡車輌・浅香工業・ヨドノ・カナツー・河淳・矢崎化工・テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)・ナンシン・神戸車輌製作所・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・ダンディ・HAMACO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 運搬台車

特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,300件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤチューブ HARAX(ハラックス)

    タイヤチューブ

    HARAX(ハラックス)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
  • 台車 コンテナ用 樹脂製 サンワサプライ

    台車 コンテナ用 樹脂製

    サンワサプライ
    6,798税込7,478
    1台
    3日以内出荷
    75リットル仕様の折りたたみコンテナがぴったり収まり、安定した運搬が可能。大型100mmのPU製キャスターでスムーズに移動でき、4本とも自在キャスターで、うち2本はストッパー付きで安全性を確保。耐荷重300KGまで対応し、重い荷物の運搬にも安心して使用可能。荷台の4隅に滑り止めのゴムラバーを配置し、荷崩れを防止。折りコンを滑らせるように荷台から降ろせる設計で、積み下ろしがスムーズ。ネームプレート付きで、使用場所や使用者の情報を記載でき、管理が容易。軽量ながら耐久性に優れた樹脂製で、長期間の使用にも適しています。スムーズなキャスター付きで、重い荷物も簡単に移動でき作業負担を軽減。積み重ねた状態でもしっかり固定され、安全に運搬が可能。さまざまな作業環境で活躍し、倉庫や工場、物流現場での使用に最適。
    仕様組立出荷(ダンボールパッケージに1台は入る個装)材質本体は、PP素材+GF(ガラスチップ)キャスター有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×655×22キャスター径(Φmm)100[PU素材4本とも自在キャスター(2本はストッパー付き)]総耐荷重(kg)約300
  • スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックライン SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックライン

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    鋼板補強運搬台車のカラータイプにブラックキャスタを取り付けました。台車裏面に補強用プレートがついています。衝突時の衝撃緩和に全周にゴムを取り付けています。段差乗り越えに便利な足踏みバー付きです。着脱(交換も)可能なプロテクションマット付きです。
    用途各種運搬用。長さ(mm)700幅(mm)440均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)875キャスター径(Φmm)100
  • 縦置きパレットカート 2枚用 矢崎化工

    縦置きパレットカート 2枚用

    矢崎化工
    109,800税込120,780
    1台
    15日以内出荷
    空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
    材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)質量(kg)24.1キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)最大積載量(kg)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×442×968
  • EcoCaマルチカート(本体+ネット) プライムダイレクト

    EcoCaマルチカート(本体+ネット)

    プライムダイレクト
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    大きな荷運びの必需品、台車をオシャレにアップデートしました!かさばるゴミ捨て、灯油タンク、駐車場からの荷物運びに、荷崩れの心配することなくスイスイと快適に運ぶことができます!買い物やゴミ出しなど重たい荷物を運ぶ時に大活躍。お米、飲料のケース買い、灯油タンクなどの運搬も可能!【商品のポイント1】後ろ向きの傾斜で重心を後方にしているので、急に止まっても荷物が前に飛び出しにくくなっています。また、左・右・背面の3面カバーが付いているので、曲がっても荷物が散乱しにくくなっています。【商品のポイント2】荷台とハンドルの距離が離れ、スペースが確保されているため、荷物が手に当たらず持ちやすい設計となっております。【商品のポイント3】スプリング搭載のタイヤなので、段差やデコボコ道でも荷物が暴れにくく、台車特有の「ガラガラ」音も抑えられるので、ご近所の迷惑になりません。【商品のポイント4】車輪が360度回るため、狭い通路が多いマンション住まいの方も気軽に操作が可能です。【商品のポイント5】足元のバーを使えば、前輪を簡単に浮かせられます。ちょっとした段差でもラクラクに移動ができます。【商品のポイント6】足元にはブレーキペダルが付いているので、ロックをかければ荷物の積み下ろしの時にもしっかり固定されます。 ※マルチカートから離れず。十分ご注意ください。【商品のポイント7】ガーデニングやアウトドア時の汚れも簡単に水洗いできるので、清潔に使用できます。 荷台の底部分はがメッシュになっているので、水洗いしても水が溜まりにくく、水きりの必要もございません。 ※水洗いの後は、しっかりと乾燥させてお使いください。
    用途0付属品後輪2個、取扱説明書セット内容エコカマルチカート(本体)、専用ネット材質【本体フレーム部】鉄【本体持ち手】合成樹脂(EVA)【本体タイヤ】合成樹脂(EVA)【ネット】ポリプロピレン質量(kg)本体(替えカバー含む):約7.2ネイビー材質(車輪)合成樹脂(EVA)耐荷重(kg)約50材質(フレーム)保証期間1年生産国中国 (監修:日本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】44.6×85×89【折畳時】44.6×98×20【ネット】400×900材質(ハンドル)合成樹脂(EVA)材質(ネット)ポリプロピレン
  • エコボードワークキャリー ながやR

    エコボードワークキャリー

    ながやR
    57,980税込63,778
    1台
    11日以内出荷
    リサイクル新素材を活用した、環境に優しいエコで丈夫な、今までにない平台車です。【荷台部分のエコボードとSDGs(持続可能な開発目標)】。古着・古布に新たな価値と活躍を着なくなった衣類は「ゴミ」ではなく「資源」であるという価値を創造し、衣類リサイクルを推進することができます。繊維系廃棄物100%が”見える”エコ素材これまで活用できずに廃棄されてきた衣類など繊維系廃棄物だけで出来ています。 衣類の廃棄削減に貢献できる他、繊維が見える意匠性でリサイクル・サステナブルを視覚的にアピールできます。繊維のまま活かす化学的な分解で化繊を樹脂原料へリサイクルするケミカルリサイクルではなく繊維のまま利用するマテリアルリサイクル品のため、環境負荷が少ないです。木材を使わないベニヤ板や合板の代わりに高耐久・長寿命・腐食しないエコ素材を用いることで木材の使用量を削減し、産業資材目的で伐採される森林を保護することが出来ます。
    用途運搬材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)300床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600 t=24 丸穴=約Φ120材質(荷台)エコボード/繊維系廃棄物圧縮板(リサイクル新素材)
  • コンテナ運搬用台車 トーホーエイド

    コンテナ運搬用台車

    トーホーエイド
    5,098税込5,608
    1台
    3日以内出荷
    1辺オープン(下向き)型のため、積載物を取り出しやすいです。天板材質はスチールで頑丈のため、現場での作業にも最適です。キャスターはエラストマーのため、滑らかで静音性も優れています。
    用途コンテナ運搬用台車質量(kg)4.8ホワイト材質(車輪)エラストマー耐荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)440キャスター径(Φmm)50材質(天板)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音性荷台寸法(奥行)(mm)670
  • 新型カルティオオプション TRUSCO

    新型カルティオオプション

    TRUSCO
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    樹脂台車カルティオシリーズの天板をカバーし小物類が天板のメッシュ部分からこぼれ落ちるのを防ぐものです。
    トラスコ品番667-0868適合機種MPK-720・MPK780シリーズ材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)645幅(mm)475厚さ(mm)3
  • ジョイントキャリー JCシリーズ 金沢車輌

    ジョイントキャリー JCシリーズ

    金沢車輌
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。持ち運びに便利な持手穴付きです。積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。JC-200にはハンドル(別売)を付けることができます。
    材質デッキ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール寸法(mm)680×400×143質量(kg)4耐荷重(kg)200キャスター径(Φmm)85アズワン品番1-1803-22
  • コンパクトカート HUA SHUO

    コンパクトカート

    HUA SHUO
    5,898税込6,488
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)3.1ピンク高さ(mm)785耐荷重(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390キャスター径(Φmm)約50荷台寸法(奥行)(mm)440
  • コネクションキャリーカート HUA SHUO

    コネクションキャリーカート

    HUA SHUO
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)7.2ブラック高さ(mm)855耐荷重(kg)200キャスター自在×4荷台寸法(幅)(mm)405キャスター径(Φmm)約75特性連結可荷台寸法(奥行)(mm)600
  • ループスタッキングチェア「CM395シリーズ」専用台車 サンケイ

    ループスタッキングチェア「CM395シリーズ」専用台車

    サンケイ
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    サンケイ製ループスタッキングチェア「CM395シリーズ」専用収納台車。効率のよい収納が可能です。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
    特性スタッキング可
  • ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) ゴールドキャリー

    ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付)

    ゴールドキャリー
    55,980税込61,578
    1台
    16日以内出荷
    卓越した耐久性
    ブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)790荷台寸法(奥行)(mm)1240
  • ゴールドキャリープレス運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付) ゴールドキャリー

    ゴールドキャリープレス運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付)

    ゴールドキャリー
    13,980税込15,378
    1台
    16日以内出荷
    卓越した耐久性・軽量化を実現
    ブレーキあり質量(kg)12.1車輪径(Φmm)Φ100ゴム積載荷重(kg)150床面高さ(mm)135荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)890特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)740
  • ゴールドキャリープレス運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付) ゴールドキャリー

    ゴールドキャリープレス運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付)

    ゴールドキャリー
    21,980税込24,178
    1台
    16日以内出荷
    卓越した耐久性を実現
    ブレーキあり質量(kg)20.9車輪径(Φmm)Φ130ゴム積載荷重(kg)300床面高さ(mm)210荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)910
  • ゴールドキャリー樹脂運搬車 折りたたみハンドル式(フットブレーキ付) ゴールドキャリー

    ゴールドキャリー樹脂運搬車 折りたたみハンドル式(フットブレーキ付)

    ゴールドキャリー
    15,980税込17,578
    1台
    16日以内出荷
    軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
    材質樹脂質量(kg)11.3車輪径(Φmm)Φ100ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)200床面高さ(mm)180荷台寸法(幅)(mm)490ハンドル高さ(mm)915特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策
  • 緑十字 キャスターピット 日本緑十字社

    緑十字 キャスターピット

    日本緑十字社
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷
    両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単です。車輪を二段階で落とし込み、台車・カゴ台車の自然暴走を防止します。中央に水抜き穴があり、水溜まりを防止します。反射シールで視認性アップしています。
    用途台車の車輪留めに。トラスコ品番661-8410長さ(mm)1000幅(mm)280厚さ(mm)61内容反射シール×6枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンキャリー 7046 サンコー(三甲)

    サンキャリー 7046

    サンコー(三甲)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合積載可能製品:サンテナーB#20,B#30 シリーズ、リーフオリコンシリーズ、SNコンテナーC#23R、オリコンEP33AB-B、オリコンEP11A種別7046材質PPブルー/ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン取付方式ボルトレス(キャスター)耐荷重(kg)150(均等荷重)キャスター4輪自在車外寸(mm)700×460×162床面高さ(mm)162(サンテナーB#30シリーズ積載面高さ)、122mm(オリコン積載面高さ)荷台寸法(mm)604×406荷台寸法(幅)(mm)406荷台寸法(奥行)(mm)604材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • オートブレーキ台車 150kg用 アルミス

    オートブレーキ台車 150kg用

    アルミス
    24,980税込27,478
    1箱(2台)
    翌々日出荷
    自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。
    材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム幅(mm)(約)447ブレーキオートブレーキ質量(kg)(約)9奥行(mm)(約)697キャスター4輪最大積載荷重(kg)(約)150寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)44.7×69.7×23.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90騒音対策あり
  • オートブレーキ台車 300kg用 アルミス

    オートブレーキ台車 300kg用

    アルミス
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。
    材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム幅(mm)(約)600ブレーキオートブレーキ質量(kg)(約)16.3奥行(mm)(約)900キャスター4輪最大積載荷重(kg)(約)300寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)60×90×20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90騒音対策あり
  • スモ-ル連結平台車 アルミス

    スモ-ル連結平台車

    アルミス
    12,980税込14,278
    1箱(6台)
    翌々日出荷
    4輪自在キャリー。縦横の連結可能。スタッキング収納可能。滑り止めボッチ付き。ヒモ取付穴付き。(ヒモは付属されておりません。)
    材質本体・キャスター:PP・エラストマ―幅(mm)(約)290質量(kg)(約)1.2車輪径(Φmm)(約)50奥行(mm)(約)424耐荷重(kg)(約)80キャスター4輪(自在×4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8特性連結可/スタッキング可
  • アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 アルミス

    アルミ天秤六輪台車 両引手仕様

    アルミス
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
    用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)18.5取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)(約)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
  • 電動アシスト台車 両備ホールディングス

    電動アシスト台車

    両備ホールディングス
    679,800税込747,780
    1台
    66日以内出荷
    【労働負荷軽減】。電動アシスト付き台車。操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。
    幅(mm)768奥行(mm)1218積載荷重(kg)500(※台車性能)使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃定格電流(A)20機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシストキャスター径(Φmm)150使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間)充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる)電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah)使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能使用環境温度(℃)0~40安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米)検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ)最高速度(km/h)アシスト速度:5.0定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用)駆動源DC ブラシレスモーター登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合)レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)
  • ホームキャリー COLLEND(コレンド)

    ホームキャリー

    COLLEND(コレンド)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    家の中で使える小さな台車。フローリングをキズつけにくいエラストマー製キャスターを採用。コンパクトかつ軽量設計で、タテやヨコに自由に連結することが出来る優れもの。掃除の際の観葉植物の移動や、まとめ買いした飲料の保管などに便利。
    材質樹脂板:耐衝撃性PP/キャスター:エラストマーオリーブドラブ高さ(mm)75質量(g)1200耐荷重(kg)80縦(mm)410横(mm)275使用場所屋内用特性軽量
  • ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 710×475×300 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 710×475×300

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    43,980税込48,378
    1台
    16日以内出荷
    補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
    仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:710×475×300●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1549アズワン品番67-5638-49
  • ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 640×415×450 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 640×415×450

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    42,980税込47,278
    1台
    16日以内出荷
    補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。 高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。 Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。 殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。
    仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:585×380×450●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1570アズワン品番67-5638-38
  • SCオープン台車A 中日販売

    SCオープン台車A

    中日販売
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷
    全面ストッパーのあるオープンタイプの手押し台車です。 持ち手が縦方向なので長物の運搬にご利用いただけます。 後輪2輪ストッパーキャスター付きです。 滑り止めゴム付きです。 ネスティング可能です。
    仕様●サイズ:W590mm×D950mm×H975mm●耐荷重:約200kg●ネスティング寸法:200mmアズワン品番67-5201-09
  • 軽荷重用台車 コンパクト台車 900X600 SUSΦ100ウレタン車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    軽荷重用台車 コンパクト台車 900X600 SUSΦ100ウレタン車

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    81,980税込90,178
    1台
    6日以内出荷
    キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS307製ですのでサビや汚れに耐え清潔です。 荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様です。 MCナイロン車に変更したオートクレーブ対応もあります。 製薬・化学・食品・医療・厨房分野でのご利用に。
    仕様●長さ(mm):900●高さ(mm):157●ハンドル高さ(mm):835●ハンドル組立品●固定ハンドルタイプ●キャスター金具ステンレスタイプ●シリコン製コーナーバンパー付●原産国:日本●コード番号:252-2582幅(mm)600材質/仕上【本体】ステンレス(SUS304)、【車輪】ウレタン、【ハンドル】ステンレス(SUS304-25ΦX2.0t)材質(本体)ステンレス(SUS304)奥行(mm)900キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)150ストッパーありキャスター径(Φmm)100アズワン品番67-5570-59
  • ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605 花岡車輌

    ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605

    花岡車輌
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
    仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):968●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3074質量(kg)18車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)232荷台寸法(mm)905×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)968アズワン品番67-5669-61特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]

    建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプ

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    399,800税込439,780
    1個
    8日以内出荷
    畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
    仕様●台車本体仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1340(mm)●重量:29.8kg(バッテリー含まず)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール●▼伸縮:4段階調節(最大805mm延長)●▼角度:最大180度調整●最大階段角度:30~35度●昇降速度●▼上昇時:約28段 8.6m/分●▼下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー●▼定格電圧:24V●▼定格電流:10A●▼定格消費電力:240W●▼電池容量:15.6Ah●▼充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度●アタッチメント仕様●サイズ●▼アタッチメント:幅580×高さ750×奥行85(mm)●▼プレート:幅440×高さ25×奥行600(mm)●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ8本、蝶ナット8本、アイボルト4本、プレート小4本、プレート大1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m 重量100kg程度までを推奨※重量バランスを保つためアズワン品番67-5757-12
  • 台車_連結 サンワサプライ

    台車_連結

    サンワサプライ
    8,198税込9,018
    1台
    翌々日出荷
    縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットとしても使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約80kg※4つ連結した場合、耐荷重は約240kg■収納部有効内寸_W:590mm■収納部有効内寸_D:425mm
  • 台車_コンテナ用 サンワサプライ

    台車_コンテナ用

    サンワサプライ
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    75リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:650mm75リットル仕様■収納部有効内寸_D:440mm75リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)シルバー車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)約150キャスター4輪フリー下段高さ(mm)115特性ストッパー付、軽量、静か
  • 台車_取って付き サンワサプライ

    台車_取って付き

    サンワサプライ
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。Φ80mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。2台まで平台車のスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
    材質PP+PU車輪径(Φmm)80
  • アルミ台車 フラッティ 両側ハンドルタイプ HARAX(ハラックス)

    アルミ台車 フラッティ 両側ハンドルタイプ

    HARAX(ハラックス)
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
    用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。長さ(mm)1250幅(mm)850シルバー材質(荷台)アルミ合金
  • スチール飼料運搬車 HARAX(ハラックス)

    スチール飼料運搬車

    HARAX(ハラックス)
    199,800税込219,780
    1台
    22日以内出荷
    スチール製の飼料運搬車です。FRPの大容量バケット(容量240リットル)付で一度にたくさんの飼料を運べます。2輪が自在タイヤですので楽に操作できます。
    トラスコ品番125-4675材質本体:スチール バケット:FRP長さ(mm)1250幅(mm)755高さ(mm)800積載荷重(kg)200タイヤタイプ前輪13×3Tエアー入りタイヤ 後輪250-4エアー入り自在タイヤ外寸(cm)バケット:116.5×75.5
  • ブレーキ付手荷物カート ダンディ

    ブレーキ付手荷物カート

    ダンディ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    空港用手荷物カート積載面も大きくバスケット付。ハンドブレーキも付いて安全
    用途空港・港湾・ホテル・病院などで使われております。トラスコ品番589-1138材質フレーム:スチール 、バスケット:ステンレス幅(mm)592ブレーキ高さ(mm)953奥行(mm)1038キャスター前輪自在車、後輪固定車(ハンドブレーキ付き)均等荷重(kg)150キャスター径(Φmm)125
  • フレコンキーパー用台車 ちふりや工業

    フレコンキーパー用台車

    ちふりや工業
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    特許取得製品です。フレコンキーパーに設置することで、超重量の荷物の移動を楽に行うことができます。設置方法も、フレコンキーパーのジョイントを留めて本製品にフレコンキーパーを設置するという、たった2つの作業だけなのでとても簡単です。キャスターが5つ付いているので、台車が変形する恐れもなく、劣化がすぐには進みません。さらに、亜鉛メッキ加工も施されているので、錆びることもなく、長期間使用することができます。サイズ感もコンパクトなので、収納場所に困らず管理もしやすいです。
    用途工場や倉庫でのフレコンや重い荷物の安全な運搬に。シルバー(メタル)直径(Φmm)受け皿部:1150キャスター位置:4隅+中央部加工表面:亜鉛メッキ加工キャスター数5個
  • 段差乗り越えキャスター エスコ

    段差乗り越えキャスター

    エスコ
    48,980税込53,878
    1セット(2個)
    翌日出荷
    作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
    仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102プレート寸法(mm)108×108取付寸法(mm)82×82(75×75)
  • サイレントマスター 積載荷重300kg 2段タイプ ナンシン

    サイレントマスター 積載荷重300kg 2段タイプ

    ナンシン
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したフットブレーキ付き台車。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々。たっぷり積載できる2段タイプ
    用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル:スチールサイズ900mm×600mm車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無あり段数2積載荷重(kg)300キャスターゴム(微音)荷台寸法(幅)(mm)600下段高さ(mm)上750 下203ハンドル固定ハンドル高さ(mm)991外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×991寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×99.1滑り止め効果荷台寸法(奥行)(mm)900積載面高さ(mm)上750 下203車輪サイズ(cm)12.5
  • 樹脂連結平台車 積載荷重150kg ナンシン

    樹脂連結平台車 積載荷重150kg

    ナンシン
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    縦横連結とスタッキングが可能な樹脂製平台車 PDシリーズ。衝撃吸収性に優れるエラストマー車輪。縦横連結とスタッキングが可能。キャスター受けは簡単に積み上げやすい花弁形状。力の弱い女性の方でも作業が楽々。取っ手付きで持ち運びに便利
    用途連結で様々な大きさの荷物運びに。材質床板:PP、キャスター:エラストマー幅(mm)400質量(kg)3.4奥行(mm)600積載荷重(kg)150床面高さ(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×12滑り止め効果内寸(cm)有効:58×38車輪サイズ(cm)7.5

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車