絞り込み
ブランド
  • 三木ネツレン(29)
  • イーグルクランプ(11)
  • スーパーツール(7)
  • エスコ(2)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
  • アイビッグ(1)
使用荷重(t)
  • 0.002(2)
  • 0.15(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 1(18)
  • 1.5(5)
  • 1.6(2)
  • 2(29)
  • 2.0(1)
  • 3(5)
  • 5(2)
クランプ範囲(mm)
  • 30
  • 16(27)
  • 19(9)
  • 20(30)
  • 22(8)
  • 25(55)
  • 28(14)
  • 35(23)
  • 36(6)
  • 38(10)
  • 40(68)
  • 45(17)
  • 50(26)
  • 60(14)
  • 70(9)
  • 80(13)
  • 100(13)
  • 150(6)
  • 160(8)
  • 500(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール

    横吊りクランプロックハンドル式先割型

    スーパーツール
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
  • スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツール

    スクリューカムクランプ 自在型

    スーパーツール
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
    用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
  • 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
    型式N型
  • 竪吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (安全ロック式)

    三木ネツレン
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。 精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。 強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。 引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。 電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。 パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
  • SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ) 三木ネツレン

    SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ)

    三木ネツレン
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
    トラスコ品番689-6493質量(g)460基本使用荷重(t)0.15最大くわえ厚さ(mm)30
  • 安全ロック付き横吊りクランプ アイビッグ

    安全ロック付き横吊りクランプ

    アイビッグ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    AIBシリーズの中でもっとも汎用性がある横吊りクランプ。 強力に品物をグリップする部分はハイテン鋼材を採用しています。 さまざまな厳しい現場でも確実に「グリップ」ができるよう設計されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン

    HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ

    三木ネツレン
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
  • HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ 三木ネツレン

    HP-Y型 1-1/2TON 引張りクランプ

    三木ネツレン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番448-6226質量(kg)4.9寸法L(mm)123寸法H(mm)284基本使用荷重(t)1.5寸法D(mm)38寸法H2(mm)60
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
    用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
  • 立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール

    立吊クランプ(ハンドルロック式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
    用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
  • 縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・構造が簡単で保守が容易です。・取付け、取外しが最も簡便、軽量で簡単な構造の為大幅な能率増進。・作業員が下で作業していた
    種別立吊
  • タテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t スーパーツール

    タテ吊クランプ(ロックハンドル式) 基本使用荷重2t

    スーパーツール
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番686-1879材質特殊鋼幅(mm)172高さ(mm)375寸法L(mm)172寸法H(mm)375基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~30寸法D(mm)60寸法H2(mm)77
  • スクリューカムクランプ スーパーツール

    スクリューカムクランプ

    スーパーツール
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9697材質特殊鋼幅(mm)148高さ(mm)204寸法L(mm)148寸法H(mm)204基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~30寸法D(mm)64寸法H2(mm)83
  • HP-Y型 細目仕様 引張クランプ 三木ネツレン

    HP-Y型 細目仕様 引張クランプ

    三木ネツレン
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
  • HV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレン

    HV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ

    三木ネツレン
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
  • HV-N型 横吊クランプ 三木ネツレン

    HV-N型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    3日以内出荷
    H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
  • HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    3日以内出荷
    H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。傷の目立たない細目仕様です。
    用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
  • HA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    HA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    3日以内出荷
    H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。傷の目立たない細目仕様です。
    用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
  • FL-V型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン

    FL-V型 無傷竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    重量物の吊上運搬作業において、不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。
    仕様ラチェットロック式
  • V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    3日以内出荷
    本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
  • V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
  • ねじ式無傷(引張り専用)クランプ イーグルクランプ

    ねじ式無傷(引張り専用)クランプ

    イーグルクランプ
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌々日出荷
    引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。 独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。 回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。
    用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正寸法P(mm)150
  • SC-N型 スクリュークランプ 三木ネツレン

    SC-N型 スクリュークランプ

    三木ネツレン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。
    用途形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます
  • HP-YF型 無傷引張りクランプ 三木ネツレン

    HP-YF型 無傷引張りクランプ

    三木ネツレン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。
    用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
  • HA-60型 横吊クランプ 三木ネツレン

    HA-60型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
    仕様横吊り専用
  • HA-110型 横吊クランプ 三木ネツレン

    HA-110型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
    仕様横吊り専用
  • FL-VA型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン

    FL-VA型 無傷竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。
    仕様手動ロック式、無傷仕様適合2点吊り用
  • V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    吊り上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックをかけることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業仕様手動ロック式、2点吊り用トラスコ品番448-6102質量(kg)5.8寸法L(mm)166寸法H(mm)335寸法D(mm)58寸法H2(mm)73
  • 立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付) スーパーツール

    立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付)

    スーパーツール
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 遠隔操作レバーを取付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機能付。
  • 2.0ton 鋼板堅吊クランプ(5-30mm) エスコ

    2.0ton 鋼板堅吊クランプ(5-30mm)

    エスコ
    ¥76,900税込¥84,590
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ロック式エスコ品番EA984DM-2全長(mm)335質量(kg)5.8使用荷重(kg)2
  • 2.0ton 竪吊クランプ エスコ

    2.0ton 竪吊クランプ

    エスコ
    ¥91,100税込¥100,210
    1個
    翌日出荷
    仕様ワンタッチ安全ロック式エスコ品番EA984DL-2全長(mm)320質量(kg)6.9使用荷重(kg)2
  • 鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型 イーグルクランプ

    鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型

    イーグルクランプ
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチ操作で軽量、作業性抜群の無傷クランプです。危険識別マーク付きつり環。クサビ押込用ハンドルの開放防止機構。つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構。ストッパーカムは特殊合金鋼製で高周波焼き入れ済み。つり荷を傷つけずにガッチリつかむ大型のクサビ。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
    用途縦つり、運搬、反転、組立、搭載、建方作業、溶接
  • 鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 イーグルクランプ

    鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型

    イーグルクランプ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
    用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
  • 横つり用無傷クランプ BMB型 イーグルクランプ

    横つり用無傷クランプ BMB型

    イーグルクランプ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    軽量、コンパクト 横つり用ワンタッチ・ロック式無傷クランプ。確実に効くラッチ式ロック装置(無傷カム締め付け機構)。つり荷重による自動締め付け機構、グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構。締め付け用無傷カム、ストッパーカム、押さえ金はすべて特殊合金鋼製で高周波焼入れ済みです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。取扱いやすい取手付きです。
    用途横つり、水平つり、運搬、組立、搭載、建方作業、溶接
  • 横つり用(形鋼用)クランプ AMN型 イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ AMN型

    イーグルクランプ
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    4日以内出荷
    軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
  • 水平吊クランプ イーグルクランプ

    水平吊クランプ

    イーグルクランプ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
    用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動寸法B(mm)70寸法C(mm)116寸法W2(mm)28適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
吊りクランプ