C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。
長さ(mm)45
幅(mm)12
全長(mm)175
タイプ三角
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状三角
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途技能検定試験等などに。
金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。材質はSK材なので、耐久性は抜群。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。両面使用可能。裏表で目の粗さが違います。グリップはエラストマー樹脂を採用。・握りやすいグリップ・汗などで滑りにくいグリップ・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ・作業性の高いグリップ
用途木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
スタンダードより切味鋭く、バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様215MMサイズ(5本組)相当
材質SK材相当
形状平
寸法(mm)11×3.5
タイプ【目種】中目
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
目詰まりしないツボサンオリジナル製品で従来のヤスリには無い、削る手応えと、切削粉の剥離性の良さが売りです。特殊硬質クロムメッキにより、切削粉の剥離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり減少が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切味が持続します。耐久力は同メーカー従来品に比べ3~6倍にアップしました(被切削材により異なります)。耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。HV900(HRC67)の表面硬度があり、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途木・蝋・プラスチック・アルミ・銅・鋼・ステンレス・陶器等の軟質材から硬質材の切削。
仕様215MMサイズ(5本組)相当
材質SK材相当・特殊硬質クロム鍍金
形状平
寸法(mm)11×3.5
タイプ【目種】荒目/細目
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
用途鉄等、一般金属の研削。
材質炭素工具鋼
形状平
ヤスリ目中目・油目
1本
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
スタンダードより切味鋭く、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。エクストリームシリーズよりも、更に切れ味を重視する方向けの商品です。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当
材質SK材相当
形状平
寸法(mm)16×4
タイプ【目種】単目荒目/単目中目
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
用途アルミ等軽金属からステンレス等硬い材料の研削。
材質炭素工具鋼
形状平
ヤスリ目中目・油目
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
用途一般金属の研削。
材質炭素工具鋼
形状平
ヤスリ目中目・油目
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
粗削り~仕上げまで1本で行えます。表と裏の目の粗さが違います。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当
材質SK材相当
形状平
寸法(mm)16×4
タイプ【目種】単目荒目/単目中目
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
スタンダードより切味鋭く、バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様215MMサイズ(5本組)相当
材質SK材相当
形状平
寸法(mm)11×3.5
タイプ【目種】荒目
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
鉄製品の内側の角を削るのに適しています。市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック。
仕様中目
形状三角
タイプ【目種】中目
母材SKS8種相当
サイズ(mm)200
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質本体:SK材
形状平
タイプ【目種】複目
刃長(mm)250
柄無
目数【ヤスリ】12CUT/cm
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付、45CUT/cm
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状平
全長(mm)135
刃長(mm)70
目の粗さ複目
1本
¥719
税込¥791
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質SK材
形状丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)200
柄無
目数【ヤスリ】14CUT/cm
1本
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質SK材
形状半丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)200
柄無
目数【ヤスリ】22CUT/cm
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
形状平
タイプ【目種】複目
1本
¥779
税込¥857
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
形状平
サイズ(ヤスリ部根元幅)16mm・(ヤスリ部根元厚)4mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm
目の粗さ中目
目数【ヤスリ】16山/cm
1本
¥869
税込¥956
翌々日出荷
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質SK材
形状丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)200
柄無
目数【ヤスリ】10CUT/cm
1本
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状四角
タイプ【目種】複目
刃長(mm)110
目数【ヤスリ】17CUT/cm
1本
¥809
税込¥890
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質本体:SK材
形状半丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)250
柄無
目数【ヤスリ】12CUT/cm
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状四角
タイプ【目種】複目
刃長(mm)85
目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
¥719
税込¥791
翌々日出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
形状半丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)100
目数【ヤスリ】20CUT/cm
1本
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
形状平
タイプ【目種】複目
刃長(mm)100
目数【ヤスリ】20CUT/cm
1本
¥629
税込¥692
翌々日出荷
一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質SK材
形状半丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)200
柄無
目数【ヤスリ】14CUT/cm
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状刀刃
タイプ【目種】複目
刃長(mm)85
目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質SK材
形状丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)200
柄無
目数【ヤスリ】22CUT/cm
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
形状丸
サイズ(ヤスリ部根径)6mm・(ヤスリ部先端径)3.3mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm
目の粗さ中目
目数【ヤスリ】16山/cm
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。