市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工。
材質SK材相当
形状角
全長(mm)140
目の粗さ精密目
適合材鉄、軽金属、プラスチック
1本
¥609
税込¥670
翌々日出荷
まさに刃物の切味で、ノミ・カンナ等とは全く違った感覚で削れるヤスリです。ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くような研削作業を行うことが出来ます。
用途木等の軟質材切削加工。
材質SK材相当
形状弓型
寸法(mm)15×5.5
タイプ150MMサイズ(鉄工ヤスリ)相当
目の粗さ【木柄付/目種】木彫極細目
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
平型、半円、丸、角、三角のヤスリの5本セットです。
セット内容X0301、X0302、X0303、X0304、X0305
形状平型、半円、丸、角、三角
目の粗さ標準
入数(本)5
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
荒砥ぎ、仕上げの一本2役。ダイヤモンドを特殊加工で銅材に付着させているため、丈夫滑らかな仕上がり。カラビナ付きで携帯しやすい
用途陶器や超硬工具、焼入れ品の研磨
粒度#400/#1000
色レッド
1個
¥690
税込¥759
翌々日出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。
用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。
全長(mm)150
表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。
チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で
プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。
平面、L面の加工が得意な四角形状。
形状角
粒度#200番手相当
全長(mm)140
ヤスリ部幅W(mm)約2.6
ヤスリ部厚T(mm)約2.6
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
ホビー用工具プラパーツからエッチングなどのメタルパーツまで研磨、彫金できるダイヤモンド粒子ヤスリセット。
表面にチタンコーティングを施し、硬度や防錆性がアップ。
プラもメタルもしっかり削り進められる粒度200番相当
収録形状:平、丸、甲丸
形状平、丸、甲丸
粒度200番相当
全長(mm)140
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
平甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角の10種類が入った、より様々な状況に対応できるようにしたセットです。
セット内容平、甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角の10種類
形状平、甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。
用途金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。
呼び寸法(mm)215
目の粗さ中目
ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。
用途ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。
寸法(mm)250×38×8.3
質量(g)412
目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。
用途エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。
寸法(mm)(やすり)350
目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。
用途主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。
仕様単目
形状柄付
目の粗さ並目
木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。
用途木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。
仕様オニ目
寸法(mm)(やすり)100
目の粗さ荒目
プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
用途プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
形状半丸型
寸法(mm)200
呼び寸法(mm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くキレイに切る削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
用途木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くキレイに切る削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
形状平型
寸法(mm)200
呼び寸法(mm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。
仕様複目
形状半丸型
目の粗さ精密目
滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。
仕様複目
形状平型
目の粗さ精密目
滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。
仕様複目
形状丸型
目の粗さ精密目
金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。
用途金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。
呼び寸法(mm)100
目の粗さ中目
細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。
用途細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。
粒度(ダイヤモンド砥材)#600番相当
寸法(mm)(やすり)140
ノコギリの目立て修正、切込み加工に。
用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など
材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木
形状柄無
粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当
チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。
用途チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。
形状丸型
目の粗さ中目
適合材鉄
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平形状で側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状平コバ丸
適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。楕円状のヤスリで全面に鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状楕円(ダエン)
適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって先細になる形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状先細コバ丸
適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状エンビ
適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって先細になる形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状先細
適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
ダイヤモンド4面タイプ、台所に一本、農家に一本。荒目、仕上目を連続搭載(特許)により目詰まりしにくく早くきれいに研ぐ事ができます。目詰まりしにくい。早く研げ、きれいな切削面。薄いので、切削・研磨・刃研ぎに向きます。
用途ノコ刃の目立て、ドリル刃の目立て、各種刃物の研ぎ、チップソー研ぎ、バリ取りなど。
寸法(mm)100(園芸バージョン)
コード219724
アズワン品番64-9645-60
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上しました。平ヤスリの目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。簡単に切削粉の除去ができ、目詰まりしにくいです。アルミなどの粘りが強い金属や樹脂成型品の切削時も、切れ味が持続します。
用途アルミ・銅・貴金属・樹脂・鉄・ステンレスに。アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレスに。
トラスコ品番146-0033
材質炭素鋼
形状三角
全長(mm)325
タイプ中目
刃長(mm)175
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9327
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)170
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.35×5.75×5.5
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9332
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)270
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.35×5.65×5.5
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。