カテゴリ
絞り込み
形状
適合材
- その他(17)
- アルミ(178)
- ガラス(132)
- コンクリート(1)
- ステンレス(123)
- スレート(4)
- セラミックス(128)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 木工(68)
- 樹脂(160)
- 石材(16)
- 石膏ボード(17)
- 貴金属(11)
- 超硬合金(88)
- 鉄(394)
- 銅・真鍮(139)
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(30)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(37)
- 90~100未満(17)
- 100~120未満(64)
- 120~140未満(59)
- 140~160未満(260)
- 160~180未満(206)
- 180~200未満(252)
- 200~220未満(373)
- 220~240未満(43)
- 240~260未満(75)
- 260~280未満(37)
- 300~350未満(104)
- 350~400未満(78)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(524)
- ツボサン(318)
- ヤマグチ(224)
- TRUSCO(102)
- RS PRO(99)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(44)
- 永興電機工業(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- PFERD 馬印(35)
- SK11(35)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- H&H(18)
- バローべ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・RS PRO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・永興電機工業・BAHCO(バーコ)・PFERD 馬印・SK11・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・H&H・バローべ・ブランドをもっと見る
28ページ目: ヤスリ
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
キャビネットヤスリ
ツボサン¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。用途木もしくはソフトメタルの加工に。トラスコ品番852-8045材質炭素工具鋼形状半丸全長(mm)220タイプ鬼目刃長(mm)100刃幅(mm)19.5刃厚(mm)3.5
組ヤスリ シノギ
ツボサン¥6,998税込¥7,6981セット(8本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8756材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)全長(mm)200タイプ8本組中目刃長(mm)100目の粗さ02(中目) 1cm当たり16cutの目が刻まれています。刃幅(mm)9.5刃厚(mm)3
組ヤスリ
ツボサン¥14,980税込¥16,4781セット(5本)3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8205材質炭素工具鋼(SK-2)形状腹丸全長(mm)215タイプ5本組細目刃長(mm)110目の粗さ03(細目) 1cm当たり27cutの目が刻まれています。刃幅(mm)12刃厚(mm)3.5
組ヤスリ シノギ
ツボサン¥9,998税込¥10,9981セット(12本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8766材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70目の粗さ02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。刃幅(mm)4.2刃厚(mm)2
ヤスリ
NICHOLSON¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。形状平 (HAND)
ウレタン入りPFERDヤスりセット
Wera¥21,980税込¥24,1781セット翌日出荷耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。PFERDの優れたヤスリがセットになっています。セット内容PFERDスクエア型ヤスリ PF1142 250 H2(250mm)、PFERD半丸型ヤスリ 1152SP 250 H2(250mm)、PFERDラウンド型ヤスリ 1162 250 H2(250mm)、PFERDハンド型ヤスリ 1112 250 H2(250mm)、PFERD三角型ヤスリ 1132 250 H2(250mm)、PFERDスクラッチブラシ HBF 鋼線Φ 0.15mm(232mm)、ウレタン収納ケース 137383(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
ダイヤモンド ミニシャープナー
セーブインダストリー¥2,199税込¥2,4191個5日以内出荷コンパクトで、ホビーや爪きりなどにも使いやすくなりました。シャープナー断面ダイヤモンド粒子コーディングの上に、さらに硬質クロームメッキで加工。格段の耐久性と研磨性を実現。シャープナーの断面は「片面かまぼこ型」になっているので、カマや爪切りなど、カーブのある刃物も楽々研げます。材質本体/刃物鋼(表面:ダイヤモンド特殊電着) 、ハンドル/黒積層合板寸法(mm)【刃部】78【柄部】87目の粗さ#325本体質量(g)56本体サイズ(mm)180×18×12
クイックカットヤスリ 12本組
ツボサン¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8591材質炭素工具鋼形状半丸全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70刃幅(mm)4.2刃厚(mm)2適合材鉄、ステンレス
プラスチックヤスリ
ツボサン¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。用途プラスチックの加工に。材質炭素工具鋼全長(mm)235刃幅(mm)21刃厚(mm)3.5
ソフトワーク 平
ツボサン¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。トラスコ品番147-8663形状平全長(mm)370タイプ荒目刃長(mm)250刃幅(mm)30刃厚(mm)7.5
キャビネットヤスリ
ツボサン¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。用途木もしくはソフトメタルの加工に。トラスコ品番852-8136材質炭素工具鋼形状平全長(mm)220タイプ鬼目刃長(mm)100刃幅(mm)15.5刃厚(mm)3.8
ソフトワーク 半丸
ツボサン¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。トラスコ品番147-8643形状半丸全長(mm)370タイプ荒目刃長(mm)300刃幅(mm)26刃厚(mm)8
リフラー 刀刃(コテ)
バローベ¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8519形状刀刃(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)17刃幅(mm)4.5刃厚(mm)1.3
リフラー 小丸(コテ)
バローベ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8531形状小丸(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)30刃幅(mm)2.1
ハンドラッパー 三角
ツボサン¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45幅(mm)12全長(mm)175タイプ三角
ネジ式木柄
ツボサン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ヤスリのコミ部に捻りながら差し込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。用途鉄工ヤスリのハンドルに。トラスコ品番108-1249材質雑木材全長(mm)115サイズ【柄】S
角 細目
ニコルソン¥6,598税込¥7,2581本欠品中Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。トラスコ品番108-1872形状角タイプ細目(Smooth)刃長(mm)250刃幅(mm)9.3
組ヤスリ 5本組三角 荒目 形状:三角
ツボサン¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から翌々日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角
組ヤスリ シノギ
ツボサン¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8752材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110刃幅(mm)12刃厚(mm)3.5
組ヤスリ シノギ
ツボサン¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8762材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)粒度03(細目) 1cm当たり32cutの目が刻まれています。全長(mm)185タイプ10本組細目刃長(mm)85刃幅(mm)7.3刃厚(mm)2.5
組ヤスリ 刀刃
ツボサン¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。3面に刃が刻まれています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8262材質炭素工具鋼(SK-2)形状刀刃粒度02(中目) 1cm当たり20cutの目が刻まれています。厚さ(mm)(小厚)1.5全長(mm)200タイプ8本組中目刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3
組ヤスリ 楕円
ツボサン¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-7987材質炭素工具鋼(SK-2)形状楕円粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110刃幅(mm)11刃厚(mm)6.5
精密ニードルヤスリ 半丸
バローベ¥4,198税込¥4,6181本当日出荷バローベ社は、1899年創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。優れた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。多様化するニーズに対応し、形状、サイズ、目の粗さなど多様な製品を揃えています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用。トラスコ品番852-8278形状半丸全長(mm)160タイプ#6刃長(mm)80柄径(Φmm)2.9刃幅(mm)5.6刃厚(mm)1.7
軸径アタッチメント 5.0mm用(エアーファイルS用)
ツボサン¥899税込¥9891個3日以内出荷Φ5のヤスリを使用する場合、初期設定で取り付けてある軸径アタッチメントΦ6のままでも使用可ですが、Φ5用の軸径アタッチメント(TAF52DA)を使用することにより、更に安定して使用できます。用途TAF-7500-S専用の軸径アタッチメント。仕様軸径アタッチメント5.0mm用(エアーファイル ボディ S用)トラスコ品番107-3828
極細ヤスリ
ツボサン¥13,980税込¥15,3781箱(12本)3日以内出荷狭い箇所の研削に適しています。用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8024材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)3
抗菌ポリエチエプロン
おたふく手袋¥1,198税込¥1,3181組当日出荷抗菌防臭加工済みです。焼却しても有毒ガスを発生させずに安全で地球にやさしいエプロンです。用途食品工場、キッチン、園芸、洗車、ペンキ塗り等に。トラスコ品番835-5382材質ポリエチレン色ホワイトサイズ約65×115cmRoHS指令(10物質対応)対応
クイックヴァリト 平 中目
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スタンダードより切味鋭く、バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状平寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】中目
BREX 平 荒/細
ツボサン¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷目詰まりしないツボサンオリジナル製品で従来のヤスリには無い、削る手応えと、切削粉の剥離性の良さが売りです。特殊硬質クロムメッキにより、切削粉の剥離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり減少が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切味が持続します。耐久力は同メーカー従来品に比べ3~6倍にアップしました(被切削材により異なります)。耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。HV900(HRC67)の表面硬度があり、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。用途木・蝋・プラスチック・アルミ・銅・鋼・ステンレス・陶器等の軟質材から硬質材の切削。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当・特殊硬質クロム鍍金形状平寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
QEX 平 単荒/単中
ツボサン¥2,098税込¥2,3081本3日以内出荷スタンダードより切味鋭く、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。エクストリームシリーズよりも、更に切れ味を重視する方向けの商品です。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当材質SK材相当形状平寸法(mm)16×4タイプ【目種】単目荒目/単目中目
BRエクストリーム平 中/油
ツボサン¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。用途アルミ等軽金属からステンレス等硬い材料の研削。材質炭素工具鋼形状平ヤスリ目中目・油目
Qエクストリーム 平 中/油
ツボサン¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。用途一般金属の研削。材質炭素工具鋼形状平ヤスリ目中目・油目
エクストリーム平 単荒/単中
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷粗削り~仕上げまで1本で行えます。表と裏の目の粗さが違います。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当材質SK材相当形状平寸法(mm)16×4タイプ【目種】単目荒目/単目中目
クイックヴァリト 平 荒目
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スタンダードより切味鋭く、バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状平寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目
細工用ヤスリ 5本型平中油目
ツボサン¥1,098税込¥1,2081本当日出荷1本で2種類の目種(中目・油目)を付け、1本で荒仕上が可能です(職人用)。1本で2種類の目種(中目・油目)を付け、1本で荒仕上が可能です(職人用)。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。仕様手になじみ易い樹脂製グリップ材質SKS8種相当、グリップ:樹脂形状平タイプ【目種】(表)中目・(裏)油目サイズ(mm)215
鉄工ヤスリ 中目三角
ツボサン¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷鉄製品の内側の角を削るのに適しています。市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック。仕様中目形状三角タイプ【目種】中目母材SKS8種相当サイズ(mm)200
両刃ヤスリ 100mm
ツボサン(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)100目の粗さ単目適合材プラスチック柄無目数【ヤスリ】26CUT/cm
鉄工ヤスリ 細目半丸
ツボサン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200柄無目数【ヤスリ】22CUT/cm
鉄工ヤスリ 荒目半丸
ツボサン¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200柄無目数【ヤスリ】10CUT/cm