絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(24)
- 2.35(1)
- 3(84)
- 6(4)
形状

トンガリ型(5)

円筒型(49)

球型(18)

砲弾型(9)

逆台形型(2)
外径(Φmm)
- 5
- 2(39)
- 3(84)
- 4(144)
- 6(208)
- 7(42)
- 8(206)
- 10(277)
- 12(49)
- 13(208)
- 15(68)
- 16(137)
- 19(85)
- 20(128)
- 22(38)
- 25(173)
- 30(35)
- 32(61)
- 40(29)
- 50(44)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 60(21)
- 80(32)
- 100(17)
- 120(34)
- 140(3)
- 150(3)
- 170(2)
- 180(10)
- 220(18)
- 240(2)
- 280(3)
- 320(15)
- 400(5)
- 500(8)
- 600(3)
- 800(2)
- 1000(8)
- 2000(2)
適合材
- その他(2)
- アルミ(31)
- ガラス(20)
- ステンレス(48)
- セラミックス(21)
- チタン・ニッケル(9)
- 木工(6)
- 樹脂(6)
- 石材(1)
- 超硬合金(14)
- 鉄(73)
- 銅・真鍮(23)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(27)
- ミニター(26)
- エスコ(17)
- FSK(エフエスケー)(11)
- LUKAS(9)
- サンフレックス(6)
- リューター(日本精密機械工作)(5)
- Minimo(4)
- TRUSCO(3)
- リューター(3)
- ムラキ(2)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(2)
- TACT(タクト)(2)
- H&H(1)
- ノーブランド(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- マキタ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- PFERD 馬印(1)
NSK(ナカニシ)・ミニター・エスコ・FSK(エフエスケー)・LUKAS・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・Minimo・TRUSCO・リューター・ムラキ・ダイワラビン(旧大和化成工業)・TACT(タクト)・H&H・ノーブランド・PROXXON(プロクソン)・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・PFERD 馬印
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(24)
2.35(1)
3(84)
6(4)

WA軸付砥石赤A
FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか当日出荷から7日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
PA軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
ダイワラビン 軸付 CMタイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)当日出荷から6日以内出荷これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥材WA適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
ミニター¥3,198~税込¥3,518~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
A軸付砥石ネズミ色A
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか当日出荷から17日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
耐久性ラビン CM
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥1,898~税込¥2,088~1袋(1袋×10本)5日以内出荷これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)砥材WA適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材軸長L(mm)30
イエロー砥石
ミニター¥3,198税込¥3,5181セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度80全長(mm)43色イエロー対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ブルー砥石
ミニター¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34粒度120色ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
軸付砥石
サンフレックス¥329税込¥3621本4日以内出荷から8日以内出荷超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。材質GC材軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
ST軸付砥石ハードA号
FSK(エフエスケー)¥5,298税込¥5,8281パック(10本)当日出荷から7日以内出荷耐久性重視タイプ用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から6日以内出荷精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34
サンフレックス(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
軸付砥石(一般鋼材、鋳物など)
リューター¥1,498税込¥1,6481袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-2723軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60色青最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000軸長(mm)30適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
精密砥石SA砥粒#100
ミニター¥5,998税込¥6,5981セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
ダイヤ入りナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。軸径(Φmm)3全長(mm)70軸長(mm)30入数(本)1
軸付砥石 セラミック
LUKAS¥569税込¥6261本翌々日出荷セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途チタン等の難削材加工時に材質セラミック軸径(Φmm)3粒度80(#)適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック
軸付砥石 WA
LUKAS¥439税込¥4831本翌日出荷から翌々日出荷完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3形状円筒型砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
軸付砥石 PA
LUKAS¥439~税込¥483~1本翌々日出荷完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3砥粒アルミナ
軸付砥石 PA
LUKAS¥439税込¥4831本翌々日出荷酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6
軸付ゴム砥石
LUKAS¥879税込¥9671本翌々日出荷削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)
リューター¥2,298税込¥2,5281袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3粒度(#)100色ピンク軸長(mm)35適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材鉄入数(本)1
軸付砥石 (軸径3mm)
PFERD 馬印¥5,898税込¥6,4881パック(10本)当日出荷研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。材質酸化アルミナ、セラミック軸径(Φmm)3形状円筒軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応