絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34
- 1.6(8)
- 1.7(1)
- 1.8(8)
- 2.35(34)
- 2.36(1)
- 2.37(1)
- 2.38(1)
- 2.4(1)
- 3(640)
- 3.2(6)
- 4(3)
- 6(522)
- 6.35(33)
- 10(2)
- 12(2)
- 軸なし(2)
形状

ソロバン型(16)

トンガリ型(5)

三角型(4)

傘型(3)

円筒型(35)

台形型(8)

平型(7)

炎型(7)

球型(12)

砲弾型(25)

逆台形型(8)
外径(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.9(1)
- 2(4)
- 3(10)
- 4(8)
- 4~5(2)
- 4.2(2)
- 5(24)
- 6(10)
- 6.5(5)
- 7(6)
- 8(9)
- 9.5(2)
- 10(15)
- 12(18)
- 12.5(2)
- 13(9)
- 22(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 80(9)
- 100(7)
- 120(33)
- 140(4)
- 150(7)
- 180(8)
- 200(2)
- 220(17)
- 240(3)
- 280(7)
- 320(23)
- 325(3)
- 400(6)
- 500(16)
- 600(13)
- 800(4)
- 1000(11)
- 1800(3)
- 2000(4)
- 3000(2)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(17)
- アルミ(24)
- ガラス(26)
- ステンレス(27)
- セラミックス(28)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(1)
- 樹脂(3)
- 石材(3)
- 貝殻(4)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(16)
- 鉄(31)
- 銅・真鍮(14)
ブランド
- Minimo(6)
- NSK(ナカニシ)(28)
- アルファーミラージュ(2)
- サンフレックス(29)
- ミニター(17)
- ミニモ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- リューター(6)
- リューター(日本精密機械工作)(10)
- 永興電機工業(25)
Minimo・NSK(ナカニシ)・アルファーミラージュ・サンフレックス・ミニター・ミニモ・ヤナセ(柳瀬)・リューター・リューター(日本精密機械工作)・永興電機工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(8)
1.8(8)
2.34
2.35(34)
3(640)
3.2(6)
4(3)
6(522)
6.35(33)
軸なし(2)

研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
割りピン
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981パック(10本)当日出荷から3日以内出荷サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
ゴム砥石 Φ6mm #280相当 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)6
ブルー砥石
ミニター¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34粒度120色ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,698税込¥2,9681パック(10本)当日出荷から6日以内出荷特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34
サンフレックス(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
軸付砥石
サンフレックス¥329税込¥3621本4日以内出荷から8日以内出荷超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。材質GC材軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
軸付ゴム砥石(研磨用)
ミニター¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。シャンク径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ゴム砥石 3本組
サンフレックス¥759税込¥8351セット(3本)当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
アイテムセット(金属用軸付砥石セット)
サンフレックス(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(10本)当日出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途金属用軸付砥石セットセット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221軸径(Φmm)2.34適合材金属
軸付ゴム砥石
永興電機工業¥2,298~税込¥2,528~1パック当日出荷から3日以内出荷ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
ジルコバー
リューター¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ないです。用途樹脂などの研削用。トラスコ品番128-3619軸径(Φmm)2.34幅(mm)13全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)6
軸付シリコンゴム砥石 仕上げ
リューター¥1,298税込¥1,4281袋(5本)当日出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。用途硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34砥粒シリコンWA
ミニチュアホワイト砥石WA#500
ミニター¥2,398税込¥2,6381セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34粒度500色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ダイヤ入りナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12
ミニター¥2,898~税込¥3,188~1袋(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34粒度320質量(g)20対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)12
セレクトセット(ガラス彫刻・細工用)
サンフレックス¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途ガラス細工セット、彫刻、削り、磨きのパーツをセットセット内容H-241、H-245、H-262、H-295、H-296、H-462、H-472軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)適合材ガラス細工
ゴム砥石 Φ8mm #280相当 (2本入)
サンフレックス¥499税込¥5491セット(2本)当日出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)8
ゴム砥石 Φ13mm #280相当 (2本入)
サンフレックス¥499税込¥5491セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状皿型粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)13
アイテムセット(非鉄用軸付砥石セット)
サンフレックス¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途非金属用軸付砥石セットセット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271軸径(Φmm)2.34適合材非鉄金属
軸付砥石(ブルー砥石)
Minimo¥3,898税込¥4,2881袋(10本)10日以内出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。トラスコ品番852-6272軸径(Φmm)2.34幅(mm)3粒度#120全長(mm)41.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000外径(Φmm)10砥粒WA
軸付砥石 (WA)
永興電機工業¥4,898税込¥5,3881パック3日以内出荷から5日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼粒度120色ブルー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
軸付砥石 (PA) 円筒型
永興電機工業¥3,998~税込¥4,398~1パック3日以内出荷少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼形状円筒砥粒PA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼入数10
精密加工用軸付砥石G1024
リューター¥1,498税込¥1,6481袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。トラスコ品番128-4628軸径(Φmm)2.34粒度(#)80色赤最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
セラポイント金属用 10×20×2.34軸
サンフレックス¥3,998~税込¥4,398~1袋(10本)当日出荷から10日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
セラポイント金属用 5×15×2.34軸
サンフレックス¥3,500~税込¥3,850~1袋(10本)当日出荷から6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5