絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 6(22)
  • 6.35(1)
形状
形状
トンガリ型(3)
形状
三角型(3)
形状
傘型(9)
形状
円筒型(19)
形状
平型(7)
形状
球型(2)
形状
砲弾型(10)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 16(6)
  • 18(2)
  • 19(10)
  • 20(2)
  • 25(16)
  • 25.4(1)
  • 32(3)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 100(1)
粒度・番手
  • 36
  • 46(17)
  • 60(170)
  • 70(14)
  • 80(266)
  • 100(69)
  • 120(346)
  • 140(14)
  • 150(33)
  • 180(123)
  • 220(186)
  • 240(45)
  • 280(14)
  • 320(172)
  • 400(62)
  • 500(61)
  • 600(58)
  • 800(31)
  • 1000(64)
  • 1500(14)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(4)
  • ステンレス(9)
  • (20)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • エスコ(6)
  • FSK(エフエスケー)(5)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • オフィスマイン(2)
  • イチグチ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューレジストン(1)
  • ミニター(1)
  • サンフレックス(1)
  • リューター(1)
  • LUKAS(1)
ヤナセ(柳瀬)・エスコ・FSK(エフエスケー)・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・オフィスマイン・イチグチ・TRUSCO・ニューレジストン・ミニター・サンフレックス・リューター・LUKAS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3.2(1)
6(22)
6.35(1)
  • A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒A

    FSK(エフエスケー)(7件のレビュー)
    409税込450
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
    用途粗研削、バリ取りなど。形状A粒度36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(5本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • A軸付砥石ネズミ色O FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色O

    FSK(エフエスケー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • 32x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ

    32x32mm [青] 6mm軸付砥石

    エスコ(3件のレビュー)
    435税込479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HC-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)32直径(Φmm)32砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])19000
  • A軸付砥石ネズミ色I FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色I

    FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色A

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    339税込373
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • 25x50mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ

    25x50mm [青] 6mm軸付砥石

    エスコ(3件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HC-11軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)50直径(Φmm)25砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])55200
  • ネジ金具付砥石 FSK(エフエスケー)

    ネジ金具付砥石

    FSK(エフエスケー)
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単です。
    用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
  • 軸付砥石(A) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(A)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。材質A軸径(Φmm)6粒度#36適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジノイド軸付砥石A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド軸付砥石A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1箱(5本)
    当日出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    1,598税込1,758
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型粒度#36砥材A黒結合剤B(レジノイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼結合度P
  • ブレイドホイル軸付 イチグチ

    ブレイドホイル軸付

    イチグチ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
    用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がしその他適正使用回転数は12000r.p.m.です。種別ブレイド軸径(Φmm)6直径(Φmm)50砥材シリコンカーバイド研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])16000最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    399税込439
    1個
    当日出荷
    一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
    材質A材軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
  • インパクト用軸付砥石A ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用軸付砥石A

    ヤナセ(柳瀬)
    239税込263
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)6.35粒度36砥材アルミナ
  • 軸付砥石(鋳物、鋳鋼など) リューター

    軸付砥石(鋳物、鋳鋼など)

    リューター
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番128-3605軸径(Φmm)6粒度(#)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800軸長(mm)36適合材鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
  • EKR N V4 軸付砥石 LUKAS

    EKR N V4 軸付砥石

    LUKAS
    559税込615
    1本
    翌日出荷
    ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
    用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
  • フェザーゴム砥石 NSK(ナカニシ)

    フェザーゴム砥石

    NSK(ナカニシ)
    5,298税込5,828
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
  • レジノイド軸付砥石 A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド軸付砥石 A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    17,980税込19,778
    1箱(50個)
    当日出荷から23日以内出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビトリファイド軸付砥石 A(グレー) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
    適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
  • 軸付砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径6mm

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼の主に粗研削材(一般研削ハンドグライダー用)粒度#36砥材A黒適合材一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼
  • カサ型軸付砥石 エスコ

    カサ型軸付砥石

    エスコ
    435税込479
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状傘型軸径×軸長(mm)6×35
  • 19x38mm [青] 砲弾形軸付砥石 エスコ

    19x38mm [青] 砲弾形軸付砥石

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819HE-21軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#36直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000
  • 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    479税込527
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)6形状円筒型
  • 軸付砥石(A) 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(A) 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度36寸法(mm)16×32×6
  • ブラック砥石 NSK(ナカニシ)

    ブラック砥石

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    ブラック砥粒A
  • ブラウン砥石 NSK(ナカニシ)

    ブラウン砥石

    NSK(ナカニシ)
    3,498税込3,848
    1セット(10本)
    当日出荷
    ブラウン砥粒A・WA
  • ブラック砥石 10本入 NSK(ナカニシ)

    ブラック砥石 10本入

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6形状円筒幅(mm)25粒度36ブラック軸長(mm)65砥粒A
  • コッピングドラムセット オフィスマイン

    コッピングドラムセット

    オフィスマイン
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    超硬のキレ、安全簡単に削ります。 超硬のキレ、安全簡単に削ります。
    用途金属切削仕様6mm軸グラインダー用トラスコ品番819-2249セット内容ドラム5個、ドラムシャンク1本材質布、セラミック、樹脂、鉄幅(mm)20粒度#36全長(mm)20質量(g)250最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000適合材金属外径(mm)18内径(mm)15
  • コッピングドラム オフィスマイン

    コッピングドラム

    オフィスマイン
    4,598税込5,058
    1セット(5個)
    当日出荷
    超硬のキレ、安全簡単に削ります。 超硬のキレ、安全簡単に削ります。
    用途金属切削仕様6mm軸グラインダー用トラスコ品番819-2250セット内容ドラム5個材質布、セラミック、樹脂、鉄幅(mm)20粒度#36全長(mm)60質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000適合材金属外径(mm)18内径(mm)15
  • 50mm/# 36 研磨ディスク エスコ

    50mm/# 36 研磨ディスク

    エスコ
    165税込182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819MJ-31粒度36
  • 軸付砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径6mm

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)結合度P
  • ミニモ ラバーブラシ #36 Φ25 20入 ミニター

    ミニモ ラバーブラシ #36 Φ25 20入

    ミニター
    7,698税込8,468
    1パック(20個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-7132粒度36厚さ(mm)1.5質量(g)12内径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
  • コットンホイル T-27 ニューレジストン

    コットンホイル T-27

    ニューレジストン
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】
    形状平型厚さ(mm)6内径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • 25x50mm [青] 砲弾形軸付砥石 エスコ

    25x50mm [青] 砲弾形軸付砥石

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819HE-22軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#36直径(Φmm)25高さ(mm)50最大回転数(min-1[r.p.m])13600
  • レジノイド砥石 平 ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 平

    ヤナセ(柳瀬)
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    30日以内出荷
  • レジノイド砥石 ネジ 砲弾 ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 ネジ 砲弾

    ヤナセ(柳瀬)
    32,980税込36,278
    1箱(50個)
    30日以内出荷
    粒度#36
  • レジノイド砥石 ネジ 平 ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド砥石 ネジ 平

    ヤナセ(柳瀬)
    16,980税込18,678
    1箱(50個)
    30日以内出荷
    粒度#36
軸付砥石