絞り込み
外径(Φmm)
- 105(2)
- 125(2)
- 305(2)
- 355(3)
- 405(1)
- 555(1)
- 605(1)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
穴径(Φmm)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 22(2)
- 26(1)
- 27(1)
適合材
- 樹脂(1)
粒度・番手
- 60(1)
砥材
- A(1)
A
硬度
- T(1)
T
ブランド
- ダイヤテック(DIATECH)
- モノタロウ(11)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(18)
- Lifework(ライフワーク)(12)
- NORITAKE(ノリタケ)(25)
- SK11(30)
- TYROLIT(12)
- エスコ(44)
- サンフレックス(17)
- ディスコ(12)
- トーケン(28)
- ニューレジストン(14)
- ノートン(サンゴバン)(32)
- マキタ(21)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- レヂトン(67)
- 平和テクニカ(27)
- 日本レヂボン(39)
- 高速電機(富士製砥)(44)
- ブランドをもっと見る

切れるンジャー 塩ビ管切断・面取用ダイヤカッター
ダイヤテック(DIATECH)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷切断してそのまま面取り!電着ダイヤ刃と基板側面に配列した多数のダイヤで切断から面取りまで1枚でできる!仕様●ディスクグラインダー、電動丸ノコ用 最高回転数:14,000rpm●【適用被削材】塩ビ管◎ キッチンパネル◎ アクリル板◎ 薄型ポリカ◎ サイディング◎ ガラス◎ 大理石〇アズワン品番67-9204-76
切れるンジャーキッチンパネル用
ダイヤテック(DIATECH)¥4,998税込¥5,4981枚8日以内出荷電着ダイヤモンドを採用しています。キッチンパネルなどをきれいに切断できます用途キッチンパネル、硬質タイル、大理石、塩ビ管、鋳鉄管、鉄の切断質量(g)120穴径(Φmm)22(20mmリング付)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×125×3方式乾式刃厚(mm)1.8外径(mm)125使用機械電動カッター
切れるンジャーWACダイヤ湿式
ダイヤテック(DIATECH)¥21,980~税込¥24,178~1枚8日以内出荷コンクリートとアスファルトに高い適性があります。湿式切断に対応します用途路面のコンクリートやアスファルトなどの切断取付ピンホール付方式湿式刃厚(mm)3穴径(mm)27使用機械路面切断用カッター
切れるンジャー WOFダイヤカッター 湿式 石材切断用
ダイヤテック(DIATECH)¥79,980~税込¥87,978~1枚8日以内出荷石材加工向けの湿式ダイヤモンドカッターです。オフカットマシンに対応します用途石材のオフカットや墓石の役物加工取付PCD付規格26H方式湿式刃厚(mm)4穴径(mm)26使用機械オフカットM/C
切れるンジャー HSダイヤカッター コンクリート ブロック切断用
ダイヤテック(DIATECH)¥9,898~税込¥10,888~1枚8日以内出荷ターボセグメントを採用しています。砥粒とボンドのコストを抑え、価格と切れ味を両立しています用途コンクリート、ブロック、石材などの切断方式乾式使用機械電動カッター・エンジンカッター
切れるンジャー HQT キワ切り用 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用
ダイヤテック(DIATECH)¥8,898税込¥9,7881枚8日以内出荷ねじ付き片フランジで際切りできます。高品質ダイヤモンド砥粒と高濃度・高圧焼結により、切れ味と寿命を高めています。ターボタイプで軽快に切断できます用途コンクリート、ブロック、石材などの際切り質量(g)196フランジ片フランジ付ねじ径M10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×125×23方式乾式規格寸法(mm)125×2.0×M10刃厚(mm)2外径(mm)125使用機械電動工具
切れるンジャWLPダイヤカッター
ダイヤテック(DIATECH)¥6,998税込¥7,6981枚8日以内出荷切れ味と寿命を兼ね備えたプロ仕様です。ダイヤモンドチップをレーザー溶接し、チップ飛びを軽減します。ねじ付き片フランジで際切りできます用途石材、鉄筋入りコンクリート、ブロックなどの切断・際切り質量(g)250フランジ片フランジ付規格105 ネジ式片フランジねじ径M10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×105×2.2方式乾式刃厚(mm)2.2外径(mm)105使用機械電動工具・エアー工具・エンジンカッター
けずれるンジャー オクトパス ダイヤカップ
ダイヤテック(DIATECH)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷吸いつくように滑らかに削る!固いコンクリートもスイスイ研削!円形の特殊チップで滑らかに削れる!仕様●ディスクグラインダー用 乾式 最高回転数:14,000rpm●【適用被削材】石材(御影石)○ コンクリート◎ ブロック◎ モルタル◎ レンガ◎ タイル△ カワラ△ スレート△ 大理石△ アスファルト△アズワン品番67-9204-77
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら