絞り込み
定格電圧(V)
- AC380/400/415
- 200(1)
- AC200/230(6)
- AC200/220(12)
- AC400/440/460(2)
- AC100(2)
- AC200(23)
- AC200 (2)
- AC200~220(5)
- AC208(2)
- AC220(4)
- AC230(2)
- AC400(1)
- AC460(2)
出力(kW)
- 0.06(1)
- 0.18(1)
- 0.25(2)
- 0.75(1)
揚程(m)
- 3(1)
- 4(1)
- 7(1)
吐出量(L/min)
- 60(1)
- 100(1)
- 140(1)
- 190(1)
使用液
- クーラント液(1)
ブランド
- テラル(2)
テラル
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/230(6)
AC200/220(12)
AC100(2)
AC200(23)
AC200 (2)
AC200~220(5)
AC208(2)
AC220(4)
AC230(2)
AC460(2)

クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。仕様標準効率・異電圧定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460特性流動形
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)
テラル¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。備考標準効率・異電圧周波数(Hz)50/60定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460使用液クーラント液特性流量形