絞り込み
刃幅(mm)
- 35
- 15(37)
- 20(66)
- 25(74)
- 30(121)
- 40(62)
- 45(83)
- 50(103)
- 60(119)
- 65(51)
- 75(102)
- 80(68)
- 90(140)
- 100(94)
- 120(97)
- 125(56)
- 150(118)
- 180(83)
- 210(53)
- 240(90)
- 300(35)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(7)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 500~550未満(1)
ブランド
- HAMACO(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- TEC(1)
- インダストリーコーワ(1)
- ステップ(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- 井上工具(7)
- 坂爪製作所(sakazume)(1)
- 大塚刷毛製造(2)
- 清水刃物工業所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
商品豆知識

カーボンはがしヘラ
井上工具(88件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り
らくらくコーキングヘラ
TEC¥539税込¥5931本当日出荷コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
シリコンコーキングヘラ
井上工具(6件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
防水施工用 シールヘラ
坂爪製作所(sakazume)(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。 さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。 フッ素加工はアフターケアが容易です。材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木寸法B(mm)15
3WAYミニ地ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥819~税込¥901~1個当日出荷から6日以内出荷1丁で3種類の幅が使えるステンレス製のミニ地ベラです。 柄がないため、ドア横、エアコン周りなどの狭い場所や、奥まった場所での作業に重宝します。 厚み0.6mmタイプは使用状況やお好みに合わせて曲げて使用できます。 厚み毎にロゴの色が異なるため、使い分けに便利です。全長(mm)160柄幅(mm)20先端幅(mm)約35
コーキング仕上げヘラ
井上工具¥669税込¥7361個当日出荷柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。厚さ(mm)10全長(mm)167
ステンパテヘラ
井上工具¥589税込¥6481本当日出荷柄の部分にエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。用途ボードの継ぎ目の段差や、パテ処理に。全長(mm)162材質/仕上ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン質量(g)18.1刃長(mm)25刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング繋ぎ目ヘラ
井上工具(1件のレビュー)¥459税込¥5051枚当日出荷ヘラ先が、Uの字になっており、コーキングを中央部分に盛ることができます。トタンや鉄面の繋ぎ目のコーキング作業に適しています。 また、瓦のひび割れ等にもお使いいただけます。材質ポリアセタール
万能ヘラ
大塚刷毛製造¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷丁度良いコシ感!。小指が引っかかり、握りやすい太さ!。今までにないサイズ感!。ハードタイプとソフトタイプの2種類展開のため、用途によって使い分けができます!用途塗装作業中の浮き錆び、浮いている塗膜剥がしに。ビズパテ作業に。マスキングテープのカットになどに。(真っすぐキレイにカットできます)
2WAYミニスプレダー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷洗濯パンの周りなどの狭い箇所での作業に便利なミニサイズのスプレダーです。 2種類の幅が使用でき、40mmの巾木への糊付にも便利です。材質ステンレス長さ(mm)約160幅(mm)35/20厚さ(mm)0.6
L型パテベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷入隅などの狭いところやビス穴のパテ作業に適しています。 柄が長く、ヘラ部はL型のため壁に指が当たりにくくなっています。 ショートタイプはロングタイプよりも35mm短くしています。材質ステンレス鋼
防爆 フラットスクレーパー
HAMACO¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
シリコンミニヘラ
井上工具¥5,898税込¥6,4881セット(10個)4日以内出荷車の窓ガラスのフィルム貼りやボディステッカー貼りに最適です。 フィルムやステッカーを綺麗に貼ることが可能です。材質シリコン幅(mm)35高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーマルチ仕上げヘラ REのり幅
大塚刷毛製造¥739税込¥8131枚翌々日出荷材質ポリエチレン、EVA厚さ(mm)10寸法(mm)35(のり付面)刃幅(mm)35(のり付面)粘着剤アクリル系粘着剤サイズ(mm)50×300