カテゴリ
絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
- 70~80未満(7)
- 100~120未満(17)
- 120~140未満(29)
- 140~160未満(45)
- 160~180未満(66)
- 180~200未満(176)
- 200~220未満(276)
- 220~240未満(132)
- 240~260未満(63)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(19)
- 300~350未満(74)
- 350~400未満(38)
- 400~450未満(16)
- 450~500未満(17)
- 500~550未満(35)
- 600~650未満(4)
- 900~1000未満(11)
- 1000~1200未満(53)
- 1400~1600未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(416)
- YELLOTOOLS(184)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(167)
- 広島(132)
- SK11(127)
- 尾崎亀商店(126)
- ヤヨイ化学(105)
- 井上工具(98)
- 坂爪製作所(sakazume)(74)
- 大塚刷毛製造(66)
- 好川産業(45)
- ハンディ・クラウン(35)
- ナルビー(34)
- ライフテック(32)
- TSオリジナル(高翔産業)(29)
- TRUSCO(24)
- 土牛(23)
- インダストリーコーワ(23)
- BIGMAN(ビッグマン)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

長柄 超硬刃ケレン棒
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mm
尾崎亀商店(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mmは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です。 ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です。
ナラシ バッカー
野口興産¥309~税込¥340~1本(850mm)4日以内出荷から8日以内出荷シーリング施工に、仕上の均しに、ならしバッカー!材質独立気泡ポリエチレン発泡体色ブルー密度(g/cm3)0.1発泡倍率約10倍強度1.1kg/cm3
アングルスクレーパー
富田刃物(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製。 刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。用途あらゆるハガシ作業に。 ならし作業に。
KO仕上げベラ黒神 本体のみ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本欠品中刃物屋とT-gearがコラボ!! 円熟シリーズよりも万能で仕上げやすい!! サッシ廻りで手が疲れにくく作成しています。
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ5
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5色アメゴム
HCステンレス 皮スキ 直42ミリ
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥429税込¥4721丁当日出荷古くなった塗装面の剥し作業、頑固なサビ・汚れ落し。 ハンマーで叩いての使用も可能。幅(mm)42高さ(mm)190奥行(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
はがせて良カッター
井上工具(5件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷押出タイプなので、効率的。 安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。 お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。 刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる使用方法取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント)材質(ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材寸法(mm)165全長(mm)165カッター刃(mm)40材質(刃)SKS-7材
カットケレン
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入
KOポリベラブルー
尾崎亀商店¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ウレタンベラよりも柔らかいタイプのポリベラです。防水材料などの”ならし”作業で効果を発揮します。簡単に加工できるため、好きな形にカットできます。材質EVA樹脂 C-1202長さ(mm)600色水色奥行(mm)120角度(°)カット:約27刃幅(mm)600層厚(mm)最大30
木製鏝板
TSオリジナル(高翔産業)¥819~税込¥901~1枚当日出荷から3日以内出荷木製なのでモルタルのスベリを抑えます。 鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。材質木
ラバーヘラ
井上工具¥399税込¥4391個当日出荷見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。用途ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。材質エラストマー&スチール幅(mm)25全長(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックサッシヘラ
SK11(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。水吐き口や狭い面の掃除に最適です。用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂
ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ
相模カラーフォーム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ 柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます 加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます 軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。材質ポリエチレン寸法(mm)15×130×500刃幅(mm)130
ステンレスハンマーへら
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。仕様貫通型材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
ドライウォールジョイントヘラ
ヤヨイ化学(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷ステンレス鋼を使用し、ハンドル部分からスキ研磨してあります。 充分な腰がありますので、テーパーボード等の広い目地を埋める場合にパテを取りすぎたり、残しすぎたりしにくく平滑に仕上がります。材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
しなるパテベラ
坂爪製作所(sakazume)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌日出荷特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。仕様0.4mm厚全長(mm)190材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)
プラスチックヘラ 紫 ミリキザ付き
井上工具(1件のレビュー)¥75~税込¥83~1枚当日出荷デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
のりヘラ 滑り止め付 3
井上工具(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。材質ポリプロピレン高さ(mm)100溝幅(mm)3
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ2
尾崎亀商店¥1,498税込¥1,6481本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)2色緑
ステンレススクレーパーN76STH
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。用途削る、剥がす用途に。トラスコ品番102-6092全長(mm)230材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)154刃長(mm)100刃幅(mm)76刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
ステンレススクレーパーM76STH
ムラテックKDS¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。用途削る、剥がす用途にトラスコ品番102-6093全長(mm)221材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)140刃長(mm)98刃幅(mm)76刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
うま~くヌレール コテ板
日本プラスター(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷材料が壁やこてに格段とのせやすくなりました。曲げ加工が使いやすさの秘密です。用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレールこて。作業トラスコ品番361-2813材質硬質プラスチック幅(mm)240寸法(mm)240×270高さ(mm)70質量(g)321奥行(mm)270
ハンマーへら( 曲り)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。仕様貫通型形状曲り刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)