絞り込み

17ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
36,075件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バキュームリフター H&H

    バキュームリフター

    H&H(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
    質量(g)270耐荷重(kg)約20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×100
  • 単管クランプ (丸フランジ付) 未来工業

    単管クランプ (丸フランジ付)

    未来工業(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
    仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm

    大洋製器工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスター

    SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
  • ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCO

    ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    筒状のベルトなので後通しが可能です。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
  • 脚立 サンワダイレクト

    脚立

    サンワダイレクト
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立! 丈夫なスチールフレーム製です。 持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。 折りたたみ式なので、収納に便利。 2段式タイプ。
    材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール踏ざん踏面幅(mm)197段数2天板寸法(mm)298×197寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(広げた時の製品サイズ)約400×610×730材質(座面)PP
  • 折りたたみキャリーカート (大) センター商事

    折りたたみキャリーカート (大)

    センター商事(5件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な折り畳みキャリーカート。 組立簡単。
    長さ(mm)370幅(mm)420サイズ手持ち幅160mm、長さ580mm(伸ばした時)、BOX含めた高さ980mm高さ(mm)400奥行(mm)370全高(mm)約980耐荷重(kg)35ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×350×340
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付) サカエ

    軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付)

    サカエ(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
  • 軽量専用脚立 アルインコ

    軽量専用脚立

    アルインコ
    12,980税込14,278
    1台ほか
    翌日出荷
    プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!
    最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)40仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)308×95最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
  • フミダイソックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    フミダイソックス

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    849税込934
    1セット(4個)
    当日出荷
    床面を汚さない、キズつけない 踏台に履かせるソックス 1セット4個入
    材質本体:ポリエステル、滑り止め:PVC適合寸法(mm)使用できる脚部:32×32寸法(mm)40×40×140質量(kg)15仕様底面に滑り止め付
  • 台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウ

    台車 一斗缶・ペール缶用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
    用途一斗缶・ペール缶用の台車としてグリーンキャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個内寸法(mm)243.6×243.6荷台寸法(幅)(mm)281荷台寸法(奥行)(mm)281
  • 脚部伸縮足場台 DRS 長谷川工業

    脚部伸縮足場台 DRS

    長谷川工業(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    段差で使える脚部伸縮タイプ。 下部操作レバー。 段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)41材質アルミ各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • サイド付き台車 石川製作所

    サイド付き台車

    石川製作所(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から23日以内出荷
    手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
    用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。材質(車輪)ゴム材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式
  • JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCO

    JIS規格品メッキ付ワイヤロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
    用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
  • 6輪カート(積上げタイプ) 金沢車輌

    6輪カート(積上げタイプ)

    金沢車輌(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
    仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)種別ハンドルのみ組立要(所要時間1分)材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)質量(kg)27耐荷重(kg)500キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個荷台寸法(幅)(mm)445ハンドル高さ(mm)1500キャスター径(Φmm)130/100アズワン品番65-0260-29特性積み上げタイプ荷台寸法(奥行)(mm)1277有効寸法(幅)(mm)445有効寸法(奥行)(mm)1141有効寸法(高さ)(mm)1285
  • 軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO

    軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100

    TRUSCO(14件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
    用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
  • チェンブロック用パーツ(CB020用) KITO(キトー)

    チェンブロック用パーツ(CB020用)

    KITO(キトー)(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合機種CB020
  • グランドフックA型 TRUSCO

    グランドフックA型

    TRUSCO(11件のレビュー)
    469税込516
    1袋(2個)
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
    用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
  • ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付

    東正車輛(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
  • ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ネジ込式キャスターです。
    材質(車輪)ウレタン型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • リフトテーブル用 固定車輪 モノタロウ

    リフトテーブル用 固定車輪

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様固定金具名称リフトテーブル固定車輪販売区分業務用
  • カゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製 モノタロウ

    カゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。 観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。 折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。 南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
    用途高額商品の盗難防止に。 重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450販売区分業務用
  • KSコ型クランプ 国元商会

    KSコ型クランプ

    国元商会(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
    規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
  • ミニクリップ ステンレス製 水本機械製作所

    ミニクリップ ステンレス製

    水本機械製作所(8件のレビュー)
    649税込714
    1袋(2個)
    当日出荷
    フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
    用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数2
  • EM 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    EM 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(27件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
    適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
  • 405P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター(45件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • ステンレスカットチェーン 水本機械製作所

    ステンレスカットチェーン

    水本機械製作所(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    SUS304。錆び難い。強い。
  • スパイダーレッグワークテーブル アルミス

    スパイダーレッグワークテーブル

    アルミス(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    翌々日出荷
    保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!。パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。キャリーバック付属!
    用途ワークテーブル脚作業台に!。DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!奥行(mm)620
  • ユニクロチェーン TRUSCO

    ユニクロチェーン

    TRUSCO
    149税込164
    1本
    当日出荷
    安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
    用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
  • 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    200税込220
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワイヤーのかしめに
    仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
  • ステンレスナット付洋折 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスナット付洋折

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
  • HCクランプΦ48.6 タカミヤ

    HCクランプΦ48.6

    タカミヤ(3件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
    用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
  • 踏み台 グリーンパル

    踏み台

    グリーンパル(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック一体形状軽くて移動も楽にできます。 脚底面には、滑り止めゴムが付いています。 同じ品番であれば重ねて保管することが可能です。
    最大使用荷重(kg)80材質ポリプロピレングリーン段数2
  • レバーリフティングツール昇龍 SK11

    レバーリフティングツール昇龍

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なリフティングツールです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。下降レバーを押すと、小量の均一降下による高さ微調整が可能です。
    用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。ストローク(mm)200質量(kg)1.542使用荷重(kg)150(最大)
  • CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H880/3段) サカエ

    CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H880/3段)

    サカエ
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品