カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(258)
- エスコ(4,331)
- KITO(キトー)(4,097)
- TRUSCO(3,022)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,415)
- サカエ(1,382)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(988)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(459)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(387)
- ナンシン(383)
- コンドーテック(357)
- 象印チェンブロック(333)
- 金沢車輌(330)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
ガスボンベ運搬車
(26件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ質量(kg)20.4全幅(mm)790最大積載荷重(kg)200使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2全高H(mm)1172スク板寸法(mm)315×610
低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から10日以内出荷(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形
シライ(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
シートフックB型(ステンレス製)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック表面処理バレル研磨寸法T(mm)2.5仕上バレル研磨参考使用荷重(kN)0.1表面処理(本体)バレル研磨吊下荷重N(kgf)10
フェニックスワゴン(エコノミータイプ)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌日出荷75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)429E-UZ
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様カバー付(樹脂)材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)
東信製作所(19件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)
ナンシン(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
カグスベール
ニチアス(20件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(2本)当日出荷家具や小物にセットして、ムリ無く手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、引っ越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスで、軽やかにお役立ち。カーペットや畳にやさしい、ふっ素樹脂(ナイロン)用途タンスや事務用品書棚などひとりでは動かせない家具に材質ふっ素樹脂(床接地面)
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(2個)ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ワイドソフトスリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
作業用踏台
ナカオ¥62,980~税込¥69,278~1台翌々日出荷天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)125材質(本体)アルミ合金仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製幅(mm)500奥行(mm)500天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
ミニタイプ油圧ジャッキ
マサダ製作所(5件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。種別油圧ジャッキ
ジョイントキャリー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(23件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷物流センター、バックヤード等の荷受・保管・移動に最適。 すべり止めゴムで荷物のすべりを防止します。材質PP+バイオPE材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター自在4個荷台寸法(幅)(mm)370キャスター径(Φmm)65特性すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)荷台寸法(奥行)(mm)500スタッキング可否可
420R 固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥80~税込¥88~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
はしご兼用脚立 RD-c
長谷川工業¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から7日以内出荷特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JISS1121B-10JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。材質アルミ最大使用質量(kg)100
カバー 脚立天板側面用
(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)当日出荷脚立天板の側面をしっかりとカバーします。運搬中に傷防止、取り回し時の安全対策が出来ます。取付した状態でも使用出来るので収納いらず。用途脚立天板側面のカバーとして。材質オックスフォード布+EVA寸法(mm)190×75×70色黒質量(g)60(1個)
交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用
(22件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
アルミスリーブかしめ機
HIT(ヒット)(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
丸カラビナ(断面平型)
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1個当日出荷D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広く、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広く、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は平たい形状です。用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金
重量物スライドペーパー
アラオ¥3,898~税込¥4,288~1袋(10枚)ほか翌日出荷大型機械などの重量物の位置決めに! 微調整が容易に出来て作業効率UP! <設置手順> 1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。 2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。 3.地面と接する全ての箇所へ設置 4.所定の場所へ滑らせる。 5.ペーパーを抜き取り設置完了用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用色イエロー摩擦係数0.03~0.04
すべるんペーパー ロールタイプ
あすまる本舗(1件のレビュー)¥17,900~税込¥19,690~1本(300mm×30m)ほか翌々日出荷機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください用途重量物設置業者専用色あさぎ色摩擦係数0.02~0.03
カラビナA型(リング付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥719~税込¥791~1個当日出荷リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番116-1799材質ハイインパクトポリプロピレン幅(mm)164高さ(mm)30質量(g)370品名A1506奥行(mm)271
ソーホース(1セット)
ポップリベット・ファスナー(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷低重心で面受けによる高耐荷重を実現しています。 作業をスムーズにするケーブルクランプ付です。 軽量です。仕様ツーバイクランプ可能トラスコ品番820-4924材質プラスチック