絞り込み

21ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
36,179件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントキャリー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ジョイントキャリー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(23件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    物流センター、バックヤード等の荷受・保管・移動に最適。 すべり止めゴムで荷物のすべりを防止します。
    材質PP+バイオPE材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター自在4個荷台寸法(幅)(mm)370キャスター径(Φmm)65特性すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)荷台寸法(奥行)(mm)500スタッキング可否
  • ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車S型式315S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • コンパクトキャリー ナンシン

    コンパクトキャリー

    ナンシン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場! 持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。 折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。 荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。 ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。 ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
    用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。ブレーキスペシャルブレーキ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ポリプロピレン樹脂(PP)、ゴム種類折畳式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)150キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)920材質(台)ポリプロピレン樹脂(PP)ストッパー付きブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音材質(ハンドル)アルミニウムキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)160特性微音、荷崩れ防止、コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)720騒音対策微音材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
  • ストッパー ハンドパレットトラック用 モノタロウ

    ストッパー ハンドパレットトラック用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ハンドパレットトラック用の車輪固定ストッパーです。 衝撃に強く軽量です。 底面に4ヵ所すべり止めゴムが付いているので高い滑り止め効果を発揮します。 フック付きで不使用時はハンドルに掛けることが出来ます。
    用途ハンドパレットトラックの車輪固定ストッパーに材質(本体)ハイインパクトポリプロピレン、(すべり止めゴム)EPDM幅(mm)164質量(kg)0.3高さ(mm)30奥行(mm)271販売区分業務用
  • 単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35) 国元商会

    単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35)

    国元商会(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質本体:ユニクロ、ボトル:ユニクロ
  • SLOWER FOLDING STEP SLOWER

    SLOWER FOLDING STEP

    SLOWER(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アウトドアはもちろんのこと、ご家庭でも、子供部屋やガレージ、ガーデニングなどでも便利にご使用いただけます。おしゃれなデザインでインテリアとしても馴染みます。使わないときには折りたためるため、場所をとらずコンパクトに収納できます。
  • チェンスリング マスターリンク HMM KITO(キトー)

    チェンスリング マスターリンク HMM

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼
  • HCクランプΦ48.6 タカミヤ

    HCクランプΦ48.6

    タカミヤ(3件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
    用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
  • アームステンレススリーブ アーム[作業工具]

    アームステンレススリーブ

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    769税込846
    1パック(10個)
    当日出荷
    圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!
    再生紙使用マーク適合
  • ハンドストッパー付金網台車 HBシリーズ 石川製作所

    ハンドストッパー付金網台車 HBシリーズ

    石川製作所
    29,980税込32,978
    1台
    15日以内出荷から23日以内出荷
    四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
    材質スチールキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個ブレーキ/ストッパーあり
  • ステンレス プチカラビナ(環付) 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(環付)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
  • S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
  • ハンドストッパー付台車 HBシリーズ 石川製作所

    ハンドストッパー付台車 HBシリーズ

    石川製作所(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります ピン式を使い軽い操作で完全ロック 荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付 軽いレバー操作
    材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • EM 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    EM 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(28件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
    適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 長尺専用脚立 スリム型 RL 長谷川工業

    長尺専用脚立 スリム型 RL

    長谷川工業
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    薄くて軽いスリム脚立が登場!。同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減で軽くなり車載効率がUP。収納幅15cmとスリムで狭い場所にも収納OK。ワンタッチで簡単に収納できるXブレス。新型ロックレバーで簡単に開閉が可能。脚が動かないようズレ止めがあり、積込も安心。
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 丸カラビナ(断面平型) WAKI(和気産業)

    丸カラビナ(断面平型)

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広く、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広く、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は平たい形状です。
    用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金
  • 滑車 1車固定 フジテック・ジャパン

    滑車 1車固定

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛仕上ニッケルメッキ
  • すべるんペーパー ロールタイプ あすまる本舗

    すべるんペーパー ロールタイプ

    あすまる本舗(1件のレビュー)
    29,999税込32,999
    1本(500mm×30m)
    翌々日出荷
    機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
    用途重量物設置業者専用あさぎ色摩擦係数0.02~0.03
  • 連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組 日東

    連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組

    日東(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(8台)
    翌々日出荷
    家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できます。ゴム製キャスターで屋外でも静かで走行が滑らか。すべり防止ゴム付(2カ所)。
    用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。材質ポリプロピレン(PP)車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴムキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600スタッキング可否連結可否
  • カバー 脚立天板側面用 モノタロウ

    カバー 脚立天板側面用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    脚立天板の側面をしっかりとカバーします。運搬中に傷防止、取り回し時の安全対策が出来ます。取付した状態でも使用出来るので収納いらず。
    用途脚立天板側面のカバーとして。材質オックスフォード布+EVA寸法(mm)190×75×70質量(g)60(1個)
  • ミニクラ 平和技研

    ミニクラ

    平和技研(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
    用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
  • 足場台 DRX-c 長谷川工業

    足場台 DRX-c

    長谷川工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • キャタツソックス JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツソックス

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(4個)
    当日出荷
    脚立の脚に取り付けて、床面を保護。 床面を汚さない、キズつけない。ゴム入り。 汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス。
    材質ポリエステルキャンバス質量(g)28(1個)使用範囲(mm)~60×80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,630税込2,893
    1個
    当日出荷
    仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付) TRUSCO

    ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-1799材質ハイインパクトポリプロピレン幅(mm)164高さ(mm)30質量(g)370品名A1506奥行(mm)271
  • ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 首長アイボルト

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解処理
  • 交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用 モノタロウ

    交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
    用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
  • ニッケル甲丸スナップ ニッサチェイン

    ニッケル甲丸スナップ

    ニッサチェイン(2件のレビュー)
    219税込241
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    板状のフックで容易に開閉できます。
    用途チェーンの先端金具として。材質スチール材質/仕上スチール/ニッケルメッキ種類スナップフック仕上ニッケル
  • 4点吊りワイヤー オーエッチ工業

    4点吊りワイヤー

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
    用途吊具RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレノリンクボルト A マーテック

    フレノリンクボルト A

    マーテック(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    荷重方向に常にリンクが向きます。
    用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
  • ベルト 栃木屋

    ベルト

    栃木屋(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
    用途各種簡易梱包質量(g)17材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3脚ヘッド TRUSCO

    3脚ヘッド

    TRUSCO(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
    材質FCD450(ダクタイル鋳鉄)
  • 台車バック TRUSCO

    台車バック

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    台車ハンドルに取り付けて伝票や小物を入れることができます。台車のデッドスペースを活用します。
    用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時に活躍。幅(mm)335ブラック生地厚(mm)1ポケット寸法縦(mm)250ポケット寸法横(mm)335
  • フック付ワイヤー JSH

    フック付ワイヤー

    JSH
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
    用途荷物の吊り上げ・引っ張り。材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金タイプG種ワイヤー使用種類片アイ片フックタイプJIS規格JIS G 3525
  • 重量物スライドペーパー アラオ

    重量物スライドペーパー

    アラオ
    3,898税込4,288
    1袋(10枚)ほか
    翌日出荷
    大型機械などの重量物の位置決めに! 微調整が容易に出来て作業効率UP! <設置手順> 1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。 2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。 3.地面と接する全ての箇所へ設置 4.所定の場所へ滑らせる。 5.ペーパーを抜き取り設置完了
    用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用イエロー摩擦係数0.03~0.04
  • タイトロンベルト 100M オーエッチ工業

    タイトロンベルト 100M

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷
    ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
    用途荷締め材質ポリエステル長さ(m)100ベルト色ホワイト
  • ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管

    ポストジンク 単管パイプ(ピン付)

    大和鋼管(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
    用途足場・囲い等に
  • チェーンスリング 2本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 2本吊り

    象印チェンブロック(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品