絞り込み

24ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
36,075件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量作業台(SELタイプ/耐荷重250kg/ポリエステル天板/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(SELタイプ/耐荷重250kg/ポリエステル天板/H740/固定式)

    サカエ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • SカンSAM型 水本機械製作所

    SカンSAM型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • 三星商事 単管パイプ 三星商事

    三星商事 単管パイプ

    三星商事
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    様々な用途に使用できるパイプです。
    用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。仕様ピン:無トラスコ品番683-9761材質厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×1000全長(mm)1000JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
  • プッシュリング 50個パック メイワパーツ

    プッシュリング 50個パック

    メイワパーツ(3件のレビュー)
    469税込516
    1パック(50個)
    当日出荷
    見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
    材質ナイロン樹脂種類リンク
  • Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具 大洋製器工業

    Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
    材質鋳鉄
  • スチールワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)

    スチールワゴン キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1台
    当日出荷
    様々な場所で使えるお手頃ラック。棚板はスールワイヤー式。各棚にこぼれ止め付き。キャスター4個(ストッパーなし)。
    用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)組立時間20~30分質量(kg)1棚板耐荷重(kg)3
  • アイボルト TAKIGEN(タキゲン)

    アイボルト

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • タルキ止め直交クランプ 信和(仮設機材)

    タルキ止め直交クランプ

    信和(仮設機材)(6件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
  • ハンドウインチ(自動ブレーキ付) エスコ

    ハンドウインチ(自動ブレーキ付)

    エスコ(8件のレビュー)
    8,620税込9,482
    1個
    当日出荷
    用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
  • 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA628SD-2A適合ワイヤ径(Φmm)2
  • オーバルスリーブ ニッサチェイン

    オーバルスリーブ

    ニッサチェイン
    2,690税込2,959
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    用途ワイヤーロープ専用パーツ 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • はしご・脚立・作業台用すべり止めテープ ノンスリップテープ ピカコーポレイション

    はしご・脚立・作業台用すべり止めテープ ノンスリップテープ

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。 はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。 視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。 ■サイズ:25mm×3m/1巻 ■裏地素材:アルミ
    用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
  • 伸縮式樹脂台車 サカエ

    伸縮式樹脂台車

    サカエ(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。 小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けが可能です。 10mmピッチで寸法の調整が可能です。
    仕様組立式材質PP樹脂(ポリプロピレン)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)200色(本体)ブルー外寸法・高さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミブルック(滑車) ハイロジック

    セミブルック(滑車)

    ハイロジック(8件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    滑車・ブルックシリーズ
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • サクションリフター20kG TRUSCO

    サクションリフター20kG

    TRUSCO(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
  • ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 Ruedamann

    踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製

    Ruedamann
    3,798税込4,178
    1台
    欠品中
    踏み台は三段(17.5cm-20.5-23.7cm)で高さを調整可能です。車の乗り降り用としても適しています。足場の表面には溝状の設計があり、滑り止めの効き目を発揮します。メーカーの踏み台の脚立はスチール製で、もっと頑丈で耐用です。車乗り降り踏み台は四つの脚に各一つのボタンがあり、それを押せば脚を折って収納できます。
    用途手の届かない所からものを取り出したり、自分で車を洗いたり、家の窓を拭いたりする場合には活躍します。車での乗り降りには踏み台として持ち出すのにも便利です。玄関、階段、バスルーム、外階段や凹凸のある地面にも適用のトイレ踏み台です。材質合金鋼質量(kg)約2.16グレー幅(cm)38内容1個耐荷重(kg)150高さ(cm)5奥行き(cm)26
  • ワンタッチ結束ベルト幅広 TAKAGI(高儀)

    ワンタッチ結束ベルト幅広

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ
    用途資材の結束や軽量物の荷締めに/アウトドア・ショッピング等、様々な場面で/スーツケース・カバン等の開き防止に/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に/きずつきやすいものの固定などに材質ベルト部:ポリエステル/バックル部:ポリアセタールベルト幅(mm)約50ベルト長さ(m)約3ベルト色ブラック安全荷重(kg)約30
  • ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイ

    ハンドガードR100内径25‐30レッド

    カーボーイ
    949税込1,044
    1セット(2個)
    当日出荷
    台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
    用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。トラスコ品番353-3844セット内容ねじ×4、ナット×4材質ABS樹脂長さ(mm)70幅(mm)100レッド高さ(mm)70質量(g)69奥行(mm)40内径(Φmm)25~30適合ハンドル径(Φmm)25~30
  • エアジャッキWINBAG[[R上]] ウィンバッグ

    エアジャッキWINBAG[[R上]]

    ウィンバッグ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
    用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。材質繊維強化プラスチック
  • CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1600ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)8000材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(kg)1600
  • 引出し用トレイ SK11

    引出し用トレイ

    SK11(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ローラーキャビネットやチェストの引出しにジャストサイズで、工具や小物の分別に便利です。引出し内の工具やパーツの整理整頓に便利なトレイです。チェスト、ローラーキャビネットに組合せ自在です。
    用途道具・工具類の収納保管。材質PVC
  • 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    全面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすいキャスター付き作業台!。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ825mmタイプ、高さ1035mmタイプをご用意。どちらも立ち作業台用におすすめの高さです。天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な移動式作業台です。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)塗装色シルキーホワイト色天板厚さ(mm)19キャスター種類自在ストッパー付き4個使用上の注意この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)
  • ワイドベース ユニット

    ワイドベース

    ユニット(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷
    材質ポリプロピレンベース寸法(mm)250×250
  • 作業台 簡易タイプ 木製 モノタロウ

    作業台 簡易タイプ 木製

    モノタロウ(23件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
    用途木工作業から様々な軽作業台として材質ベニヤ板(表面ワニス塗)天板厚さ(mm)18収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62
  • ステンレス シートフックA型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックA型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック寸法T(mm)1.5
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業

    トゲ無し玉掛ワイヤー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
    用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
  • スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン4ミリ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
  • 補強筒 (ベルトスリング用) シライ

    補強筒 (ベルトスリング用)

    シライ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途角当て、緩衝材など全長(m)0.5仕様接合テープタイプ材質ナイロン
  • TEL 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    TEL 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(15件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • シンブル(スチール製) TRUSCO

    シンブル(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
  • ステンボールチェーン エスコ

    ステンボールチェーン

    エスコ(6件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    ねじれないことと、手ざわりが良い。
    材質ステンレスSUS305材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
  • Sカン 水本機械製作所

    Sカン

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    97税込107
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
  • 二段式台車 石川製作所

    二段式台車

    石川製作所(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
    キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
  • Sフック ステンレス Sカン SAH 水本機械製作所

    Sフック ステンレス Sカン SAH

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6117材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)110寸法D(mm)4寸法L2(mm)102寸法H1(mm)40寸法H2(mm)55寸法S1(mm)7寸法S2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
  • パイプカバー エコキャッピカ アラオ

    パイプカバー エコキャッピカ

    アラオ
    33税込36
    1個
    欠品中
    単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
    用途単管・鉄筋の先端部養生に。トラスコ品番788-4923材質再生樹脂幅(mm)54イエロー高さ(mm)51品名エコキャッピカ イエロー適合パイプ径(Φmm)48.6

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品