絞り込み

25ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
36,075件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付

    ラクテム
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    当日出荷
    仕様中間コーナーK継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • キャッチネット37水平ネット用 タカミヤ

    キャッチネット37水平ネット用

    タカミヤ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです。
    用途キャッチネット37水平ネット用材質スチールトラスコ品番761-1242質量(g)720
  • 固定滑車よこ型 スリーエッチ

    固定滑車よこ型

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から28日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
  • ロープラチェット オーエッチ工業

    ロープラチェット

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    引張るだけで簡単に固定できます。
    用途荷締め作業、固定作業
  • 一輪車用 パンクレス車輪 浅香工業

    一輪車用 パンクレス車輪

    浅香工業(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
    材質スチール、ゴム質量(kg)4車輪径(Φmm)365車輪幅(mm)76シャフト径(Φmm)15耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • 一輪車用 チューブ 浅香工業

    一輪車用 チューブ

    浅香工業(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    一輪車の取り替え用チューブ。
    材質ゴム質量(g)100チューブ径(Φmm)約330
  • ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ TRUSCO

    ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品 平台車適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック 象印チェンブロック

    フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック

    象印チェンブロック(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチールラッチあり
  • VA 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VA 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(10件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
  • 箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO

    箱台車用キャスターゴム車75mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
  • 405P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(23件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
    材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • オープンパッドアイ 水本機械製作所

    オープンパッドアイ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    359税込395
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 安心の両手すり付き脚立(トレー付き) ファミリー・ライフ

    安心の両手すり付き脚立(トレー付き)

    ファミリー・ライフ
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    両手すりが付いて昇り降りが安心!。荷物や工具などが置ける便利なトレー付き。折りたたんでコンパクトに、スッキリ収納。使いたい時にサッと広げて使えるから便利。一部組立式 ※両手すりはネジで本体に取り付ける必要があります。
    材質フレーム:スチール、ステップ:ポリプロピレン最大使用荷重(kg)100
  • ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
    材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
  • ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
    材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
  • 軽がるキャリー 重量物 移動用 YAMAZEN(山善)

    軽がるキャリー 重量物 移動用

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1セット
    当日出荷
    重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
    用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。セット内容持ち上げ棒、台車×4個材質(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン質量(kg)持ち上げ棒/0.24、台車/0.09寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)持ち上げ棒/305×70×55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車/70×100×25最大使用荷重(kg)台車/300(4個使用時)
  • 2連はしご(ハンディロック式) アルインコ

    2連はしご(ハンディロック式)

    アルインコ(18件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
  • プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付 TRUSCO

    小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ステンレス プレートフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス プレートフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス線径(Φmm)5
  • 折畳バスケット台車(スタンド付) TASSCOM

    折畳バスケット台車(スタンド付)

    TASSCOM(10件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    深めのカゴで積載物の転落を防止できる便利な台車。 ハンドルは折りたためるので使わない時も省スペース。 さらに、本体についているスタンドを使用すれば縦置きだって可能です。 スタンドを踏むと前輪が浮くので、ちょっとした段差を超えるのも便利です。 頑丈な設計になっているので、重たい荷物も大丈夫。
    用途ゴミ出しや、ガーデニングにも大活躍材質スチール、ポリプロピレン、TPR車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)TPR積載荷重(kg)60折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×630×370使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)400×620×915
  • マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライ

    マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形

    シライ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
  • 合板台車(ループバンパー)エアーキャスター付き ワコーパレット

    合板台車(ループバンパー)エアーキャスター付き

    ワコーパレット(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。 オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。 自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
    材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)板厚(mm)18特性取手穴付、ループバンパー付材質(荷台)合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマ

    ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    移動に便利なハンドル付きのワゴンです。 トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に! これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。 丈夫な金属キャスター仕様。 スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
    用途工具の整理・整頓に。レッド高さ(mm)975材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)410間口(mm)670段数3耐荷重(kg)15(棚1枚)キャスター自在×4引出しなし
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
  • eフック 大洋製器工業

    eフック

    大洋製器工業(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
    用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転台(ゴムマット張天板) TRUSCO

    回転台(ゴムマット張天板)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
    仕様手動高さ(mm)33
  • 作業台用ゴムマット TRUSCO

    作業台用ゴムマット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに。材質天然ゴム厚さ(mm)5
  • サーキュラースリーブ ニッサチェイン

    サーキュラースリーブ

    ニッサチェイン(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    用途ワイヤーロープ専用
  • 415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付

    ユーエイキャスター(9件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス製ロングアイボルト エスコ

    ステンレス製ロングアイボルト

    エスコ(5件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • パレット回転機 マワール 大阪タイユー

    パレット回転機 マワール

    大阪タイユー(10件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
    用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
  • 両手すり付き幅広踏台 アルミス

    両手すり付き幅広踏台

    アルミス
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    安全でより楽に乗り降りが出来る両手すり付きの踏み台。作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。手すりも一緒に折りたたむので、隙間に入れるだけで収納場所に困らない!。組立不要ですぐ使える!
    用途大掃除、洗車、DIY、軽作業等で耐荷重(kg)100寸法(cm)最上踏み台:35×26
  • 縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー YAMAZEN(山善)

    縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー

    YAMAZEN(山善)
    1,998税込2,198
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超薄型で連結可能!インテリアに馴染む木製取っ手付きの家庭用台車。高さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少ない。キャスターが目立ちにくいデザイン。インテリアに馴染む木製取っ手つき。使わない時は家具のすき間や下に収納できる。取っ手が付いているので引きだしやすい。キャスターは床に傷をつけにくく滑らかな動きが特徴のエラストマー製。縦にも横にも連結可能、複数台使えば大きい物や細長い物など様々な形状に対応できる
    用途食品や飲料のストックに。植物、除湿器、加湿器、空気清浄機、ゴミ箱などの置き場に。押入れやクローゼットでのご使用に。平台車 スレスレキャリー 台車 連結質量(kg)0.7耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27.5×3.8

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品