絞り込み

35ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
20,634件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付) TRUSCO

    軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
    用途あらゆる運搬作業に付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂奥行(mm)780ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5ストッパー(付属)MPK-780-JSキャスター径(Φmm)100ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音適合ストッパーMPK-780-JS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ヒートン ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ヒートン ブロンズ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    109税込120
    1パック(11本)ほか
    当日出荷
    ・丸型の吊り下げ金具です。ブロンズ
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
  • ワンタッチシャックル タコマン

    ワンタッチシャックル

    タコマン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
    用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。
  • アルミ直角Sフック ハイロジック

    アルミ直角Sフック

    ハイロジック
    439税込483
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    収納などに便利なアルミ製のS字フック。
    耐荷重(kg)10
  • 溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム

    溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ

    ラクテム
    789税込868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • フラットカート ツーバイフォー 花岡車輌

    フラットカート ツーバイフォー

    花岡車輌(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    2輪にも4輪にもトランスフォームする次世代カート 大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く最適です。 4輪時は大型運搬も可能で、2輪時では狭い場所での運搬も可能です。 収納も13cmの隙間に収納可能です。
    質量(kg)7.4車輪径(Φmm)127/86.5床面高さ(mm)4輪時:200荷台寸法(mm)2輪時:250×385、4輪時:630×385最大積載荷重(kg)2輪時:70、4輪時:120ハンドル高さ(mm)2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階)特性2輪・4輪可変式ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]

    軽量電動階段台車60

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
    用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)18.5(内容品含む)奥行(mm)340定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60モーター24V 80W荷台寸法(幅)(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×930~1520×295ハンドル伸縮:4段階調節(最大540mm延長)連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V 2A 58.8W充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分
  • ガイロカンX AIOULE(ふじわら)

    ガイロカンX

    AIOULE(ふじわら)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
    種類その他金具使用ロープ径(mm)~7
  • セノ・ビー のっぽ君 トレードワン

    セノ・ビー のっぽ君

    トレードワン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    段数1最大使用荷重(kg)100
  • キャスパー (クリーンルーム仕様) マルイチ

    キャスパー (クリーンルーム仕様)

    マルイチ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。EPDMを素材に用いてゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応しました。
    用途台車のキャスターストッパーに。キャスター付きの家具や台車の安全対策に。ゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応。材質EPDM2018年トラスコ掲載ページ2 0826
  • ステンレスリングキャッチ コンドーテック

    ステンレスリングキャッチ

    コンドーテック(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 3.25-8 タチ付ホイール ベアリング式 オオシマ

    3.25-8 タチ付ホイール ベアリング式

    オオシマ
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    用途一輪車用ブラックサイズ3.25-8
  • ステンレス パッドアイ ハイロジック

    ステンレス パッドアイ

    ハイロジック
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類アイプレート
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • ステンレス リング WAKI(和気産業)

    ステンレス リング

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チェーンの連結などにお使いください。
    材質ステンレスSUS304種類リンク寸法A(mm)6
  • ステンレス リングプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス リングプレート

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 3mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    3mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638KA-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)3種類シンブル寸法a(mm)3寸法C(mm)10寸法l(mm)16
  • 1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    185税込204
    1パック
    当日出荷
    エスコ品番EA638DP-4材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)12線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)6.5
  • 1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DP-3材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)10.3
  • ステンレス コネクター ニッサチェイン

    ステンレス コネクター

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリパワー EC-2型 スリーエッチ

    ポリパワー EC-2型

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
    形状エンドレス
  • TOP座マルキャッチ100 タカミヤ

    TOP座マルキャッチ100

    タカミヤ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
    トラスコ品番761-1331材質スチール厚さ(mm)(つかみ)100質量(g)1900規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
  • ロック止玉掛ワイヤー(メッキ) スリーエッチ

    ロック止玉掛ワイヤー(メッキ)

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
    用途玉掛け、固縛作業用。材質スチール種類両端アイ(ロック加工)
  • ベアリング入シーブ スリーエッチ

    ベアリング入シーブ

    スリーエッチ(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途シンプル滑車の交換用シーブ材質スチール
  • マガタマフック 水本機械製作所

    マガタマフック

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンネジシャックル アイアイ

    ステンネジシャックル

    アイアイ(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 樹脂運搬車 コンパクトキャリー ナンシン

    樹脂運搬車 コンパクトキャリー

    ナンシン(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軽々運搬・楽々収納のコンパクト樹脂運搬車。ハンドルがぴったり収納できますので、持ち運び・収納が簡単です。走行跡が残りにくいグレーエラストマー車輪を採用しています。
    ブラック車輪径(Φmm)75種類折畳式ブレーキ有無なし積載荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチール折りたたみ時高さ(mm)125荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO

    ラビットワゴン ウレタン車輪

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
    仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
  • イージーロック スチール製 ユーエイキャスター

    イージーロック スチール製

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
    金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車 TRUSCO

    ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式

    イノアック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)

    イノアック(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス  スイベル 水本機械製作所

    ステンレス スイベル

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして。
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪

    東信製作所(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻
  • セルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車) ハンマーキャスター

    セルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    欠品中
    セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
    形状自在車SB車輪幅(mm)20取付方式平付旋回金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ナンシン(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    固定車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(UR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車自在

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品