絞り込み

36ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
20,634件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラフレッシュカー用キャスター(自在車) 上杉輸送機

    プラフレッシュカー用キャスター(自在車)

    上杉輸送機(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    形状自在材質(キャスター)プラスチック騒音対策あり
  • 440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    440G・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
    形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • トリガースナップ 水本機械製作所

    トリガースナップ

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類トリガースナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップラ RIKEN(理研機器)

    カップラ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
    仕様ホース側カップラねじ径3/8最高使用圧力(MPa)70
  • ベルト荷締機 オーエッチ工業

    ベルト荷締機

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
    仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)15680
  • 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。
    形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター ハンマーキャスター

    ねじ込みキャスター

    ハンマーキャスター
    299税込329
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
  • 伸縮作業台脚 QUICX2 WORK STAND mn21

    伸縮作業台脚 QUICX2 WORK STAND

    mn21
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    ・パッと広げて色々使える伸縮作業台脚。・高さ調整ネジ付(調整幅10mm以内)
    用途3×6版のコンパネ等を載せれば便利な作業台がササっと誕生します。道具や材料、荷物の仮置き台として、レジャーや会合等のテーブル代わりに、様々な用途で活躍します。材質ステンレス(脚部)質量(kg)3高さ(mm)736奥行(mm)610間口(mm)116本体質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<展開時>1160×610×736材質(脚部)ステンレス収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×125×898総耐荷重(kg)600
  • ツールワゴン 2段スライドトレー モノタロウ

    ツールワゴン 2段スライドトレー

    モノタロウ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    大容量のスライドトップで電動工具などの大型工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 工具類を保管できる便利な引き出し付き。 トレーには傷防止用のPVC製のゴムマットを敷いています。 天板を開くと引き出しのロックが解除される安全設計。
    用途工具の収納に付属品鍵2本質量(kg)27.5レッド高さ(mm)832材質(本体)スチール材質(車輪)プラスチック奥行(mm)370間口(mm)703段数天地2段キャスター(前輪)固定キャスター×2個、(後輪)ブレーキ付自在キャスター×2個天板耐荷重(kg)各10材質(シート)PVCストッパーありキャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)563×320×57×2個棚板耐荷重(kg)(トレー)上段・下段:各30トレー内寸(mm)上段:656×300×148、下段:698×362x86.5引出し耐荷重(kg)各10引出し浅型2段
  • ノーパンク2輪車 リビングアウト(Living Out)

    ノーパンク2輪車

    リビングアウト(Living Out)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    車輪はノーパンクタイヤを使用!デコボコ道もパンクの心配なくお使いいただけます。2つのタイヤで左右のバランスを崩さず、初心者の方でも安定感があって使いやすい構造です。頑丈なスチール製!耐荷重80kgの丈夫な設計です。
    用途土や荷物の運搬材質スチール(粉体塗装)、合成ゴム、ポリウレタン質量(kg)8.2容量(L)荷台:40耐荷重(kg)80寸法(cm)タイヤ:約直径25×幅8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53.5×98×63組立時間10分
  • ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    269税込296
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類ヒートン仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリー_折りたたみ サンワサプライ

    キャリー_折りたたみ

    サンワサプライ
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    3輪キャスターで段差を乗り越えて、荷物を運べる折りたたみキャリー。荷台部分を広げると、3輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。荷台部分を閉じると同時に、キャスター部分が閉じられるので、簡単に折りたたみます。本体重量が4kg以下で、3輪キャスターを採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と固定できるロックボタンが付いており、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質はPVCを採用しており、段差のある場所でも安定して使えるものを使用しています。
    仕様組立出荷、出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)質量(kg)3.8グレー材質(本体)スチール(焼付塗装)+アルミニウム耐荷重(kg)総:約70※平面使用時:約70/階段昇降時:約45キャスター直径/90mmPP+PVC素材材質(キャスター)PP+TPR材質(グリップ)EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×105~485×770~1020荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)385×280有効内寸法・間口(mm)385有効内寸法・奥行(mm)280
  • 単管キャップ グレー カメダデンキ

    単管キャップ グレー

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。 単管と同系色で目立ちません。 夏場の抜け防止用空気孔付きです。
    用途単管端面の保護に。トラスコ品番368-3734材質塩ビグレー質量(g)16適合パイプ径(Φmm)48.6
  • ラウンドスリング エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    ラウンドスリング エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
  • 芯出しペーパー(スライディングペーパー) 近江屋ロープ

    芯出しペーパー(スライディングペーパー)

    近江屋ロープ
    15,980税込17,578
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷
    機械設備、重量物の設置や微調整、芯出しに使用する商品です。 両面で使用でき、よく滑ります。 両面のため、コストも抑えられます。 配置、微調整作業の効率UP、時間短縮にもなります。 約2tまでの荷物を動かすことができます。
    用途※周囲の安全を確認してからご使用ください
  • ハンマーキャスター取付け専用スパナ ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター取付け専用スパナ

    ハンマーキャスター
    189税込208
    1個
    当日出荷
  • 自在ジャッキベース 平和技研

    自在ジャッキベース

    平和技研(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1式(5個)
    当日出荷
    長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.75表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付 YKK

    ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付

    YKK
    249税込274
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
  • ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ストッパーゴム(磁石入り)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)

    アイビッグ
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイプレートパッドアイ TRUSCO

    アイプレートパッドアイ

    TRUSCO
    889税込978
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
    用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
  • 旗スイベルフック 真鍮製 AIOULE(ふじわら)

    旗スイベルフック 真鍮製

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
    材質真鍮種類スイベルスナップ
  • ドラム缶起こし モノタロウ

    ドラム缶起こし

    モノタロウ(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    横向きのドラム缶を簡単に起こすことができます。
    用途ドラム缶を起こす際に。仕様200Lスチールドラム缶専用長さ(mm)1170幅(mm)150厚さ(mm)360本体質量(kg)2.6
  • カットワイヤー(アウト) オーエッチ工業

    カットワイヤー(アウト)

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロープ径(Φmm)6破断荷重(kg)1740RoHS指令(10物質対応)対応
  • 運搬車用取り替えキャスター自在 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター自在

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
    トラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
  • 両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)35等級JIS3等級使用荷重(t)(最大)1.25JIS規格JIS3等級最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8
  • パレッティー YAMAZEN(山善)

    パレッティー

    YAMAZEN(山善)
    8,498税込9,348
    1台ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    70×50cmの大きな積載面で運搬効率がアップ。通常の連結も可能。荷台表面が汚れずに積み重ね可能(荷台表面にキャスターが接触しないため衛生的に使用できる)。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。荷物ずれを防ぐコーナーガード付き。
    用途倉庫内のパレット型台車、キャリーカート、平台車、連結台車として。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)150材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性コーナーガード付き荷台寸法(奥行)(mm)700ブレーキ/ストッパーストッパー付材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • TYGシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ウレタン車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • トレードワン セノビーちょいのっぽ君 トレードワン

    トレードワン セノビーちょいのっぽ君

    トレードワン(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    あとちょっと・・・のときに便利な32cmアップ!
    用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー材質ポリプロピレン、合成ゴムホワイト段数1収納時寸法(mm)370×460×45最大使用荷重(kg)100
  • ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)

    ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷
    巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
    用途荷締め作業
  • 2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SR-220長さ(m)200破断荷重(kg)284
  • ラウンドスリング エンドレス スリーエッチ

    ラウンドスリング エンドレス

    スリーエッチ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
    材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
  • ボールチェーン 日本緑十字社

    ボールチェーン

    日本緑十字社
    959税込1,055
    1組(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス アイナット ひめじや

    ステンレス アイナット

    ひめじや(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
  • カムジャム 2個入 ロープ付 NiteIze

    カムジャム 2個入 ロープ付

    NiteIze(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
    仕様ロックタイプ:ワイヤーゲートトラスコ品番758-1661セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m長さ(mm)69幅(mm)34ブラック質量(g)25適合ロープ径(Φmm)2~5
  • ワゴン Luminous(ルミナス)

    ワゴン

    Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)
    9,140税込10,054
    1セット
    5日以内出荷
    キッチンの隙間収納に最適 ワゴンタイプで奥の収納物も引き出し楽々
    材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)ポール径(Φmm)19アジャスター標準アジャスター
  • スナップフックシャックル(ステンレス製) 水本機械製作所

    スナップフックシャックル(ステンレス製)

    水本機械製作所(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
    用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
  • OJ B型カップリング 大阪ジャッキ製作所

    OJ B型カップリング

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約0.12種類カプラ最高使用圧力(MPa)72
  • ステンレス カラビナジャンボ(環付) TRUSCO

    ステンレス カラビナジャンボ(環付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプ環付種類カラビナ

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品