カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,577)
- KITO(キトー)(2,521)
- ハンマーキャスター(1,524)
- TRUSCO(1,467)
- 水本機械製作所(1,379)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(976)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- ナンシン(331)
- コンドーテック(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(251)
- スリーエッチ(213)
- スーパーツール(208)
- オーエッチ工業(193)
- イーグルクランプ(181)
- ひめじや(171)
- ヨドノ(164)
- 象印チェンブロック(142)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付
ラクテム¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」
GRABO(グラボ)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書仕様バッテリー充電式質量(kg)1.5( バッテリー含む)外形寸法(mm)297×181×115定格電力(W)16使用温度(℃)0~60寸法(Φmm)45(握りバー)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)14.8充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
クールマジック【アルティメットアルミバブル】 1200mm×40m巻 厚さ4mm 1巻
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷クールマジックシリーズ 超遮熱仕様のアルティメットアルミバブルです(旧品名「アルミバブル」)。 両面の高純度アルミによる超輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めた超遮断熱シートです。 遮光、断熱、保温、保冷に最適です。 不燃認定取得商品で建築現場で不燃材としての利用も可能です。 バブルによる緩衝性能もあります。 ハサミ等で簡単に加工も可能です。 夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。 クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、冷暖房がないところでも工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。 猛暑対策、熱中症対策など。 キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等材質高純度シャインアルミ、ポリエチレン、ポリエステル幅(mm)約1200厚さ(mm)約4長さ(m)約40粒径(mm)10
フォールディングステップスツール H22cm 1個箱
不二貿易(1件のレビュー)¥849税込¥9341台翌々日出荷材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)幅(mm)325高さ(mm)220奥行(mm)255段数1耐荷重(kg)約150高さ(cm)22最大使用荷重(kg)150外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×220
ステンレス リングキャッチ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製のナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。材質ステンレス
ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス
テザック¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。用途軽負荷の荷締め作業最大使用荷重(t)0.15
フレキシブルバキュームリフター
H&H(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。質量(g)690耐荷重(kg)約50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×118×95
オフロード台車 タフカート
YAMAZEN(山善)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から5日以内出荷芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。車輪径(Φmm)150材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)480材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ
折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ
(90件のレビュー)1台完売台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。車輪径(Φmm)101材質(車輪)TPRタイプ折りたたみ式車輪幅(mm)32.6ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8特性軽量材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否不可連結可否不可
1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA638GJ-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)75ねじ径M10使用荷重(t)1寸法D(mm)9.7寸法B(mm)20
2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥350税込¥3851個当日出荷両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。エスコ品番EA628SA-20全長(mm)300
鍛造A型シンブル(スチール製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。 ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として材質鉄種類シンブル規格旧JIS B2802規格準拠表面処理溶融亜鉛メッキ
ノーパンク・ハートタイヤ
アルミス(19件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール質量(kg)2.6車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)70車軸径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,088~税込¥1,197~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
フックアイボルト ステンレス製
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)
ダイキ(3件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。仕様低床型タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
車輪のみ(ウレタン)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
405A 自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。形状自在車荷重種別軽荷重型式405A自在車材質(車輪)ウレタン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン¥689~税込¥758~1個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ラッシングベルト
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品
テザック(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から10日以内出荷傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル