カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(258)
- エスコ(4,331)
- KITO(キトー)(4,097)
- TRUSCO(3,022)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,415)
- サカエ(1,382)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(988)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(459)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(387)
- ナンシン(383)
- コンドーテック(357)
- 象印チェンブロック(333)
- 金沢車輌(330)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ボトルジャッキ
大橋産業(BAL)(20件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車W取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 ゴム車
ナンシン(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
155・固定車(ゴム車)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
折りたたみ台車 アルミ
(31件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76材質(荷台)アルミ
台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付用途締結・引張り用
脚立 3段
サンワサプライ¥9,198税込¥10,1181台翌日出荷高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫で軽く、さびにくいアルミフレーム製です。昇り降りに便利な取っ手付き。折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。使い易い3段式タイプ。150kgの高耐荷重タイプ。材質ステップ部・フレーム部/アルミ質量(kg)約2.3色シルバータイプ折りたたみ式踏ざん踏面幅(mm)81設置寸法・奥行(mm)720設置寸法・幅(mm)415天場(天板)高さ(mm)660天場(天板)寸法(mm)W260×D250機能折りたたみ式、手すり付き、指詰め防止ガード段高(mm)230/450/660設置寸法(高さ)(mm)1160総耐荷重(kg)約150収納寸法・幅(mm)415収納寸法・奥行(mm)105収納寸法・長さ(mm)1230脚幅(mm)約420ステップ数(段)3
アルミ製折りたたみ作業台
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。用途オフィス・店舗などの作業に。踏ざん踏面幅(mm)62材質アルミ合金天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥729~税込¥802~1個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
パイプマウントジブクレーン
スリーエッチ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ)
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。最大使用荷重(kg)80色生地段数1
木製平台車 ジュピター
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
0.98m/4段 踏 台(アルミ製)
エスコ(4件のレビュー)¥12,000税込¥13,2001個当日出荷最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903RA-4材質アルミ段数4全高(mm)1435設置寸法・奥行(mm)750設置寸法・幅(mm)515全高(m)1.44収納寸法・幅(mm)515収納寸法・奥行(mm)55収納寸法・高さ(mm)1520天板寸法・幅(mm)238天板寸法・奥行(mm)135
ステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FX
アルインコ(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか翌日出荷60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。 伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。 自在脚の端具に取替可能です。用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)60仕様Aマーク認定品材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式段差対応高さ(cm)約30天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
低床式重荷重用キャスター HT型
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から34日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。種別完成品材質(本体)再生ポリプロピレン樹脂材質(車輪)ゴムタイプストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
軽量物用荷締めベルトタイガード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリング
空気入車輪のみ
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷スタンダードタイプの折たたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音、積み重ねて保管騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ノンスリップシート 台車用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷台車がストップしたときの荷物の横滑りを軽減します。滑りを抑制するエラストマー樹脂をミナダンの両面に塗布しています。材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂厚さ(mm)2.5
スチール折りたたみ式台車
ナンシン(8件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷ノン・マーキング車輪で床が汚れにくくなっています。ハンドルは折りたたみ式で省スペース収納。積載面にはゴムマットを敷いて荷崩れを防止。種別折りたたみ式ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個特性滑り止め材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)
TRUSCO(10件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車S内径b(Φmm)38取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ネジコミ式キャスター材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪