カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(258)
- エスコ(4,331)
- KITO(キトー)(4,097)
- TRUSCO(3,022)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,415)
- サカエ(1,382)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(988)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(459)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(387)
- ナンシン(383)
- コンドーテック(357)
- 象印チェンブロック(333)
- 金沢車輌(330)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

二輪運搬車 折りたたみ式
(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台欠品中角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。用途運搬用途として種別外輪タイプ材質スチール質量(kg)11高さ(mm)570×490×1100積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)約230すくい板幅(mm)310折りたたみ寸法(mm)485×340×740すくい板奥行き(mm)290
スチール台車
金沢車輌¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。種別2段式材質スチールタイプ2段式キャスター2輪自在2輪固定音量標準棚間隔(mm)500
ツールワゴン用 キャスター
(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷適合機種ツールワゴン(58464078、58464087、58464096、58464105、58464114、58464123)
プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から9日以内出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
底板樹脂ロールボックス
マキテック¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷型式により10%~15%の軽量化に成功しました。高性能キャスターにより、静かで滑らかな走行を実現しました。 片手でロックレバーを引いて持ち上げるだけで底板のロックが解除できます。また、底板を降ろすだけでロックができます。 サイドバーを低位置に取り付けることによりラッシング強度が向上しました。また、掛け忘れ防止の為黄色を採用しています。 従来のホーミング加工による強度を保持してさらにフレーム各コーナー部を折り曲げて事により作業所者の安全性にも配慮しています。 防錆力・耐久性に優れたユニクロメッキを採用しています。底板裏面にスチール製パイプを 装着し、強度が大幅に向上。 キャスターを差込仕様にし、ボルト数を半減しました。 本体は全て「粉体塗装仕上げ」になっていますので抜群の防錆効果を発揮します。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用頂けます。仕様底板樹脂製メッシュタイプ塗装色ベージュキャスター種類標準:Cタイプ
シンプル型滑車 シャックル式
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
ハンガーユニットD型 (ステンレス製)
TRUSCO(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製平台車ルートバン ストッパー付
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様完成品適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー生産国日本取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ
大洋製器工業¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から61日以内出荷磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ナスカン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
KEL 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(7件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から10日以内出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420G・自在車(イモノ一体車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷重量物の軽快な運搬を可能にします。材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付)
東正車輛(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷適合品番WJ-HL、WK-HL標準空気圧(kg/cm)3.5軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)118車輪タイプ空気入り
台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付用途締結・引張り用種類両端アイ使用荷重(kg)1200破断荷重(t)7.22ロープ径(Φmm)12ワイヤー径(a)(Φmm)12アイ寸法(mm)200
ルートボーイ伸縮キャリー202型
ルート工業(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から8日以内出荷パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ201のストッパーの位置を変えた省スペースタイプ。キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
軽量樹脂製運搬車”カルティオ”用オプション ストッパー
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。トラスコ品番416-3389適合機種MPK-720用材質スチール、表面処理:三価クロムメッキタイプ折りたたみハンドル
はしご兼用脚立 RSE
長谷川工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷特徴。ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。脚端具はドライバーで交換できます。仕様。エコマーク認定品。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。最大使用質量100kg 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミエコマーク認定認定踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 / エコマーク最大使用質量(kg)100エコマーク認定番号19 130 003
はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ)
長谷川工業(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大31cm。作業に便利な天板トレー形状。はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75高さ調整範囲(mm)310(最大)各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm
大洋製器工業¥839~税込¥923~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100
キャタツソックス(ワイドタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷大きくなった脚立の脚に対応した「ワイドタイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない、キズつけない。汚れても洗濯すれば何度でも使える。1セット4個入。大きくなった脚立の脚に対応本体寸法(mm)105×75×140適合寸法(mm)使用できる脚部:最大60×100~最小25×50
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質(車輪)エストラマー仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類パッドアイ寸法H(mm)25
蛍光安全スパイラル(蛍光安全標識)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋ほか当日出荷用途チェーン・ロープ・パイプ等に巻きつけて安全の確保に幅(mm)30厚さ(mm)2長さB(mm)160長さA(mm)240長さC(mm)40
両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)
allsafe(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)50等級JIS3等級使用荷重(t)1.6(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷観音扉付きコンビテナー。3面から4面へ「後付け交換観音扉」としても使用可能。お客様で台車に取付可能。ドライバー1本でらくらく取付。業界初樹脂製扉ヒンジ(動きがスムーズで静音性に優れています)色アイボリー