カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(258)
- エスコ(4,331)
- KITO(キトー)(4,097)
- TRUSCO(3,022)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,415)
- サカエ(1,382)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(988)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(459)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(387)
- ナンシン(383)
- コンドーテック(357)
- 象印チェンブロック(333)
- 金沢車輌(330)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

連結式アルミステップAS型
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ合金段数1設置寸法・奥行(mm)497設置寸法・幅(mm)349天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)500
ロングアイフック ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして使用。種類プレートフック
ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりタイプ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)タイプ座ぐりタイプ種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールフックIP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
作業用踏台 MTステップ X型eco
森山鉄工(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から3日以内出荷安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。用途倉庫・工場内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ/アルマイト付仕様完成品材質アルミ寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480仕上アルマイト付キャスター径(Φmm)40固定×2ヶ寸法G(mm)80踏面幅(mm)350×240天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400
単管用ジョイント
アルインコ(34件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から3日以内出荷市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ねじ込み式キャスターです。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
東信製作所(13件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車)
内村製作所(4件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付金具仕上黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなし材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ウレタン車輪)
東正車輛¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
リングチェーンキャッチ ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋ほか当日出荷ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。用途連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
スプリングバランサー
遠藤工業(5件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)仕様ナイロン繊維ロープ仕様色アイボリー質量(g)360ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)1.2
スプリング戻りタイプ用手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から22日以内出荷手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
ビームクランプ
スーパーツール¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷チェーンブロックやホイスト用吊ピース。ビーム(H鋼・I型鋼)に固定しチェーンブロックや滑車等のフックを引掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結用金具として工場、建築等あらゆる現場向き。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。スクリューの緩み防止用の六角穴付止めねじつき。
低床重荷重キャスター ナイロン プレート式
¥958~税込¥1,054~1個当日出荷取付け高さが低い重荷重用キャスターです。用途産業機械の移動台や金型や治具のラックや台車に表面処理亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製
Ruedamann¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷踏み台は三段(17.5cm-20.5-23.6cm)で高さを調整可能です。車の乗り降り用としても適しています。足場の表面には溝状の設計があり、滑り止めの効き目を発揮します。メーカーの踏み台の脚立はスチール製で、もっと頑丈で耐用です。車乗り降り踏み台は四つの脚に各一つのボタンがあり、それを押せば脚を折って収納できます。用途手の届かない所からものを取り出したり、自分で車を洗いたり、家の窓を拭いたりする場合には活躍します。車での乗り降りには踏み台として持ち出すのにも便利です。玄関、階段、バスルーム、外階段や凹凸のある地面にも適用のトイレ踏み台です。材質合金鋼質量(kg)約2.16色ホワイト幅(cm)38内容1個耐荷重(kg)150高さ(cm)4.5奥行き(cm)26
1連はしご
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台翌日出荷最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:351最大使用質量(kg)100
業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製
オリタニ¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷軽くて柔軟な素材を使用しているので衣類の詰め込みがスムーズで、服の重みにもしっかりと対応でき、繰り返し利用できます。120Lの大きめサイズで、多量の衣類や布製品をを一度に収納でき、持ち手付きで効率的な回収作業が可能です。用途★【オリタニ製】Z型ランドリー・スライド式ランドリー・マルチトレッドワゴンにセットしてご使用いただけます。クリーニング店でのご使用はもちろん、ホテルでのリネン回収・浴場やスパ等でのバスタオルや浴衣回収、。飲食店でのおしぼり回収や、美容院・リラク・エステ等でのタオル回収・衣類の回収、。スポーツジムなどでのレンタル品回収など幅広くご利用頂いております。また、最近ではアパレルブランドでの古着回収・衣類のリサイクルなど、サスティナブルな取り組みをされている店舗様での回収サービス用の袋としても人気です。容量(L)120幅(cm)40高さ(cm)85奥行き(cm)40
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
大洋製器工業¥679~税込¥747~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)6端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80
連結平台車 ミニ ゴム車輪
(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのゴム製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。用途様々な荷物の搬送に質量(kg)2色グリーン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20ブレーキ有無なし積載荷重(kg)80キャスター自在車×4個床面高さ(mm)85荷台寸法(幅)(mm)285特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)420材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否可連結可否可
CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1200ベルト色赤端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)6000材質(ベルト)ポリエステル
ミニサクションカップ
E-Value(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。用途ハンガーかけのフック等。最大耐荷重(kg)約5/1個
脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1セット(2個)ほか当日出荷脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。 ※1セットは左右各1個です。1台分必要な場合は2セット必要です。用途安全対策、交換用として。
タルキ止クランプ 平行 Φ48.6
TRUSCO(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。用途単管向けタル木固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6885質量(g)395タイプ平行型品名タルキ止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
0.48m/2段 踏 台(スチール製)
エスコ(3件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891個4日以内出荷最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)260エスコ品番EA903RC-2材質スチール段数2全高(mm)710設置寸法・奥行(mm)510設置寸法・幅(mm)480全高(m)0.71収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)95収納寸法・高さ(mm)780天板寸法・幅(mm)380天板寸法・奥行(mm)260
ステンレス 2重リング
ひめじや¥139~税込¥153~1パック(5個)ほか当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類リンク
BO型軽量作業台
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から10日以内出荷青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。仕様オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式)色ホワイトねじ径(アジャスター)M16×2.0小箱入数(枚)1生産国日本アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0色(脚部)ホワイト
踏台(上わく付専用脚立)
アルインコ(4件のレビュー)¥30,980~税込¥34,078~1台翌日出荷幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)213踏ざん踏面幅(mm)80仕様折畳式構造中空支柱天板寸法(mm)250×250収納寸法・奥行(mm)115
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)