カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(258)
- エスコ(4,331)
- KITO(キトー)(4,097)
- TRUSCO(3,022)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,415)
- サカエ(1,382)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(988)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(459)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(387)
- ナンシン(383)
- コンドーテック(357)
- 象印チェンブロック(333)
- 金沢車輌(330)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ステンレス アイプレート
水本機械製作所(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷4箇所を止めるタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1646材質ステンレス寸法(mm)25×28材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)12.5種類アイプレート寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
シートボックス
カナツー¥18,980税込¥20,8781個当日出荷雨の日でも荷物が濡れません! 耐久性抜群!しかも軽いんです! 取り付け・取り外しが簡単! 手軽に折りたたみが可能です! 個人情報保護法対策に最適!用途雨の日の荷物の保護など
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
インカ ラッシングシステム
大洋製器工業(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991組(2本)当日出荷バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色青端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付)
浅香工業(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2202寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)全長(mm)1288質量(kg)14.7車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)40全幅(mm)496積載荷重(kg)100全高(mm)615材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-36
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
東海キャスター(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。材質(車輪)エラストマー仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
Sカンフック ステンレス製
TRUSCO¥449~税込¥494~1個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
パイプ用フック スチール製
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(5個)ほか当日出荷パイプに使用できるフックです。用途パイプ用。材質スチール(SWRM6)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン仕上ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸カンプレート
TRUSCO(6件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪
東信製作所(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻形状自在車W材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式415MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ネジ込式キャスターです。形状自在車S型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
スプリングバランサー
遠藤工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ナイロン形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プラスチック踏み台 ロータイプ
小原産業¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷高さ16cm前後の低めの玄関に最適な高さの踏台です。!スベリ防止ゴム付き用途玄関踏台材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)380×300×80H耐荷重(kg)【置台使用時】20、【踏台使用時】100高さ(cm)8
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型
新晃電機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
アイナット ステンレス
ラクテム¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
アシストベルトリング
オーエッチ工業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能。【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製。【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.4材質(ベルト)ポリエステル
ダブル・サクションリフター
イチネンアクセス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷キズをつけずにしっかり吸着します。フレキシブルハンドルで吸着効果抜群です。用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に。車のへこみ直しにトラスコ品番838-8283寸法(mm)吸着面:118ハンドル幅(mm)100最大耐荷重(kg)約50吸着力(kg)最大:50
脚立_2段
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781台翌日出荷高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。持ち運びに便利な取っ手付き。折りたたみ式で、スリムなので、収納に便利。使い易い2段式タイプ。150kgの高耐荷重タイプ。仕様■座面カラー:ブラックステップ部分カラー■座面張り地:PPステップ部分材質■出荷形態:組立出荷■■肘の有無:なし■製品カラー:ブラック■キャスターの有無:なし■座面サイズ_W:約360mm最上段ステップ部サイズ■座面サイズ_D:約260mm最上段ステップ部サイズ■座面高さ:約470mm最上段ステップ部サイズ■脚幅:約530mm■製品最大サイズ_D:約545mm■本体機能:折りたたみ式■座面材質:PPステップ部分材質■カテゴリ:脚立■機能:なし■生地:PP材質スチール、PP質量(kg)約3.2全高(mm)770耐荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)上265/下205設置寸法・奥行(mm)545設置寸法・幅(mm)450有効高さ(mm)475収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)885×450×55ステップ数(段)2
双輪キャスター
光¥239~税込¥263~1個当日出荷家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです材質(車輪)ナイロン仕様ストップなし材質ナイロンタイプボルトストッパーなし
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スーパーツール¥28,980~税込¥31,878~1組当日出荷スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付
YKK¥189~税込¥208~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー
エスコ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷質量(g)483寸法(幅W×高さH)(mm)99.5×147容量(kg)1.5~3ワイヤー径(Φmm)2.5ストローク(m)1.4
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
液もれ防止トレー 一斗缶用 ステンレス
エム・あい¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス403寸法(mm)270(250)×270(250)×22
20×2.125 ノーパンクタイヤ付リムセット 組付
オオシマ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781組当日出荷ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ20×2.125タイプソフトタイプ
キャタツアンダーバッグ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷脚立に取付ける便利袋。 作業中のチョイ置きに力を発揮! 工具や部材を手近に置ける。 取り付けたまま脚立の開閉が可能。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)270×270×130収納の目安2kgまで
1.2x14mm 2重リング(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥230税込¥2531袋(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-6材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)14線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)9.3
110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-75材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47色ブラック種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
アルミ踏み台 SK
長谷川工業(5件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷から翌日出荷業界初!安心の3年補償付き! 軽くてシャープなスタイリッシュなデザイン性に加え、踏ざん耐久試験130,000回、強度試験130kgを合格する強度を実現! また、ワンタッチバーの採用により片手で収納でき安全簡単にお使いいただけます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)踏ざん踏面幅(mm)70天板寸法(幅W×奥行D)(mm)280×170最大使用質量(kg)130