カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,577)
- KITO(キトー)(2,521)
- ハンマーキャスター(1,524)
- TRUSCO(1,467)
- 水本機械製作所(1,379)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(976)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- ナンシン(331)
- コンドーテック(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(251)
- スリーエッチ(213)
- スーパーツール(208)
- オーエッチ工業(193)
- イーグルクランプ(181)
- ひめじや(171)
- ヨドノ(164)
- 象印チェンブロック(142)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ハンドル 台車 一斗缶・ペール缶用
¥6,298税込¥6,9281個当日出荷トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。用途取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして付属品M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用)幅(mm)175色シルバー高さ(mm)690奥行(mm)285
折りたたみコンテナ用台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み可能
¥5,298税込¥5,8281台当日出荷折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。 ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク! スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能! また組立式なので持ち運びもラクラク!用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在車×4荷台寸法(幅)(mm)354材質(車輪・金具)スチール外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)480材質(荷台)再生PP樹脂有効寸法(幅)(mm)354有効寸法(奥行)(mm)480スタッキング可否可連結可否不可
4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1セット(4台)翌日出荷から翌々日出荷100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。 (700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。用途運送業/工場内の作業、物流倉庫内での運搬作業車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター5個均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ウォールフックIP型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
交換用車輪 折りたたみ式 カート 3輪 バッグ付用
(5件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付用交換用車輪です。(注文コード:52154123)用途カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付(注文コード:52154123)用交換用交換用車輪として材質EVA車輪径(Φmm)230
ゴムネット(台車用)
ユタカメイク¥3,598税込¥3,9581個当日出荷台車の移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。用途台車運搬時の落下防止付属品ゴムフック6個材質中芯:合成ゴム、被覆:PP寸法(mm)900×900色黒線径(Φmm)約4.5最大伸長(mm)1400×1400マス数9マス×9マスアズワン品番64-8459-11RoHS指令(10物質対応)対応目合い(cm)約10(1マス)
4点吊りワイヤースリング
オーエッチ工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S種別4点吊り・スリムフック付き材質炭素鋼使用荷重(kg)1800(最大)ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア
中村工業¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質ビニール
らくらくヘルパー スマートリフター
PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐荷重150Kg、持上げ高さは3cm用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。材質ABS樹脂、スチール質量(g)258耐荷重(kg)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×44×67
兼用単クランプ 13Φ穴付
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。用途支柱向け部材取付け加工用仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有トラスコ品番856-6883材質スチール、クロメートメッキ質量(g)340タイプ13Φ穴あき品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
コーティングワイヤロープ
ニッサチェイン¥18,980~税込¥20,878~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。仕様7×7縒り構成7×72018年トラスコ掲載ページ2 0911
ウッドテーブルワゴンWTW-4HS 引き出しバスケット付
不動技研(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。 安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板! テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。 軽量で使いやすく、抜群の収納力があります! 引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
捻込シャックル 電気メッキ
下谷金属¥109~税込¥120~1個当日出荷から8日以内出荷捻じ込み式のシャックルです。用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。表面処理電気メッキ
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。荷重種別重荷重
コーティング 洋灯吊
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1箱(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。種類洋灯吊表面処理(本体)ビニールコーティング
真鍮メッキヒートン
WAKI(和気産業)¥149~税込¥164~1箱(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)真鍮メッキ
ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ダイニーマ・ロープ
INDRA¥18,980~税込¥20,878~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
TYSシリーズ 車輪のみ
TRUSCO(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
ステンレス 二重リンク
水本機械製作所(2件のレビュー)¥8~税込¥9~1個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径3mm長さ25mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途一番スタンダードなジョイント金具ですトラスコ品番849-2120材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)4種類カラビナ寸法L(mm)25寸法S(mm)5寸法D(mm)3寸法W(mm)10表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
740MA 静シリーズ
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途ショッピングカートのキャスターに。許容荷重(daN)50適合スパナ19×21特性静音車輪タイプ単輪
ハイパーリング
大洋製器工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
H.H.H.クリップ
スリーエッチ(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
台車用やわらかバンパークッション
カーボーイ¥899税込¥9891本当日出荷から翌々日出荷荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策をとることができます。用途台車側面に貼り付け安全対策、衝撃緩和。材質NBR、アクリル基材両面テープ長さ(mm)1000高さ(mm)14質量(g)85内径(Φmm)35
カルティオビッグ用足踏みストッパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。トラスコ品番416-3397適合機種MPK900用材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ質量(kg)1.3タイプ固定/折りたたみ
キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用
内村製作所(4件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)