カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,577)
- KITO(キトー)(2,521)
- ハンマーキャスター(1,524)
- TRUSCO(1,467)
- 水本機械製作所(1,379)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(976)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- ナンシン(331)
- コンドーテック(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(251)
- スリーエッチ(213)
- スーパーツール(208)
- オーエッチ工業(193)
- イーグルクランプ(181)
- ひめじや(171)
- ヨドノ(164)
- 象印チェンブロック(142)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(4本)ほか当日出荷材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
ワイヤーロープスリング用コーナーパッド
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品)
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から翌日出荷完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミ色シルバー段数2段設置寸法・奥行(mm)610最大使用質量(kg)150
CEベルトスリングE型 使用荷重3150kg 幅100mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)100使用荷重(kg)3150ベルト色グレー端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)15750材質(ベルト)ポリエステル
フリーロック 900
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷筐体側面に取付けられるフロアロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。 有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。高さ(mm)UP:(H1)46材質(本体)三価クロム化成処理寸法L(mm)床面から:25~30全長H(mm)223取付ピッチY(mm)15取付穴径P(mm)7ストロークS(mm)38
ブラックキャスター 40 (樹脂製) 自在
NewHikari(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷樹脂製ハウジング・ホイールを採用しておりサビの心配がありません。大手スーツケースメーカー採用実績あり。スムーズで安定した走行・旋回性能。グリースキャップシステム(PAT NO.4127347)材質ハウジング:ポリプロピレン、 ヘッド(取付台座)/ホイール:6ナイロン、タイヤ:ポリウレタン色黒
キャリーコンテナM
センター商事¥4,788税込¥5,2671台当日出荷から5日以内出荷折りたためるので場所を取らない! 使わない時はコンパクトに収納可能 荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます! レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身 しっかり収納!重い荷物もラクラク移動! 取っ手は3段階調節可能!仕様フタ付き質量(kg)2.6容量(L)30耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×330×370ハンドル長さ(mm)最大約540フタフタ付き収納本数(本)2Lペットボトル:9折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×80~105×370寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:32×35.5×31、開口部:27×35×30.5
ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。材質SUS304ステンレス質量(g)28寸法L(mm)61使用荷重(kg)80寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)31.5寸法d1(mm)6.5寸法d2(mm)9
ワイヤ・留め付け金具セット
グリップル¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
ワイヤーロープ ロックタイプ
下谷金属¥719~税込¥791~1本当日出荷から9日以内出荷JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
Sカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥36~税込¥40~1個当日出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
金属製Sカン 片閉じタイプ 50個パック
メイワパーツ¥489税込¥5381パック(50個)当日出荷ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。材質鉄幅(mm)16.5全長(mm)28.5種類Sカン線径(Φmm)2.3表面処理(本体)ユニクロメッキ
低床ダルマジャッキ
JTC¥25,900税込¥28,4901個当日出荷フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
車輪 二輪運搬車 アルミ用
(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷モノタロウアルミ製二輪運搬車に使用する交換用専用車輪になります。用途モノタロウアルミ製二輪運搬車交換用専用車輪として材質TPR質量(kg)1.1使用車輪(Φmm)200
ハンドリフター専用後付ジャバラ
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
クイックリンク ステンレス製
PEGUET¥799~税込¥879~1個当日出荷スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)種類リングキャッチ
超強力シャックル
コンドーテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
大引受ジャッキ 400L(A-752H)
信和(仮設機材)¥3,198税込¥3,5181本(4.8kg)当日出荷大引受け部は、底面150mm、立上り100mmです。表面処理電気メッキベース寸法(mm)Φ34×400
JISシャックル M級 ドブ BC
大洋製器工業¥869~税込¥956~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥290税込¥3191個当日出荷エスコ品番EA638RZ-6材質ステンレス(SUS316)幅(mm)17.5全長(mm)28適合ワイヤ径(Φmm)6
4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷エスコ品番EA638RZ-4材質ステンレス(SUS316)幅(mm)12.5全長(mm)22適合ワイヤ径(Φmm)4
2.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥50税込¥551個当日出荷エスコ品番EA638KA-52材質ステンレス(SUS304)質量(g)2種類シンブル寸法L(mm)15.8寸法D(mm)7.9適合ロープ径(Φmm)2
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個当日出荷エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081個当日出荷エスコ品番EA638FA-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)48ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法B(mm)25寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)12
1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA638FA-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40ねじ径M10使用荷重(t)1寸法B(mm)20寸法D1(mm)9.6寸法D2(mm)10
ダイニーマ・プロ
INDRA¥11,980~税込¥13,178~1巻(50m)ほか当日出荷ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。RoHS指令(10物質対応)対応
TOP 養生クランプ兼用
タカミヤ(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。質量(g)400タイプ-規格(社)仮設工業会認定品
ボックス型コンテナキャリー
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981台当日出荷物が落ちないボックス型。折りたたみが出来るのでコンパクトに収納。重たい荷物も楽々移動。材質本体・ハンドル:ポリプロピレン、バー:アルミニウム合金(表面アルマイト加工)、車輪:ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂質量(kg)(約)2.18車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン質量(g)2180奥行(mm)410耐荷重(kg)20収納量2Lペットボトル7本生産国中国材質(ハンドル)アルミニウム合金ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×360収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×90折りたたみ時高さ(mm)90製品サイズ(mm)(約)幅410×奥行345×高さ870本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×345×870折りたたみ時幅(mm)410
フックボルト(屋根用)20セット入り JBー303
スペーシア¥999税込¥1,0991個当日出荷屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用仕様パイプ固定用金具トラスコ品番108-2194材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)12.7