絞り込み

40ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
20,634件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント支持キャスター 矢崎化工

    ジョイント支持キャスター

    矢崎化工(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスター
    トラスコ品番387-9712許容荷重(kg)65車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • 伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプ TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
    仕様組立式材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンホイールゴム積載荷重(kg)300キャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)キャスター径(Φmm)75組立時間(目安)1人30分キャスター金具スチール騒音対策あり材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • マスターリンク アイタイプ 象印チェンブロック

    マスターリンク アイタイプ

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途マスターリンクとして。材質スチール
  • エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所

    沈みシャックル ステンレス製

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • 101HB用固定車輪 石川製作所

    101HB用固定車輪

    石川製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体101HB形状固定
  • フックアイナット 水本機械製作所

    フックアイナット

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR型プレス製運搬車用 固定キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCO

    TR型プレス製運搬車用 固定キャスターΦ100 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番389-9004質量(kg)0.46車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×57許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
  • ジャッキベース 大洋製器工業

    ジャッキベース

    大洋製器工業(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
    トラスコ品番296-5364寸法(mm)Φ34×380L質量(kg)3.3規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)140×140
  • K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター

    K型 固定車(ウレタン車輪) UW

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(5件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
    形状自在車T型式915EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車型式420BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
    形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ソケット ハンマーキャスター

    ソケット

    ハンマーキャスター(8件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
    仕様旋回式形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • スナップフックA型 水本機械製作所

    スナップフックA型

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルスナップ 水本機械製作所

    スイベルスナップ

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

    415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 50mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

    50mm M10x30mmネジ式自在キャスター

    エスコ(3件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
    エスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ

    1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープ

    エスコ(2件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-1.2質量(kg)165ワイヤー(構成)7×7
  • ステンレス製 アイボルト エスコ

    ステンレス製 アイボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    750税込825
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)

    ワンタッチカプラ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
    接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70
  • ホイストマン小型軽量チェーンブロック 象印チェンブロック

    ホイストマン小型軽量チェーンブロック

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
    種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
  • 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    759税込835
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 新型カルティオ(樹脂ストッパー付) TRUSCO

    新型カルティオ(樹脂ストッパー付)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-AJS)金属ピン(アルミ合金)仕様その他【取替キャスター(自在)】TYSFHG-100SEL材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490高さ(mm)162キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)900キャスター径(Φmm)100
  • ソーホース BIGMAN(ビッグマン)

    ソーホース

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    組み立て簡単。折りたたみ式で使わないときはコンパクトに収納できます。2台連結用のステー機能搭載。より強固に安定させられます。60mmの幅広レール採用で安定感があります。
    用途仮設作業台として。ワーキングテーブル台として。現場からDIYまで幅広く活躍します。仕様脚部滑り止め付き寸法(mm)【組立】970×480×760【収納】860×110×110ブラック高さ(mm)【作業台】760質量(g)3900耐荷重(kg)400レール長さ(mm)860連結方法1.レール上面から木材固定用のステーを引き出す。2.×4等の角材を置く。3.ステーの底穴にビスなどで固定。4.レールの穴に底面からビスで固定。レール幅(mm)約60
  • 折りたたみ踏み台 39 アイボリー パークレーン

    折りたたみ踏み台 39 アイボリー

    パークレーン
    1,798税込1,978
    1個
    11日以内出荷
    様々なシーンで大活躍
    用途コンパクトに収納でき、持ち運びもラクラク材質ポリプロピレンアイボリー区分新品
  • オーバルスリーブカバー アーム[作業工具]

    オーバルスリーブカバー

    アーム[作業工具]
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    用途看板/自動販売機の倒れ防止。天井の照明などの落下防止。アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠材質アルミワイヤーロープ直径(Φmm)【使用するワイヤーロープ】1入数(個)30
  • セノビー22cm どっしり君2 BR トレードワン

    セノビー22cm どっしり君2 BR

    トレードワン
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    後ちょっとに手が届く22cmアップ。幅広ワイドな38cm。収納時の幅はわずか4.5cm。
    材質ポリプロピレン、合成ゴムブラウン高さ(mm)220質量(g)1325段数1耐荷重(kg)約100縦(mm)250横(mm)410
  • ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所

    ステンレス Qボルトフック

    水本機械製作所
    509税込560
    1個
    当日出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付ワイヤー ハダカ仕様 JSH

    台付ワイヤー ハダカ仕様

    JSH
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    固定・引張り用ワイヤーロープです。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数5です。
    用途荷物の固定・引張り。材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金タイプ両端アイ型
  • 強力Cカン タコマン

    強力Cカン

    タコマン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。
    用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。材質クロムモリブデン鋼
  • フック式ホイストマン 象印チェンブロック

    フック式ホイストマン

    象印チェンブロック
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持
    仕様試験荷重:150%寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14定格荷重(kg)250巻上平均手動力(N)196/20kgf昇降移動距離手鎖(mm/m)36荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
  • 足場養生シート B-プロテクトシート アラオ

    足場養生シート B-プロテクトシート

    アラオ
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    基礎周りに敷くことで、泥はねなどの汚れを防ぎます。メッシュ状に織り上げているため、透水性に優れています。現場のイメージ向上にも役立ちます。
    用途泥はねなどの汚れ防止。トラスコ品番489-7927材質織布ポリプロピレン系長さ(m)50幅(m)1
  • 金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック

    金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

    コンドーテック
    9,898税込10,888
    1組
    当日出荷から12日以内出荷
    用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
  • ハンドトラック 台車 アルインコ

    ハンドトラック 台車

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。
    用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車質量(kg)14.5車輪径(Φmm)130タイプ折り畳み式積載荷重(kg)300床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)910材質(ハンドル)滑り止め効果有り荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策静音クッション材質(荷台)樹脂

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品