カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,578)
- KITO(キトー)(2,522)
- ハンマーキャスター(1,527)
- TRUSCO(1,466)
- 水本機械製作所(1,383)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(974)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
- ナンシン(330)
- コンドーテック(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(252)
- スリーエッチ(214)
- スーパーツール(197)
- オーエッチ工業(192)
- イーグルクランプ(181)
- ひめじや(171)
- ヨドノ(163)
- 象印チェンブロック(143)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ステンレスナット付洋灯吊
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スマート連結平台車
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
パイプハンガー
スリーエッチ(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具トラスコ品番290-2346質量(g)550使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
車輪(ゴム車)
ユーエイキャスター(54件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバランサー
遠藤工業(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載
(6件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)6高さ(mm)900奥行(mm)370間口(mm)655段数3耐荷重(kg/段)40キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)L485×W365×H45トレー間隔(mm)275
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪
東信製作所(13件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
小型樹脂製運搬車こまわり君
TRUSCO(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から3日以内出荷Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790騒音値(dB)40.75特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
リングキャッチ(レギュラータイプ)
水本機械製作所(9件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
足長アイボルト(鉄)
シブタニ(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付
(20件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
兼用コンテナ 台車用
(39件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。用途収納コンテナとして材質PP質量(kg)1.85有効内寸(mm)529×365×250耐荷重(kg)10外寸(mm)570×410×265フタなし折りたたみ時高さ(mm)75
カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) #4000UVシルバー
フナイ産業(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1枚当日出荷倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。UV#4000シルバー生地でUV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。用途カゴ車内の荷物の保護に仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン材質UV#4000色シルバータイプUVタイプ
パイプトロリー
スリーエッチ(26件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静かトラスコ品番375-1058全長(mm)180質量(g)700使用荷重(kg)250
スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥815~税込¥897~1個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
ジャッキベース
信和(仮設機材)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷寸法(mm)Φ34×380質量(kg)3.3穴径(Φmm)12規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)140角
マルチステップワイド
パール金属(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷天面スペースが広くて安定感バツグン。 フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。 腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。 キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。幅(mm)590高さ(mm)200材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)280段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×200材質(キャップ)ポリプロピレン、エラストマー最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時)
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(1個)ほか当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
パワーキャリーカート(耐荷重60kg)
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。質量(kg)3.5材質(本体)スチール耐荷重(kg)60荷台寸法(m)190×250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000タイヤ外径(mm)150
Sフック スリムタイプ ステンレス製
ニッサチェイン(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(4個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)2.5寸法D(mm)2.5参考使用荷重(kg)2箱入数5パック(4本/パック)RoHS指令(10物質対応)対応
物干しSフック(ストレート)
水本機械製作所(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥679~税込¥747~1袋(1個)ほか当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
折りたたみコンテナ(50L)用台車 樹脂製 ストッパー付 エラストマー車輪 平行積み可能
(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。 折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。 保管時安定した段積みが可能。 床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。 しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。 また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適用途折りたたみコンテナーの搬送用適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品材質PP色グリーン質量(g)2500タイプ折コン台車積載荷重(kg)120キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)335有効寸法(奥行)(mm)493











































![アームスエジャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02188584-210601-02.jpg)