絞り込み
テープ幅(mm)
  • 8(4)
  • 13(18)
  • 40(2)
テープ長さ(m)
  • 5
  • 0.45(2)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.52(1)
  • 1.8(1)
  • 2.54(1)
  • 3(3)
  • 7(5)
  • 9.1(6)
  • 10(12)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(25)
  • 18(1)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 32.9(2)
  • 50(3)
  • 70(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(17)
  • 1(2)
特長
  • 手で切れる(1)
  • 耐寒(3)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(4)
基材
  • その他(1)
  • フッ素樹脂(15)
  • ポリエチレン(1)
用途
  • 用途隙間用(3)
隙間用
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ホワイト(8)
イエロー・グレー・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • カクダイ(3)
  • 日本バルカー(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • TRUSCO(2)
  • ニチアス(2)
  • H&H(1)
  • スリーボンド(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • BeHAUS(1)
  • 東栄管機(1)
  • フカガワ(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • SK11(1)
  • 住友電気工業(1)
モノタロウ・カクダイ・日本バルカー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TRUSCO・ニチアス・H&H・スリーボンド・古藤工業(Monf)・日東エルマテリアル・BeHAUS・東栄管機・フカガワ・GAONA(ガオナ)・SK11・住友電気工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
8(4)
13(18)
40(2)
  • シールテープ モノタロウ

    シールテープ

    モノタロウ(272件のレビュー)
    149税込164
    1パック(5巻)
    当日出荷
    配管ねじのシール材に使用
    用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
  • シールテープ プロ用 モノタロウ

    シールテープ プロ用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    499税込549
    1ケース(10巻)
    当日出荷
    自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
    用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
  • シールテープ10巻単位 TRUSCO

    シールテープ10巻単位

    TRUSCO(16件のレビュー)
    689税込758
    1セット(10巻)
    当日出荷
    ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
    用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
  • ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアル

    ニトフロンパイプシール No.95S

    日東エルマテリアル(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1箱(10巻)
    当日出荷
    自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
    用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
  • シールテープ スリーボンド

    シールテープ

    スリーボンド(48件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10巻)
    当日出荷
    フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
    用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
  • シールテープ カクダイ

    シールテープ

    カクダイ(35件のレビュー)
    189税込208
    1巻ほか
    当日出荷
    ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシールできます。
  • テープシール 日本バルカー

    テープシール

    日本バルカー(91件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
    用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
  • テープシール (JIS規格品) 日本バルカー

    テープシール (JIS規格品)

    日本バルカー
    3,098税込3,408
    1箱(10巻)ほか
    当日出荷
    各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
    用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
  • スミフロン ネジシール NS 住友電気工業

    スミフロン ネジシール NS

    住友電気工業(29件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10巻)
    当日出荷
    特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
    用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
  • シールテープ カクダイ

    シールテープ

    カクダイ(13件のレビュー)
    139税込153
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • シールテープ SK11

    シールテープ

    SK11(4件のレビュー)
    149税込164
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
    用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
  • ガオナ 小径ネジ用シールテープ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 小径ネジ用シールテープ

    GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
    材質ふっ素樹脂
  • ナフロン(R)シールテープ ニチアス

    ナフロン(R)シールテープ

    ニチアス(11件のレビュー)
    139税込153
    1巻ほか
    当日出荷
    未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
    用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
  • シールテープ 東栄管機

    シールテープ

    東栄管機(2件のレビュー)
    99税込109
    1巻ほか
    当日出荷
    ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取外しが簡単にできます。
    用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに仕様手で切断可能幅(mm)13厚さ(mm)0.1
  • シールテープ1巻単位 TRUSCO

    シールテープ1巻単位

    TRUSCO(2件のレビュー)
    159税込175
    1巻
    当日出荷
    幅(mm)13厚さ(mm)0.1
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用
    材質PTFE
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
    材質PTFE
  • ナフロンシールテープ ニチアス

    ナフロンシールテープ

    ニチアス
    3,298税込3,628
    1セット(10巻)
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)13厚さ(mm)0.1JIS規格
  • カラーシールテープ カクダイ

    カラーシールテープ

    カクダイ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷
    クローム継手の露出配管において接続部を目立ちにくくし外観を維持することができます。
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    189税込208
    1巻
    翌日出荷
    金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。
    用途水栓やパイプの根元に。幅(mm)13厚さ(mm)0.1グレー長さ(m)5
  • キッチンテープ フカガワ

    キッチンテープ

    フカガワ
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1
    用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)5使用温度(℃)100以下
  • テープシール 日本バルカー

    テープシール

    日本バルカー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(10巻)
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)13厚さ(mm)0.1
  • シールテープ H&H

    シールテープ

    H&H
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ニップル・機器・カプラ等のオネジゆるみ止めシールにご使用下さい
  • パイプシール 1個入 BeHAUS

    パイプシール 1個入

    BeHAUS(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    配管接続部の空気漏れ防止用のパイプシールです。
    用途配管接続部の空気漏れの防止に
  • ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ 古藤工業(Monf)

    ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ

    古藤工業(Monf)
    34,980税込38,478
    1箱(30巻)
    9日以内出荷
    乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。
    用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。仕様ハサミ推奨トラスコ品番325-1594材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)幅(mm)40厚さ(mm)1イエロータイプ難燃長さ(m)5

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ