絞り込み
テープ幅(mm)
- 6.2
- 8(7)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 13(27)
- 15(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(9)
- 25.4(2)
- 40(3)
- 48(12)
- 50(8)
- 50.8(2)
- 75(2)
- 100(2)
- 101.6(1)
- 120(1)
- 600(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 7(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(2)
特長
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐薬品(1)
基材
- フッ素樹脂(2)
- ポリエチレン(1)
ブランド
- エスコ(2)
- イシグロ(1)
エスコ・イシグロ
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
6.2
8(7)
13(27)
25(9)
40(3)
48(12)
50(8)
75(2)
100(2)
600(2)
テープ幅(mm)をもっと見る

6.2mmx7m シールテープ(20巻)
エスコ(3件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591個当日出荷耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
細幅シールテープ (小径用)
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。細幅仕様で継手などの細かなシール作業に最適です。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)6.2厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098