絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系
特長
はがせる・強力・耐久・耐候・耐熱・衝撃吸収
テープ長さ(m)
5・6・8・9・15・18・20・25・30・35・45・50・55・66・100
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・マクセル・エスコ・tesa(テサ/テサテープ)・アズワン・ニチバン・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・セキスイ・日本緑十字社・つくし工房・ダイヤテックス・トーヨー・まつうら工業・桜井・小林・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・サンキープ(旧:サンユー印刷)・ケイユー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • フィラメントテープ モノタロウ

    フィラメントテープ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
    用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192
  • 仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム)

    仮固定用テープ 8898

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
    用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
  • フィラメントテープ 898 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 898

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻ほか
    当日出荷から96日以内出荷
    繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
    用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
  • 結束テープ tesa(テサ/テサテープ)

    結束テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
    用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材: PET不織布厚さ(mm)0.26長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.3引張強度(N/10mm)46.4
  • ニューエスカルゴ用テープ 桜井

    ニューエスカルゴ用テープ

    桜井
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)

    フィラメントテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻ほか
    当日出荷
    ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
    用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。長さ(m)50主な用途仮固定、結束
  • 仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす) まつうら工業

    仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす)

    まつうら工業(2件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。
    用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに主な用途仮止め用引張強度(N/10mm)70.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメントテープ 897 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 897

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    接着力が強いフィラメントテープです
    用途積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。
  • フィラメントテープ 893 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 893

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から111日以内出荷
    引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです
    用途鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。
  • フィラメントテープ 880 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 880

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。 透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。
    用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。主な用途固定・仮止め用引張強度(N/10mm)472
  • フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    フィラメントテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    当日出荷
    強度に優れる 結束に最適な粘着力
    用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
  • 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)

    仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

    tesa(テサ/テサテープ)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
    用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
    用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
  • 紙テープ アドシール セキスイ

    紙テープ アドシール

    セキスイ(4件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。
    用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。トラスコ品番391-3970質量(g)28主な用途結束用、仮固定用引張強度(N/10mm)45
  • テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)

    テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    819税込901
    1巻
    6日以内出荷
    <特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
    用途<用途>。・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。・家具を輸送する際の固定に適します。・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。半透明基材PET/ガラスクロス粘着剤合成ゴム系テープ厚さ(μm)140引張強度(N/cm)380RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメントテープ TRUSCO

    フィラメントテープ

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    材質ポリプロピレン+ガラス繊維厚さ(mm)0.175長さ(m)50使用温度範囲-31~90℃引張強度(N/mm)193
  • 低ハロゲン粘着テープ エスコ

    低ハロゲン粘着テープ

    エスコ
    2,900税込3,190
    1巻
    翌日出荷
    養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。
    材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系厚さ(mm)0.1長さ(m)25芯径(mm)内芯:35
  • 18mmx55m フィラメントテープ エスコ

    18mmx55m フィラメントテープ

    エスコ
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷
    高い引張強度を有します。
    用途結束、梱包、仮固定用にエスコ品番EA943PB-18芯径(mm)76(3インチ)主な用途結束用、梱包用、仮固定用
  • アーロンテープ アズワン

    アーロンテープ

    アズワン
    11,286税込12,415
    1個
    欠品中
    アズワン品番1-2332-04
  • スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム)

    スコッチ フィラメントテープ 897

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    5日以内出荷
    <特長>。初期接着力に優れています。保持性に優れています。耐水性・耐磨耗性が有ります。結束・仮固定に向いています。
    用途<用途>。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。厚さ(mm)0.127透明長さ(m)55基材ポリプロピレン粘着剤合成ゴム系
  • フィラメントテープN(結束、固定用) まつうら工業

    フィラメントテープN(結束、固定用)

    まつうら工業
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    ガラス繊維で補強した耐久性のあるポリエステルフィルムテープです。様々な被着体から比較的汚染なく再剥離ができます。
    用途各種結束、部材の固定等に。電化製品、OA機器の輸送時の部品固定。パイプ等の中型資材の結束に。プラスチック製品の簡易補修などに。幅(mm)19厚さ(mm)0.14長さ(m)50主な用途固定用引張強度(N/10mm)380
  • 紙自着テープ 15mm幅 小林

    紙自着テープ 15mm幅

    小林
    5,498税込6,048
    1箱(24個)
    当日出荷から11日以内出荷
    他の粘着テープと異なり、テープ自体以外のどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しません。 テープ上へ手書き可能な為、タグラベルとしても使用できます。 食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりません。 簡単に取り付け可能な便利なテープカッター付きです。
    幅(mm)15長さ(m)20芯径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメンテープ マクセル

    フィラメンテープ

    マクセル(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1ケース(30巻)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
    用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14引張強度(N/25mm)800
  • 養生テープ つくし工房

    養生テープ

    つくし工房
    419税込461
    1巻
    6日以内出荷
    特殊粘着剤を使用しており、のり残りしにくい設計です。
    用途養生シートなどの仮止め用に。材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)25主な用途仮止め
  • フィラメンテープ No.9110 マクセル

    フィラメンテープ No.9110

    マクセル
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
    用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
  • 25mmx50m フィラメントテープ エスコ

    25mmx50m フィラメントテープ

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944NH-25
  • パイオラン(TM)テープ 結束用テープ TP-18-W ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 結束用テープ TP-18-W

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    フィラメントテープと違い端部折り返しが不要です。 薄くて高い強度を持っています。 鋼板コイル、パイプの結束用および端末保護用や家電部品のおさえに。
    主な用途結束用引張強度(N/10mm)350
  • テサ 53398 再剥離性 高強度 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)

    テサ 53398 再剥離性 高強度 フィラメントテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    989税込1,088
    1巻
    6日以内出荷
    <特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
    用途<用途>。金属コイルの端部仮固定。加工工程における金属コイルのスプライシング(つなぎ合わせ)。金属パイプなど重量物の結束および補強半透明基材PET/ガラスクロス粘着剤合成ゴム系テープ厚さ(μm)195引張強度(N/cm)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緑十字 結束バンド(マジックバンド) 日本緑十字社

    緑十字 結束バンド(マジックバンド)

    日本緑十字社
    429税込472
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
    用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。
  • コロキャッチスペアテープ 100mm×5m 寒冷地用 20本入 ホワイトマックス

    コロキャッチスペアテープ 100mm×5m 寒冷地用 20本入

    ホワイトマックス
    10,980税込12,078
    1ケース(20本)
    8日以内出荷
    寒冷地でも粘着力の落ちにくいタイプ。強い粘着力で毛髪や細かいホコリまで除去します。ミシン目入りで使いやすい大きさにカットできます。紙が分厚いのでめくりやすいです。取り除いた異物を確認しやすいよう、基材紙に黄色を採用しています。小回りが利いて、細かいところまで密着して異物をキャッチします。
    内径(Φmm)25寸法(幅Wmm×長さLm)100×5アズワン品番62-8552-97
  • 木材・建材結束テープ HOJO

    木材・建材結束テープ

    HOJO
    859税込945
    1巻
    翌日出荷
    高強力粘着・再剥離性抜群。
    長さ(m)50
  • フィックスロンNo816 セキスイ

    フィックスロンNo816

    セキスイ
    999税込1,099
    1巻ほか
    9日以内出荷
    鋼板や樹脂板に対して優れた再剥離性を示す仮固定用テープです。1)特殊OPPフィルムを使用しておりますので耐衝撃性に優れ、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。2)強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、エンボスタイプの被着体によく粘着します。3)樹脂板等に対して再剥離性に優れています。
    用途冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定、事務機器、通信機器等の部品固定、家具や器具類の結束等伸度(%)24引張強度(kg/10mm)22.4基材厚さ(mm)0.06展開力(g/10mm)110主な用途固定用、結束用引張強度(N/10mm)220展開力(N/10mm)1.08
  • フィラメントテープ 75mm もりや産業

    フィラメントテープ 75mm

    もりや産業
    3,498税込3,848
    1巻
    4日以内出荷
    幅(mm)75長さ(m)50
  • スコッチ 仮固定用テープ 8888 3M(スリーエム)

    スコッチ 仮固定用テープ 8888

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1箱(48巻)ほか
    82日以内出荷
    剥がす際に糊が残りにくいです。保持力に優れ、輸送中の固定に最適です
    用途部品やマニュアルの固定用。保管や輸送中の引き出し・ドアの固定に。輸送時に傷つきやすい表面を保護しつつ、部品を閉じた状態に保持する用途に。厚さ(mm)0.071長さ(m)55粘着力(N/10mm)5.4引張強度(N/10mm)79.9
  • 片面再剥離式両面テープ つくし工房

    片面再剥離式両面テープ

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1巻
    6日以内出荷
    片面は強粘着で、もう片面は再剥離を組み合わせた両面テープです。テープの貼り直し性、リワーク性に優れています。ポリエステルフィルムを芯材に用いているため高いテープ強度を有しています。再剥離面はのり残りが少ないです。
    用途被着体から再剥離したい場合に。
  • 強力タイプ両面接着テープ つくし工房

    強力タイプ両面接着テープ

    つくし工房
    1,198税込1,318
    1巻
    6日以内出荷
    両面に剪断強度の高い感圧式ゴム系粘着剤を塗布したテープです。厚みがあり、粘着力が強いので、粗面にも高い粘着力を有します。
    用途粗面に貼り付けたい場合に。
  • STマット 両面(片面吸着+片面粘着)テープ つくし工房

    STマット 両面(片面吸着+片面粘着)テープ

    つくし工房
    3,898税込4,288
    1巻
    6日以内出荷
    貼直しが出来る吸着面と強粘着面の校正になっている両面テープです。吸着面は平滑な素材なら材質をほぼ選ばず固定が可能で、通常の両面テープと違いのり残りが起きません。貼り直しや位置の変更も可能で、汚れによって吸着力が低下したときは水拭することにより吸着力が復活します。
    用途室名札や取り外しが頻繁にある物に両面テープの代わりに。
  • スコッチ フィラメントテープ 8959 3M(スリーエム)

    スコッチ フィラメントテープ 8959

    3M(スリーエム)
    63,980税込70,378
    1箱(18巻)
    92日以内出荷
    Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。
    用途・段ボールの封緘 。・各種製品の結束 。・パレット上の積み荷の固定 。・コアスタート基材ポリプロピレン / ガラス寸法(幅Wmm×長さLm)50×50テープ厚さ(mm)0.145粘着剤ゴム系引張強度(N/cm)266
  • スコッチ フィラメントテープ 890MSR 3M(スリーエム)

    スコッチ フィラメントテープ 890MSR

    3M(スリーエム)
    159,800税込175,780
    1箱(36巻)ほか
    96日以内出荷から102日以内出荷
    Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。
    用途・高い引張強さが要求される用途 。・パレット上の重量物の固定 。・重量物や体積の大きなものの結束基材ポリエステル / ガラステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系引張強度(N/cm)1050
  • PET仮固定テープ 古藤工業(Monf)

    PET仮固定テープ

    古藤工業(Monf)
    61,980税込68,178
    1箱(30巻)ほか
    5日以内出荷
    家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に。さまざまな被着体に対し糊残りしづらい設計で幅広い用途で使用可能。しっかり貼りつき、手では簡単にきれないため切断にはカッターが必要です。
    用途家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に厚さ(mm)0.07長さ(m)50伸び(%)100粘着力(N/10mm)3.28保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントテープ/仮止め・結束テープ