絞り込み
テープ幅(mm)
- 12
- 5(6)
- 6(5)
- 9(4)
- 10(15)
- 11(2)
- 12.7(4)
- 13(8)
- 14(2)
- 15(14)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(5)
- 19(17)
- 20(16)
- 21(2)
- 25(18)
- 30(7)
- 50(14)
- 100(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.05(3)
- 0.065(2)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
粘着剤
- アクリル系(1)
- シリコーン系(7)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(6)
- 耐薬品(3)
テープ長さ(m)
- 20(3)
- 32.9(1)
- 33(5)
基材
- その他(1)
- ポリイミド(6)
その他・ポリイミド
用途
固定・仮止め用(1)
電気・電子用(5)
固定・仮止め用・電気・電子用
色
オレンジ(1)
ブラウン(2)
オレンジ・ブラウン
ブランド
- 3M(スリーエム)(5)
- 寺岡製作所(2)
- コクゴ(1)
- 住友(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・コクゴ・住友
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(6)
10(15)
12
13(8)
15(14)
19(17)
20(16)
25(18)
30(7)
50(14)
テープ幅(mm)をもっと見る

カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
耐熱マスキングテープ”5413”
3M(スリーエム)¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷難燃性・耐薬品性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07色褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系主な用途部品仮固定、耐熱マスキング特性耐熱、耐薬品
カプトン(R)テープ
寺岡製作所¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷から46日以内出荷絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
ポリイミド電気絶縁テープNo.92
3M(スリーエム)¥21,980~税込¥24,178~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
ポリイミド耐熱マスキングテープ
3M(スリーエム)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性・耐薬品性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。特性耐熱、難燃性、耐薬品性
ポリイミドテープ 12mm×33m
住友¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷耐熱性:連続260℃、断続370℃ UL「FlameRetardant」承認品(ULファイル番号:E124809) メチルエチルケトン・エタノール等に浸漬した後でも、のり残りなくきれいに剥がすことができます。 剥がすときに静電気がほとんど発生しませんので、プリント基板に実装された電子部品に静電気の影響を受けません。用途1.プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング 2.その他耐熱性が必要とされるマスキング 3.耐熱被覆や耐熱保護など幅(mm)12長さ(m)33基材ポリイミドフィルム内容ポリイミドテープ粘着剤シリコーン系