絞り込み
テープ幅(mm)
  • 14
  • 5(6)
  • 6(5)
  • 9(4)
  • 10(15)
  • 11(2)
  • 12(9)
  • 12.7(4)
  • 13(8)
  • 15(14)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 19(17)
  • 20(16)
  • 21(2)
  • 25(18)
  • 30(7)
  • 50(14)
  • 100(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.065(1)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • シリコーン系(1)
特長
  • 耐熱(2)
テープ長さ(m)
  • 33(2)
基材
  • ポリイミド(2)
ポリイミド
用途
  • 用途電気・電子用(2)
電気・電子用
  • 色ブラウン(1)
ブラウン
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
3M(スリーエム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(6)
10(15)
12(9)
13(8)
15(14)
19(17)
20(16)
25(18)
30(7)
50(14)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ポリイミド粘着テープ