絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15
  • 5(6)
  • 6(5)
  • 9(4)
  • 10(15)
  • 11(2)
  • 12(9)
  • 12.7(4)
  • 13(8)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 19(17)
  • 20(16)
  • 21(2)
  • 25(18)
  • 30(7)
  • 50(14)
  • 100(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(3)
  • 0.05(6)
  • 0.055(3)
  • 0.065(2)
  • 0.08(1)
  • 0.125(1)
  • 0.145(1)
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • シリコーン系(7)
特長
  • はがせる(3)
  • 絶縁(7)
  • 耐寒(2)
  • 耐熱(10)
  • 耐薬品(3)
テープ長さ(m)
  • 20(9)
  • 33(4)
  • 50(1)
基材
  • その他(6)
  • ポリイミド(5)
その他・ポリイミド
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途塗装・養生用(4)
  • 用途電気・電子用(9)
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・電気・電子用
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(3)
クリア・ブラウン
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 寺岡製作所(8)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • コクゴ(1)
  • TRUSCO(1)
  • マクセル(1)
モノタロウ・寺岡製作所・3M(スリーエム)・コクゴ・TRUSCO・マクセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(6)
10(15)
12(9)
13(8)
15
19(17)
20(16)
25(18)
30(7)
50(14)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウ

    ポリイミドテープ 絶縁 耐熱

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    高温対応、絶縁
    使用温度範囲(℃)-5~250主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)80特性耐高温、絶縁
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所

    カプトン両面テープ NO.760H #25

    寺岡製作所(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
    用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
  • カプトン粘着テープ NO.653F #25 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.653F #25

    寺岡製作所
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 特性使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープNo.650S

    寺岡製作所
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。厚さ(mm)0.05茶褐色長さ(m)20基材カプトン(R)フィルム粘着剤シリコーン系主な用途絶縁、固定、マスキング、スプライシング粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/10mm)49.04RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
  • 熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090 寺岡製作所

    熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090

    寺岡製作所
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    熱伝導性、絶縁性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。
    用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 高い絶縁性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3
  • ポリイミド粘着テープ TRUSCO

    ポリイミド粘着テープ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性、耐薬品性に優れています。
    用途耐熱性が必要なヒーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁。プリント基板のはんだ付け工程のマスキング。特性耐薬品絶縁破壊強度(kV/mm)5.2
  • カプトン(R)テープ 寺岡製作所

    カプトン(R)テープ

    寺岡製作所
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から46日以内出荷
    絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
    寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
  • カプトン粘着テープ 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ

    寺岡製作所
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
    用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
  • カプトン粘着テープ 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ

    寺岡製作所
    7,198税込7,918
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
    用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
  • カプトン粘着テープ#25 コクゴ

    カプトン粘着テープ#25

    コクゴ
    4,798税込5,278
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。クリーンルームでもご使用いただけます。
  • ポリイミドテープ No.6500 マクセル

    ポリイミドテープ No.6500

    マクセル
    24,980税込27,478
    1ケース(12巻)
    30日以内出荷
    高いレベルでの耐熱性、寸法安定性があり、再剥離性、電気絶縁性にも優れており、高温での仮固定やマスキングや電気絶縁用の用途での使用が可能です。また、基材は難燃性で、UL510FRに適合しますので、広い用途にご使用できます。
    用途耐熱マスキング用、耐熱機材スプライス用 端末コイルの仮止め用表面処理剥離処理伸度(%)40タック(ボールNo.)25主な用途電気絶縁用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60[15.2]引張強度(N/25mm)150保持力(ズレmm)40℃/0.1特性耐熱性、難燃性再生材使用使用
ポリイミド粘着テープ