絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 5(6)
- 6(5)
- 9(4)
- 10(15)
- 11(2)
- 12(9)
- 12.7(4)
- 13(8)
- 14(2)
- 15(14)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(5)
- 19(17)
- 20(16)
- 21(2)
- 25(18)
- 30(7)
- 100(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.03(1)
- 0.042(1)
- 0.047(1)
- 0.05(4)
- 0.055(1)
- 0.065(2)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.085(1)
- 0.125(1)
- 0.145(1)
- 0.2(1)
粘着剤
- アクリル系(5)
- シリコーン系(8)
特長
- 絶縁(3)
- 耐熱(10)
- 耐薬品(3)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 20(6)
- 32.9(1)
- 33(6)
- 50(2)
基材
- その他(4)
- ポリイミド(7)
その他・ポリイミド
用途
固定・仮止め用(3)
塗装・養生用(1)
電気・電子用(9)
固定・仮止め用・塗装・養生用・電気・電子用
色
オレンジ(2)
クリア(2)
グレー(1)
ブラウン(4)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
オレンジ・クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)(6)
- 寺岡製作所(5)
- コクゴ(1)
- 中興化成工業(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・コクゴ・中興化成工業・tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(6)
10(15)
12(9)
13(8)
15(14)
19(17)
20(16)
25(18)
30(7)
50
テープ幅(mm)をもっと見る

カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個ほか当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
カプトン両面テープ NO.760H #25
寺岡製作所(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
耐熱ポリイミドテープ
3M(スリーエム)¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
チューコーフロー 耐熱両面テープ
中興化成工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。 電気絶縁性に優れています。用途高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)250引張強度75N/10mm主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250特性耐熱性
カプトン粘着テープ NO.653F #25
寺岡製作所¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 特性使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
ポリイミド電気絶縁テープ
3M(スリーエム)¥7,298~税込¥8,028~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090
寺岡製作所¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷から22日以内出荷熱伝導性、絶縁性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 高い絶縁性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3
耐熱マスキングテープ”5413”
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷難燃性・耐薬品性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07色褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系主な用途部品仮固定、耐熱マスキング特性耐熱、耐薬品
カプトン(R)テープ
寺岡製作所¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から46日以内出荷絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
ポリイミド耐熱マスキングテープ
3M(スリーエム)¥8,998~税込¥9,898~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性・耐薬品性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。特性耐熱、難燃性、耐薬品性