絞り込み
材質
- アルミ(5)
- スチール(10)
- ステンレス(9)
- 銅(1)
- 黄銅(3)
全長(mm)
- 14
- 3(35)
- 4(52)
- 5(51)
- 6(63)
- 7(36)
- 8(67)
- 10(77)
- 12(75)
- 13(48)
- 15(63)
- 16(72)
- 18(52)
- 20(61)
- 22(37)
- 25(49)
- 30(47)
- 35(37)
- 40(38)
- 50(35)
- 全長(mm)をもっと見る
太さ(mm)
- 1.25(1)
- 1.47(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
- 8(1)
頭部径(Φmm)
- 5.5(1)
- 9(5)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 19(1)
頭部

丸頭(1)

平頭(1)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(7)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
胴部
ストレート(1)
ストレート
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- OHSATO(大里)(1)
- TRUSCO(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- 大阪魂(49)
- 廣杉計器(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・OHSATO(大里)・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ポップリベット・ファスナー・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
アルミ(5)
スチール(10)
ステンレス(9)
銅(1)
黄銅(3)

パック入エビナット(スチール・Kタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(1000本)当日出荷から8日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
クリンプナット (ステンレス薄頭)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)当日出荷手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等仕様薄頭材質ステンレス(SUS303)フランジ厚(mm)0.5
クリンプナットスチール薄頭
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781箱当日出荷手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。仕様薄頭材質スチールフランジ厚(mm)0.5
クリンプナット(アルミ・薄頭)
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。材質アルミ(A5056)形状薄頭フランジ厚(mm)0.5
POPローレットナット
ポップリベット・ファスナー¥47,980税込¥52,7781箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。 ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。フランジ厚(mm)0.5
つむパ 真鍮太鼓鋲セット
OHSATO(大里)¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭
ヒラチュウクウリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(32個)翌々日出荷*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など