絞り込み
材質
- アルミ(2)
- 樹脂(2)
- 黄銅(1)
全長(mm)
- 4(1)
- 8(1)
- 8.1(1)
- 9.7(1)
- 11.3(1)
- 12.9(1)
- 14.5(1)
- 16.1(1)
- 17.7(1)
- 21.2(1)
太さ(mm)
- 4.8(2)
- 5(1)
頭部径(Φmm)
- 9.5
- 4.7(3)
- 4.8(3)
- 6(7)
- 6.4(12)
- 8(12)
- 9(8)
- 9.6(6)
- 10(4)
- 11(6)
- 12(9)
- 12.6(2)
- 12.8(2)
- 13(7)
- 13.3(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 15.5(3)
- 16(4)
- 24(3)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
頭部

平頭(2)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
胴部
ストレート(2)
ストレート
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- メイワパーツ(3)
- 友渕製作所(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・メイワパーツ・友渕製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
アルミ(2)
樹脂(2)
黄銅(1)

プラネジ(小) 50個パック
メイワパーツ¥539~税込¥593~1パック(50個)当日出荷ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。材質PE色ナチュラル頭径(Φmm)9.5適合穴径(Φmm)5
フォトスタンドネジ ナベ(メス)
メイワパーツ¥3,698~税込¥4,068~1パック(50個)当日出荷フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。用途ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。材質真鍮 ニッケルメッキ頭径(Φmm)9.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
ブラインドリベット・皿頭(1000本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,298~税込¥6,928~1箱3日以内出荷表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部皿頭胴部ストレート
プラネジ(小)
メイワパーツ¥7,998~税込¥8,798~1パック(1000個)5日以内出荷ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。材質PE色ナチュラル径(Φmm)(適合穴)5頭径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS-LPL ピールタイプラージフランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
友渕製作所¥17,980税込¥19,7781箱(500個)当日出荷リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5.0リベット長さ(mm)14.5リベットNO66頭径(Φmm)9.5表面処理3価ホワイトカシメ板厚(mm)6.1~9.2引張強度N(kgf)2255(230)頭部高さ(mm)1.5材質(フランジ)アルミニューム材質(シャフト)鉄剪断荷重(N)2059剪断強度(N)2059
ブラインドリベット・皿頭(500本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,798~税込¥4,178~1箱3日以内出荷表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)9.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0適合サイズ(mm)【ノーズピース】4.8寸法T(mm)1.6寸法W(mm)2.63頭部径(Φmm)9.5太さ(Φmm)4.8引張強度(kN)3.25せん断強度(KN)2.01頭部皿頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)9.5