絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
胴部
スクリュー・ストレート・リング
ブランド
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・TRUSCO・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・Gecko Japan・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・廣杉計器・福井鋲螺・BEAVER(ビーバー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: リベット・鋲

872件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    11,630税込12,793
    1パック(1000本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)ステンレス
  • HP ニッケル組ネジ 継手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP ニッケル組ネジ 継手

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,198税込2,418
    1箱(4本×5パック)
    3日以内出荷
    組ねじと組み合わせることによって長さの調整が可能です。
    用途組ねじの長さ調整材質真鍮呼び径(mm)M3.5外径(Φmm)4.5表面処理ニッケル
  • エコねじ(紙ねじ) TRUSCO

    エコねじ(紙ねじ)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1袋
    当日出荷
    紙パウダーを51%含有した環境配慮新素材『MAPKA(マプカ)』を使用したねじです。素材が紙なので燃やせるゴミとして処分することができ、段ボール箱や紙箱からの分別作業が不要です。プラスチック使用量削減に貢献した商品です。
    用途ダンボールや紙箱の固定に。材質紙:MAPKA(マプカ)(紙パウダー51%・ポリオフィレン系樹脂)穴径(mm)7フランジ径(Φmm)15
  • ブラインドリベット(皿頭) エスコ

    ブラインドリベット(皿頭)

    エスコ
    550税込605
    1袋(50本)ほか
    翌日出荷
    アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
    材質アルミ
  • リベットセット MAPA

    リベットセット

    MAPA
    20,980税込23,078
    1セット
    7日以内出荷
    アルミ製オープンエンド POP R リベットキットです。汎用向けの標準オープン型ドーム型ヘッドリベットです アルミ合金( 3.5 % マグネシウム)ボディ、カーボンスチールマンドレル
    仕様●入数:1キット●リベットタイプ:ブラインド●個数:1600●リベットボディ材質:アルミニウム●マンドレル材質:鋼●表面処理:プレーン●リベット最大直径:4.8mm●リベット最小直径:3.2mm●締結板厚Max:11.1mm●締結板厚Min:3.2mm●コード番号:529-176アズワン品番65-7911-55
  • リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入

    AVDEL
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Avex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 4.0 mm です ( 5/32 )インチ径アルミニウムボディアルミ合金
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4432アズワン品番65-7966-99
  • ブラインドリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,398税込4,838
    1箱
    13日以内出荷
  • ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコ

    ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ

    エスコ
    400税込440
    1箱(10個)
    翌日出荷
    プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
    仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
  • リベットセット FACOM

    リベットセット

    FACOM
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内容: -Y.104 :リベッタ- 標準ヘッド付きアルミリベット 4 x 8 - 4 x 10 - 4.8 x 8 - 4.8 x 10 mm 、ワイドヘッド 4 x 8 及び 4 x 10 mm (約 リベット 600 個)。●コード番号:191-4146アズワン品番65-7937-69
  • リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:7mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:7mm 1袋 100個入

    AVDEL
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、6.4 mm ( 1/4 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩みによる損傷、電気的な問題、ガタつきがない。
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:23.7mm●リベット長さ:23.7mm●下穴径:7mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:9.53mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9.53mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4448アズワン品番65-7954-94
  • リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4mm 1袋 100個入

    AVDEL
    5,798税込6,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.0 mm ( 5/32 )です 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
  • リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:6.4mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:6.4mm 1袋 100個入

    AVDEL
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、ヘッドが 6.4 mm (1/4 インチ ) のステンレススチール製です。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:6.4mm●リベット長さ:33mm●下穴径:6.4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:15.87mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:15.87mm●コード番号:218-4444アズワン品番65-7954-93
  • リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.2mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.2mm 1袋 100個入

    AVDEL
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ヘッドが 3.2 mm ( 1/8 )の Avdel Avex マルチグリップリベット 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:3.2mm●リベット長さ:1.8mm●下穴径:3.2mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:0.4mm●締結板厚Max:4.8mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:4.8mm●コード番号:218-4436アズワン品番65-7907-14
  • リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:7mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:7mm 1袋 100個入

    AVDEL
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、6.4 mm ( 1/4 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩みによる損傷、電気的な問題、ガタつきがない。
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:33mm●リベット長さ:33mm●下穴径:7mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:15.87mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:15.87mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4449アズワン品番65-7906-87
  • リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5.1mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5.1mm 1袋 100個入

    AVDEL
    7,098税込7,808
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩み
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:24.5mm●リベット長さ:24.5mm●下穴径:5.1mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:11.1mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:11.1mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4446アズワン品番65-7959-48
  • リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入

    AVDEL
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4450アズワン品番65-7907-20
  • リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入

    AVDEL
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径のステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:17.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4458アズワン品番65-7906-03
  • リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入

    AVDEL
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.8 mm ( 3/16 )インチです 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.6mm●締結板厚Max:6.3mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6.3mm●コード番号:218-4439アズワン品番65-7959-24
  • リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入

    AVDEL
    7,898税込8,688
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.0 mm のドームヘッドを備えています ( 5/32 )インチ径ステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:2mm●締結板厚Max:8mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:8mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4457アズワン品番65-7906-02
  • リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入

    AVDEL
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:18.2mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:6.86mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最小:1.63mm●コード番号:218-4441アズワン品番65-7959-25
  • リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入

    AVDEL
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径ステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4456アズワン品番65-7906-01
  • ブラインドリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1箱
    13日以内出荷
    仕様●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ4.0mm●下穴径:Φ4.1mm~Φ4.2mm●リベット長さ:12.9mm●ツバ径:Φ8.0mm●適正かしめ板厚:6.4mm~9.5mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:75本アズワン品番67-0443-92
  • ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコ

    ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ

    エスコ
    400税込440
    1箱(10個)
    翌日出荷
    プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
    仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
  • リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入

    AVDEL
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:24.5mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:11.1mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:11.1mm●コード番号:218-4442アズワン品番65-7965-31
  • リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入

    AVDEL
    5,898税込6,488
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:20.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4454アズワン品番65-7905-91
  • ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコ

    ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ

    エスコ
    400税込440
    1箱(10個)
    翌日出荷
    プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
    仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
  • リベット Nieten プリム(Prym)

    リベット Nieten

    プリム(Prym)
    2,298税込2,528
    1個(24組)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。両面デザインが違うリベット金具です。片面はキャップ型、もう片面はドーム型のリベットになっています。
    付属品取り付け用キット寸法(Φmm)9
  • ターンファスナー ハウステック

    ターンファスナー

    ハウステック
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    材質PA6ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)19×19.6
  • 亀甲鋲 20mm 20個入 BEAVER(ビーバー)

    亀甲鋲 20mm 20個入

    BEAVER(ビーバー)
    199税込219
    1パック(20個)
    当日出荷
    建築金物シリーズの鋲です。
    寸法(mm)20アズワン品番64-3237-33
  • パンロック KUNIMORI

    パンロック

    KUNIMORI
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    当日出荷
    プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い貼る手間も剥がれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
    用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けにプラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。仕様引抜強度(kgf):15材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)推奨相手:10±0.2(穴径)/4(厚さ)高さ(mm)4穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)15
  • 交換ノーズピース エスコ

    交換ノーズピース

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    EA527NH・EA527NH-1・EA527NJの交換用ピース
  • ハンドリベット用ジョー エスコ

    ハンドリベット用ジョー

    エスコ
    450税込495
    1パック(3個)
    翌日出荷
    EA527NH・EA527NH-1・EA527NJ用
  • ハンドリベッター エスコ

    ハンドリベッター

    エスコ
    5,480税込6,028
    1個
    翌日出荷
    回収ボトル付 ノーズピース付 ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。
    仕様●対応リベット径:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm●全長:320mm●重量:0.86kg●材質:炭素鋼
  • ハンドリベット エスコ

    ハンドリベット

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    軽量タイプ ノーズピース付 ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。 6.4mmまでのステンレスリベットを打つのに便利です。
    仕様●対応リベット径:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm●全長:250~810mm●重量:1.50kg●材質:本体:アルミハンドル:ABS樹脂
  • 4.85mm リベットセッター(EA576LV-3用) エスコ

    4.85mm リベットセッター(EA576LV-3用)

    エスコ
    6,470税込7,117
    1個
    翌日出荷
    仕様適用リベット:EA576LV-3材質鍛造スチール厚さ(mm)10以下全長(mm)113穴径(Φmm)4.85
  • 4.34mm リベットセッター(EA576LV-2用) エスコ

    4.34mm リベットセッター(EA576LV-2用)

    エスコ
    6,380税込7,018
    1個
    翌日出荷
    仕様適用リベット:EA576LV-2材質鍛造スチール厚さ(mm)10以下全長(mm)113穴径(Φmm)4.34
  • 4.09mm リベットセッター(EA576LV-1用) エスコ

    4.09mm リベットセッター(EA576LV-1用)

    エスコ
    6,380税込7,018
    1個
    翌日出荷
    仕様適用リベット:EA576LV-1材質鍛造スチール厚さ(mm)10以下全長(mm)113穴径(Φmm)4.09
  • 4.6x19mm リベット(約100個) エスコ

    4.6x19mm リベット(約100個)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1パック(100個)
    翌日出荷
    材質入数100本寸法(軸径Φ×全長)(mm)Φ4.6×19
  • 4.1x19mm リベット(約125個) エスコ

    4.1x19mm リベット(約125個)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1パック(125個)
    翌日出荷
    材質入数125本寸法(軸径Φ×全長)(mm)Φ4.1×19

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲