絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(316)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- エスコ(99)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- TRUSCO(21)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK(新潟精機)(13)
- SK11(11)
- Gecko Japan(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- HIT(ヒット)(7)
- ボーセイ(7)
- 廣杉計器(6)
- 福井鋲螺(6)
- BEAVER(ビーバー)(6)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・TRUSCO・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・Gecko Japan・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・廣杉計器・福井鋲螺・BEAVER(ビーバー)・ブランドをもっと見る
14ページ目: リベット・鋲
商品豆知識
「材質」から絞り込む

PA46 ヒットリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(28個)翌々日出荷特長 パネル等の取付け用樹脂リベットです。 指先で押し込むことにより、 脚部が押し広げられパネルなどを固定します。 ドライバーを使用し取り外しも可能です。長さ(mm)6寸法L(mm)6寸法d(mm)4呼び4寸法(A×B)(mm)8×2
ニッケルBSフォトスタンドオス(ローレット
大阪魂¥127,867税込¥140,6541袋(1000個)9日以内出荷形状ローレット寸法L(mm)6寸法D(mm)10寸法H1(mm)2寸法H2(mm)3ねじの呼びdM3.5
ニッケルBSフォトスタンドメス(ローレット
大阪魂¥113,867~税込¥125,254~1袋(1000個)9日以内出荷形状ローレット寸法d(mm)4.5寸法D(mm)10寸法H1(mm)2寸法H2(mm)3ねじの呼びM3.5
ローレットナット(スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥69,980税込¥76,9781箱(1000個)9日以内出荷片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。用途自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。電気:サーバーラック・照明器等。建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。トラスコ品番820-7731材質鉄/三価クロム全長(mm)15.5呼称【ねじ】M8×1.25加工物穴径(mm)11.1フランジ径(Φmm)【H】12
チタンブラインドリベット
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281パック(2本)翌々日出荷国産品チタン製ブラインドリベットです。高い耐食性があります。チタン製品の補修にも最適です。用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】純チタン【シャフト】純チタン下穴径(Φmm)3.3-3.4質量(g/本)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6.4×39.9×6.4サイズ(mm)【寸法図】A3.2 / B6.5 / C6.4RoHS指令(10物質対応)対応締付可能厚(mm)1.6-3.2入数(本)2
ブラインドリベット シールドタイプ
SK(新潟精機)¥419税込¥4611個(20本)ほか翌々日出荷密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法A(mm)4頭径(Φmm)8胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)20
ブラインドリベットオープンタイプリベット(スチール/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥8,198税込¥9,0181箱(1000本)当日出荷リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金など。トラスコ品番217-0655材質リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)、マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線)リベット径(Φmm)3下穴径(Φmm)3.1リベット長さ(mm)9.5カシメ板厚(mm)4.8~6.4引張荷重(N)1540RoHS指令(10物質対応)対応せん断荷重(N[kgf])1160フランジ径(Φmm)6
ブラインドリベット(アルミ/アルミ製) 箱入
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781箱(1000本)翌日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金など。トラスコ品番125-8541材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):アルミ(A2017)リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2リベット長さ(mm)8.9カシメ板厚(mm)1.6~4.8引張強度(N)1640RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)1150フランジ径(Φmm)8
3カ-W スパンクナット(BF
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)ほか翌々日出荷スパンクナット(ブラインドナット) 特徴 スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。 薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。 簡単・迅速・確実の取り付け ◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。 ◆片側施工で、簡単に取り付けできます。 ◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。 ◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。 取付け工具紹介 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途◆住宅部門 サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等 ◆家電部門 冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等 ◆車両部門 乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等 ◆その他 電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等寸法H(mm)0.5
サーキットボードスペーサー
品川商工¥2,898~税込¥3,188~1箱(500個)5日以内出荷から8日以内出荷タッピンネジでシャーシに固定するタイプのスペーサーです。シャーシ裏側への突出がネジ頭部のみです。材質ナイロン66
オープンタイプリベット(ステンレス/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥24,980税込¥27,4781箱(1000本)当日出荷トラスコ品番146-7551材質ステンレス/スチール、リベットボディ:ステンレス(SUS305相当)、マンドレル:スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8板厚(mm)【かしめ】1.6~3.2引張強度(N)【参考】3000RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)2500フランジ径(Φmm)6.4
Rotary Damper with Gear
Gecko Japan¥74,980税込¥82,4781袋(500個)11日以内出荷その他【トルク】120±15色ブラック材料PC UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応
クリンチリベット
Gecko Japan¥12,980税込¥14,2781袋(1000個)11日以内出荷市販のリベッターに対応した樹脂製のブラインドリベットです。 金属製に比べて、大幅な軽量化が図れ、絶縁を要する場所にご使用いただくことも可能です。 家具・玩具・銘板・表示板・看板・自動車内装など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。特許取得済み。材質PA6 UL94V2・PC UL94V2色ブラック穴径(Φmm)3.3寸法D(mm)3.2寸法B(mm)1.4寸法C(mm)6.4板厚(mm)1.0~3.5寸法A1(mm)2.1寸法A2(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
スナップラッチ
Gecko Japan¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000個)11日以内出荷押すだけでロックができ、ドライバーで回して取り外しが簡単にできます。 部品が欠落することなく、繰り返し脱着することが可能なので、メンテナンスパネルの開閉部や保護ケースの締結などに最適な製品です。 また樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。 アミューズメント機器(パチンコ・パチスロ)・ラック・配電盤・分電盤など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ギア付きロータリーダンパー
Gecko Japan¥119,800税込¥131,7801袋(1000個)11日以内出荷蓋や扉をゆっくりと閉めることができるため、指をはさむ危険性のある箇所で使用することにより安全性を担保できます。 また、製品の高級感を演出することもできます。 自動車・AV機器・OA機器・プリンターなど幅広い分野で使用できます。仕様【トルク】120±15材質PC UL94V2・POM UL94HB色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応