絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(317)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- エスコ(99)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- TRUSCO(21)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK(新潟精機)(13)
- SK11(11)
- Gecko Japan(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- HIT(ヒット)(7)
- ボーセイ(7)
- 廣杉計器(6)
- 福井鋲螺(6)
- BEAVER(ビーバー)(6)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・TRUSCO・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK(新潟精機)・SK11・Gecko Japan・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HIT(ヒット)・ボーセイ・廣杉計器・福井鋲螺・BEAVER(ビーバー)・ブランドをもっと見る
11ページ目: リベット・鋲
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「材質」から絞り込む
![3mmプラネジ(透明サラビス 8mm)100個入 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573061-251222-02.jpg)
3mmプラネジ(透明サラビス 8mm)100個入
GB[制御機器]¥679税込¥7471袋3日以内出荷M3タイプのプラスチックネジです。材質プラスチック長さ(mm)8形状皿ねじ径M3頭部サラ入数(個)100![3mmプラネジ(透明ナベ 8mm)100個入 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573070-251222-02.jpg)
3mmプラネジ(透明ナベ 8mm)100個入
GB[制御機器]¥699税込¥7691袋3日以内出荷M3タイプのプラスチックネジです。材質プラスチック長さ(mm)8形状鍋ねじ径M3頭部なべ入数(個)100
ブラインドリベット GMタイプ
SK(新潟精機)¥599~税込¥659~1個(30本)ほか翌々日出荷メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。信頼の日本製です。用途母材と部材の締結に材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥29,980税込¥32,9781箱(1000本)当日出荷トラスコ品番145-9672材質アルミ/ステンレスリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8カシメ板厚(mm)4.8~6.4引張強度(N)1550(参考)せん断強度(KN)1080(参考)頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)6
つむパ 黒太鼓鋲セット
OHSATO(大里)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷太鼓や椅子の革貼りに使用する黒太鼓鋲を計6種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。黒太鼓鋲9x14_30本。黒太鼓鋲11x16_30本。黒太鼓鋲13x19_30本。黒太鼓鋲16x22_30本。鉄黒角足太鼓鋲5分(23mm)_30本。鉄黒角足太鼓鋲6分(28mm)_30本用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容6種類ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部
つむパ 飾り鋲セット
OHSATO(大里)¥5,898税込¥6,4881セット翌々日出荷釘の頭隠しに使用する飾り鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮墨入り菊鋲20x22_20本。鉄/真鍮めっき菊鋲23x25_20本。真鍮ニッケル亀甲鋲22x31_20本。真鍮ブロンズトキン鋲15.5x24_20本。真鍮太鼓鋲24x30_20本用途釘の頭部隠し用に。セット内容5種類材質真鍮、スチール長さ(mm)22、25、31、24、30頭径(Φmm)20、23、22、15、24表面処理真鍮メッキ、ニッケル、ブロンズケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部
つむパ 真鍮太鼓鋲セット
OHSATO(大里)¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭
3カ-W ハックマグナロック(テツ
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)翌々日出荷材質スチール長さ(mm)17.1サイズ6No.グリップNo.4寸法A(mm)4.8寸法D(mm)10.5頭径(Φmm)9.8表面処理3価ホワイト寸法C(mm)2.2引張強度(kN)5.33頭部丸頭胴部リング加工物穴径(mm)4.86-5.10推奨締結板厚(mm)1.6-6.9保持力(kN)0.66剪断強度(kN)5.78
ハックマグナロック(サラ-ス
大阪魂¥1,234税込¥1,3571個翌々日出荷サイズ8No.グリップNo.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)16.8寸法E(mm)26.9寸法B(mm)10.3寸法C(mm)2頭部皿加工物穴径(mm)6.63-6.90推奨締結板厚(mm)4.1-12.1
ハックマグナロック(サラ-ステン
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレスサイズ6No.グリップNo.6寸法A(mm)4.8寸法D(mm)12.3寸法E(mm)19.4寸法B(mm)8.8寸法C(mm)1.8ねじの呼びM6頭部皿頭胴部スクリュー加工物穴径(mm)4.86-5.10推奨締結板厚(mm)3.2-8.4
3カ-W マグナロック(サラ-スチール
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質スチールサイズ8No.グリップNo.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)16.8寸法E(mm)26.9寸法B(mm)10.3寸法C(mm)2頭部皿加工物穴径(mm)6.63-6.90推奨締結板厚(mm)4.1-12.1
マグナロック(サラ-スチール
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)翌々日出荷材質スチールサイズ6No.グリップNo.6寸法A(mm)4.8寸法D(mm)12.3寸法E(mm)19.4寸法B(mm)8.8寸法C(mm)1.8頭部皿加工物穴径(mm)4.86-5.10推奨締結板厚(mm)3.2-8.4
N2C-AD64HR
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷寸法L(mm)14.2頭径(Φmm)13.5寸法P(mm)2.6材質(キャップ)PA66色(キャップ)ナチュラル引張強度(N)2360頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.9加工物穴径(mm)6.2推奨締結板厚(mm)1.0-3.2剪断強度(N)1600
NCAP6-AD56L-HR
大阪魂¥667税込¥7341セット(11個)翌々日出荷寸法L(mm)18頭径(Φmm)13寸法P(mm)2材質(キャップ)PA66色(キャップ)ナチュラル引張強度(N)1680頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3加工物穴径(mm)5.2推奨締結板厚(mm)4.0-7.0剪断強度(N)1150
ブラック P409POPリベット(シール ド
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。材質アルミニウム合金(JIS A5056)寸法L(mm)丸頭:6.0リベットNO41頭径(Φmm)6表面処理3価ブラック寸法P(mm)丸頭:1.0引張強度(N)1580頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.6加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:1.0-1.6剪断強度(N)1120
ホワイトPT48 POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(36個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)11.4リベットNO52頭径(Φmm)8表面処理3価ホワイト寸法L2(mm)7寸法P(mm)丸頭:1.2、皿頭:1.4引張強度(N)1560頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.4加工物穴径(mm)4.1推奨締結板厚(mm)丸頭:1.2-3.2、皿頭:1.6-3.2剪断強度(N)1030
POPリベット(シールドCD
大阪魂¥667税込¥7341セット(8個)翌々日出荷頭径(Φmm)6寸法P(mm)1引張強度(N)1520胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.6加工物穴径(mm)3.3剪断強度(N)1120
ブラック P409 POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)翌々日出荷長さ(mm)22.3リベットNO54頭径(Φmm)8表面処理3価ブラック寸法L2(mm)18.2寸法P(mm)1.2引張強度(N)1000頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4.1ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3加工物穴径(mm)4.3推奨締結板厚(mm)0.5-6.4剪断強度(N)800
POPリベット SSD-BHM
大阪魂¥667税込¥7341セット(13個)翌々日出荷材質 リベットボディ:ステンレス マンドレル:スチール 特長 特殊形状のマンドレルヘッドにより、締結時マンドレルヘッドを飛ばし、座屈高さを低く抑えられます。材質ステンレス胴部ストレート
POPリベット TAPD-SSHRLF
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)翌々日出荷頭径(Φmm)15.9寸法P(mm)1.9引張強度(N)2360頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.9加工物穴径(mm)5剪断強度(N)1600
POPリベット PAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(22個)ほか翌々日出荷頭径(Φmm)6寸法P(mm)0.9引張強度(N)500頭部丸頭リベット呼径D(mm)3ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.8加工物穴径(mm)3.2剪断強度(N)420
ブラック P409 POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)ほか翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール(JIS SWCH)表面処理3価ブラック頭部丸頭胴部ストレート
POPリベット(ラージSSD
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットフランジ側の母材板厚が薄い場合や母材下穴が大きい場合に適しています。材質SUS、スチール寸法H(mm)9.5寸法P(mm)1寸法M(mm)1.9引張強度(N)3000リベット呼径D(mm)3.2加工物穴径(mm)3.3剪断強度(N)2500
3カ-W POPリベット(ラージ SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(7個)ほか翌々日出荷スチールリベット(低炭素鋼) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットフランジ側の母材板厚が薄い場合や母材下穴が大きい場合に適しています。材質スチール
ブロンズP416POPリベットTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(41個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。材質アルミニウム合金、スチール







![3mmプラネジ(透明ナベ 15mm)100個入 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573088-251222-02.jpg)
![3mmプラネジ(透明ナベ 12mm)100個入 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573079-251222-02.jpg)
![3mm透明プラナット 100個入 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573106-251222-02.jpg)
![3mmプラネジ(透明サラビス 8mm)100個入 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573061-251222-02.jpg)
![3mmプラネジ(透明ナベ 8mm)100個入 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573070-251222-02.jpg)